カテゴリ

  • 建築金物(22)
絞り込み
ブランド
  • BXカネシン
  • 渡辺電機工業(180)
  • タナカ(61)
  • 住友重機械工業(57)
  • YAMAHA(ヤマハ)(33)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(30)
  • カナイ(19)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(15)
  • 栗山百造(14)
  • 塚本無線(14)
  • CKD(6)
  • 富士電機(6)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • SMC(5)
  • オリンパス(5)
  • アイゼン(5)
  • エスコ(4)
  • Nikon(ニコン)(4)
  • 室本鉄工(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ep-008」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンコン金物羽子板セット・Ⅱ BXカネシンレンコン金物羽子板セット・ⅡBXカネシン(4件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。 既存の桁、胴差に直行する梁に羽子板ボルトを取付けるとき、外壁に穴を開けずに羽子板ボルトを取付けられます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途羽子板ボルトの代わりに横架材を引寄せます。材質JIS G 3131 SPHC仕様短期基準接合引張耐力(Pot):12.1kN、接合部倍率(N値/T値):2.2セット内容レンコン金物・Ⅱ×1個、ビス羽子板金物・Ⅱ×1個、ビスYPR-85(Mブロンズ)×6本、全ねじボルト(M12×140)×1本、M12ナット×1個仕上クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)試験機関ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT137
ビス羽子板金物・Ⅱ BXカネシンビス羽子板金物・ⅡBXカネシン(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。 本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。 六角ボルト(M12)の長さで寸法の調節が行えますので任意の箇所に設置できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途六角ボルト(M12)を併用して材を引寄せます。材質JIS G 3131 SPHC仕様短期基準接合引張耐力(Pot):10.3kN、接合部倍率(N値/T値):1.9付属品ビスYPR-85(Mブロンズ)×3本表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)試験機関ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT136
レンコン金物 ・Ⅱ BXカネシンレンコン金物 ・ⅡBXカネシン(1件のレビュー)
429税込472
1個
予約販売
ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。 既存の桁、胴差に直行する梁に羽子板ボルトを取付けるとき、外壁に穴を開けずに羽子板ボルトを取付けられます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途羽子板ボルトの代わりに横架材を引寄せます。材質JIS G 3131 SPHC仕様短期基準接合引張耐力(Pot):12.1kN、接合部倍率(N値/T値):2.2付属品ビスYPR-85(Mブロンズ)×3本表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
レスビー羽子板ボルト BXカネシンレスビー羽子板ボルトBXカネシン(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
羽根部とボルト部がプレス加工による一体成形となっています。ビス施工のためかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。羽根部をコンパクトにすることで、4寸巾の木材で座掘り無しの場合でもネジ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品ビス HR-65(グレー)×3本、ナット×1個規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT069表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)N値2.1告示1460号第2号短期基準接合耐力(kN)11.4
スリムかすがい Ⅱ BXカネシンスリムかすがい ⅡBXカネシン
3,998税込4,398
1箱(100本)
4日以内出荷
背面リブ補強を設けることにより、打込み時の変形を抑制し、施工性が向上しました。 先端部の面取りを内側に向けているため、打込み時に製品が開きづらく施工性が向上しました。 金物内側の爪により、足を短くしても所定の耐力を有しており、施工性も向上しました。 逆三角形のため、木材にめり込みやすくなっています。
用途大引きと束、小屋梁と小屋束等の接合に。材質JIS G 3505 SWRM10相当使用方法ハンマーで交互に叩き入れます。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)またはプロイズ処理試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT109)
後施工金物2(梁受用) BXカネシン後施工金物2(梁受用)BXカネシン
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
用途柱と梁、梁と梁を緊結する時に使用します。付属品ビスCPQ-75(Mブルー)×12本、ドリフトピン3本材質プレート部:JIS G 3131 SPHC、座部:JIS G 3507 SWRCH10R相当表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
後施工金物1(梁受・柱頭・柱脚用) BXカネシン後施工金物1(梁受・柱頭・柱脚用)BXカネシン
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に柱増設ができます。ビス止め金物なので柱仕口の引抜力が確保できます。柱等の増設が容易になり今まで大変だった施工を平準化することが可能です。ビス止め金物なので木材の欠損が抑えられます。後付け施工でも柱仕口に対してしっかりとした強度を数値化できます。
用途柱と梁を緊結する時に使用します。付属品ビスCPQ-75(Mブルー)×6本、ドリフトピン2本材質プレート部:JIS G 3131 SPHC、座部:JIS G 3507 SWRCH10R相当表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
後施工金物3(梁受用) BXカネシン後施工金物3(梁受用)BXカネシン
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
用途柱と梁、梁と梁を緊結する時に使用します。付属品ビスCPQ-75(Mブルー)×18本、ドリフトピン4本材質プレート部:JIS G 3131 SPHC、座部:JIS G 3507 SWRCH10R相当表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
バネナット BXカネシンバネナットBXカネシン
45税込50
1個
5日以内出荷
各種ボルト(M12・M16)の接合に使用するスプリングワッシャー付きのナットです。ナットとスプリングワッシャーをかしめて一体にしました。
用途各種ボルト(M12・16)の接合に使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
座付フラットボルト(バネナット付) BXカネシン座付フラットボルト(バネナット付)BXカネシン
179税込197
1本
5日以内出荷
座金とボルトを一体成形したM12ボルトです。最小限の座掘りで木材とフラットになるため、木材の断面欠損を抑えることができます。また、座金部裏面の突起が空回りを防止します。最小限の座掘りで木材とフラットに施工できるため、木材の断面欠損を抑えることができます。(推奨座掘り寸法はΦ50×深さ7mmです。)座金裏面の3ヶ所の突起が木材に食込み空回りを防止するので、片側からのナット締めが可能となり、壁面仕上がり後もナットの追い締めが行えます。座金表面に四角穴を施しており、メーカーの他金物で使用するビスのビット(#3)を使用して空回りを防止することができます。
用途羽子板ボルトのかんざしや、ホールダウン金物用のボルトとして使用します。付属品バネナット×1個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
バネ付丸座金 BXカネシンバネ付丸座金BXカネシン
56税込62
1枚
5日以内出荷
バネ付の座金は、木痩せなどによるボルトの弛みを一目で確認でき、締付け忘れが防止できます。スプリングワッシャーと座金を一体化し現場作業を簡略化しました。ナットの締付け忘れや木痩せの状態を確認できます。バネ付丸座金は、座掘りの穴径がバネ付角座金よりも小径で収まります。
用途各種ボルト(M12)と木材を介してナットで締付けます。材質JIS G 3131 SPHC表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
バネ付角座金 BXカネシンバネ付角座金BXカネシン
58税込64
1枚
5日以内出荷
バネ付の座金は、木痩せなどによるボルトの弛みを一目で確認でき、締付け忘れが防止できます。スプリングワッシャーと座金を一体化し現場作業を簡略化しました。ナットの締付け忘れや木痩せの状態を確認できます。
用途各種ボルト(M12)と木材を介してナットで締付けます。材質JIS G 3131 SPHC表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
高ナット BXカネシン高ナットBXカネシン
199税込219
1個
5日以内出荷
各種ボルト(M12・M16)の接合に使用する高さ50mmのナットです。
材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
高ナット BXカネシン高ナットBXカネシン
179税込197
1個
5日以内出荷
各種ボルト(M12・M16)の接合に使用する高さ50mmのナットです。
用途各種ボルト(M12・16)の接合に使用します。ボルト相互の連結等に使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
NTレスビー羽子板ボルト BXカネシンNTレスビー羽子板ボルトBXカネシン
299税込329
1本
5日以内出荷
羽根部とボルト部を一体成形した羽子板ボルトです。羽根部にナットが付いているため、かんざしのボルトの締付け作業が片手で行えます。羽根部とボルト部がプレス加工による一体成形となっています。羽根部にナットが付いており、かんざしのボルトのナットが不要で片手で作業が行えます。羽根部をコンパクトにすることで、4寸巾の木材で座掘り無しの場合でもネジ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。かんざし用ボルトの穴芯からボルト先端までの規格サイズは一般的な255mmです。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
座付フラットボルト(ナット付) BXカネシン座付フラットボルト(ナット付)BXカネシン
159税込175
1本
5日以内出荷
座金とボルトを一体成形したM12ボルトです。最小限の座掘りで木材とフラットになるため、木材の断面欠損を抑えることができます。また、座金部裏面の突起が空回りを防止します。最小限の座掘りで木材とフラットに施工できるため、木材の断面欠損を抑えることができます。(推奨座掘り寸法はΦ50×深さ7mmです。)座金裏面の3ヶ所の突起が木材に食込み空回りを防止するので、片側からのナット締めが可能となり、壁面仕上がり後もナットの追い締めが行えます。座金表面に四角穴を施しており、メーカーの他金物で使用するビスのビット(#3)を使用して空回りを防止することができます。
用途羽子板ボルトのかんざしや、ホールダウン金物用のボルトとして使用します。付属品ナット×1個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
BXバネ付羽子板ボルト BXカネシンBXバネ付羽子板ボルトBXカネシン
449税込494
1セット
5日以内出荷
バネが木痩せに追随しナットのゆるみを防止する羽子板ボルトです。羽根の折込み部分に六角ボルトの頭が納まり空回りしないため、締付け作業が片側で行えます。羽根にバネと六角ボルト(M12×225)を組み合わせて使用します。羽根の折込み部分に六角ボルトの頭が納まり空回りしないため、ナットの締付け作業が片側で行えます。付属のバネが木痩せに追随してボルトを引寄せます。羽根の刻印が締め忘れ防止機能を担っており、目視で締付けチェックができます。かんざし用ボルトの穴芯からボルト先端までの規格サイズはナットを締付けると一般的な255mmとなります。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。付属品羽根×1個、バネ×1個、六角ボルト(M12×225)×1本、M12ナット×1個材質羽根:JIS G 3101 SS400相当、バネ:JIS G 3521 SW-C相当表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
エンボス羽子板ボルト BXカネシンエンボス羽子板ボルトBXカネシン
159税込175
1本
5日以内出荷
かんざし用ボルト穴をエンボス加工し、羽根部を短くした羽子板ボルトです。ボルト穴を強化することで、通常の羽子板ボルトに比べ羽根部を短くすることができ、4寸角材に通した場合でも、材面に干渉しづらくなります。羽根部を短くしたことで4寸巾の木材で座掘り無しの場合でもネジ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。かんざし用ボルトの穴芯からボルト先端までの規格サイズは一般的な255mmです。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。付属品ナット×1個材質板部:JIS G 3131 SPHC同等以上、ボルト部:JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
フリーウイング羽子板セット BXカネシンフリーウイング羽子板セットBXカネシン
1,298税込1,428
1セット
5日以内出荷
斜め梁や登り梁の角度に合わせて自在に対応できる羽子板ボルトです。斜め梁90°~163°の角度に自在に対応可能です。登り梁0°~60°[0寸~17.3寸]の角度に自在に対応可能です。
用途斜め梁と受け梁、登り梁と受け梁との接合に使用します。セット内容フリーウイング×1個、ビス羽子板金物・Ⅱ×1個、ビスYPR-85(Mブロンズ)×8本、全ねじボルト(M12×200)×1本、丸鋼ナット×1個、M12ナット×1個 ※斜め梁の角度が151°~ 163°の場合は、別途両ねじボルトM12×300をご用意ください。材質フリーウイング、丸鋼ナット:JIS G 3101 SS400表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
後施工金物4(120用) BXカネシン後施工金物4(120用)BXカネシン
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
柱と梁、梁と梁を緊結する時に使用します。後施工金物4はせん断力のみを伝える金物(せん断キー)としても使用できます。既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。後施工金物1・2・3・4とも、105用と120用があります。
付属品ビスCPQ-75(Mブルー)×24本、ドリフトピン× 5本材質プレート部:JIS G 3131 SPHC 座部:JIS G 3507-1 SWRCH10R相当表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)機能短期基準せん断耐力(kN):【柱 - 梁接合】既存柱/すぎ、 新規梁/集成材(おうしゅうあかまつ):45.2、【梁 - 梁接合】既存梁・新規梁/集成材(おうしゅうあかまつ):45.6/短期基準引張耐力(kN):【柱 - 梁接合】既存柱/すぎ、 新規梁/集成材(おうしゅうあかまつ):15.7
後施工金物4(105用) BXカネシン後施工金物4(105用)BXカネシン
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
柱と梁、梁と梁を緊結する時に使用します。後施工金物4はせん断力のみを伝える金物(せん断キー)としても使用できます。既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。後施工金物1・2・3・4とも、105用と120用があります。
付属品ビスCPQ-75(Mブルー)×24本、ドリフトピン× 5本材質プレート部:JIS G 3131 SPHC 座部:JIS G 3507-1 SWRCH10R相当表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)機能短期基準せん断耐力(kN):【柱 - 梁接合】既存柱/すぎ、 新規梁/集成材(おうしゅうあかまつ):45.2、【梁 - 梁接合】既存梁・新規梁/集成材(おうしゅうあかまつ):45.6/短期基準引張耐力(kN):【柱 - 梁接合】既存柱/すぎ、 新規梁/集成材(おうしゅうあかまつ):15.7
偏芯座付ボルト36 BXカネシン偏芯座付ボルト36BXカネシン
939税込1,033
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
木材のめり込みに対する基準強度が、スギの無垢材(KD材)と同数値であるRW集成材(オウシュウアカマツ)、WW集成材(スプルース)でも、36.0kNまでの使用が可能です。 梁せい105mm以上で使用可能です。 ボルト径をΦ14.5にしたことで、ボルト穴との干渉が少なく、スムーズな施工が可能です。
用途ホールダウン金物(36.0kNまで)を片引きで接合する場合に使用します。材質ボルト:JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼、座金:JIS G 3101 SS400相当付属品ナット×1個使用方法(1)柱面から29mm以上の位置にΦ18~Φ21のボルト穴をあけます。(2)本体を差し込んだ後、ホールダウン金物を介しナットで接合します。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT095)
木造住宅接合金物カテゴリ
関連カテゴリ