カテゴリ

  • 建築金物(3)
絞り込み
ブランド
  • BXカネシン
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(31)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • イスカル(7)
  • マパール(5)
  • 日東工器(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • 亀倉精機(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ホンダ(2)
  • ナベヤ(2)
  • タナカ(2)
  • イワタニ(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • ケナメタル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp28」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プルースホールダウン BXカネシンプルースホールダウンBXカネシン(1件のレビュー)
439税込483
1セット
当日出荷
本体・ビス・専用座金の全てにおいてクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 アンカーボルトのクリアランスは、PRH-25で金物取付面から18.7mm~34.5mmまで、PRH-40で17.5mm~33.8mmまで対応しています。 PRH-25はビス5本で25.3kNまで、PRH-40はビス10本で40.3kNまで対応できます。
用途土台・基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に。材質(背板/専用座金)JIS G 3101 SS400、(筒)JIS G 3131 SPHC使用方法(1)土台部のアンカーボルト(M16)や上下階の両引きボルト(M16)等に本体を通します。(2)付属のビスで本体を柱に取付けます。(3)付属の専用座金を入れ、ナットで締付けます。表面処理プロイズ処理RoHS指令(10物質対応)対応試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT028/HP13-KT092)
〔2×4用〕ビスどめヘビーハンガー BXカネシン〔2×4用〕ビスどめヘビーハンガーBXカネシン
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ツーバイフォー工法で、梁の接合部に支持点がない場合の横架材(床梁、床根太)の接合に使用する金物です。取付けが容易で、ビス接合のため高耐力が得られます。ハウスプラス確認検査(株)において、性能試験を行っております。横架材(床梁、床根太)上部への肩かけがないので、従来の接合金物に比べはるかに取付け作業が容易です。ビス接合のため、施工が容易で高い耐力強度を得ることができます。付属ビス(HR-65)には回し過ぎ防止機能がついているため、過剰の締付けを抑えることができます。付属ビス(HR-65)は六角10mmソケットでも施工可能です。
用途ツーバイフォー工法において、梁の接合部に支持点がない場合の横架材(床梁、床根太)との接合に使用します。材質高耐食性溶融めっき鋼板 一般材
〔2×4用〕ビスどめヘビーハンガー BXカネシン〔2×4用〕ビスどめヘビーハンガーBXカネシン
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ツーバイフォー工法で、梁の接合部に支持点がない場合の横架材(床梁、床根太)の接合に使用する金物です。取付けが容易で、ビス接合のため高耐力が得られます。ハウスプラス確認検査(株)において、性能試験を行っております。横架材(床梁、床根太)上部への肩かけがないので、従来の接合金物に比べはるかに取付け作業が容易です。ビス接合のため、施工が容易で高い耐力強度を得ることができます。付属ビス(HR-65)には回し過ぎ防止機能がついているため、過剰の締付けを抑えることができます。付属ビス(HR-65)は六角10mmソケットでも施工可能です。
用途ツーバイフォー工法において、梁の接合部に支持点がない場合の横架材(床梁、床根太)との接合に使用します。材質高耐食性溶融めっき鋼板 一般材
木造住宅接合金物カテゴリ