〔2×4用〕ビスどめヘビーハンガー
ツーバイフォー工法で、梁の接合部に支持点がない場合の横架材(床梁、床根太)の接合に使用する金物です。取付けが容易で、ビス接合のため高耐力が得られます。
ハウスプラス確認検査(株)において、性能試験を行っております。
横架材(床梁、床根太)上部への肩かけがないので、従来の接合金物に比べはるかに取付け作業が容易です。
ビス接合のため、施工が容易で高い耐力強度を得ることができます。
付属ビス(HR-65)には回し過ぎ防止機能がついているため、過剰の締付けを抑えることができます。
付属ビス(HR-65)は六角10mmソケットでも施工可能です。
- 用途
- ツーバイフォー工法において、梁の接合部に支持点がない場合の横架材(床梁、床根太)との接合に使用します。
- 材質
- 高耐食性溶融めっき鋼板 一般材
- 内容量
- 1個
注意
※必ず付属の専用ビスで接合してください。※ビス接合用の四角ビット(#3)、六角10mmソケットは別売品です。
※梁材に石膏ボードを直張りする場合は、梁下端に5mmの欠き込みが必要となります。(TBHH-408/608では2mmの欠き込みとなります。)
木造住宅接合金物 の新着商品
カテゴリ