カテゴリ

  • 建築金物(7)
絞り込み
ブランド
  • BXカネシン
  • BIG DAISHOWA(6)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • KSフィルター(5)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(7)
  • SMC(78)
  • VISHAY(20)
  • イトーキ(36)
  • エスコ(7)
  • カナイ(5)
  • ケナメタル(5)
  • コクヨ(15)
  • サカエ(23)
  • スイコー(5)
  • ダイヤトレンド(42)
  • ホンダ(178)
  • メディアカバーマーケット(44)
  • 三菱電機(6)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kt6」の検索結果

特価
本日11月3日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ小屋裏壁点検口 BXカネシン

    アルミ小屋裏壁点検口

    BXカネシン
    ¥8,398税込¥9,238
    1台
    5日以内出荷
    建物内部の壁面に取り付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。長方形のサイズが壁内への進入を容易にしました。アルミ製なので温度変化に強く美しい仕上がりです。枠とNDパネルをセットで取りはずして使用する点検口です。
    用途建物内部の壁面に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
  • アルミ小屋裏点検口 BXカネシン

    アルミ小屋裏点検口

    BXカネシン(4件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    4日以内出荷
    石こうボードと断熱材を一体化したクランパネル付です。長方形のサイズが壁内への進入を容易にしました。アルミ製なので温度変化に強く美しい仕上がりです。枠とクランパネルをセットで開閉する点核ロです。
    用途建物内部の壁面に取付ける点検ロです。付属品吊クランパネルLG(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム色シルバー
  • アルミ小屋裏壁点検口 BXカネシン

    アルミ小屋裏壁点検口

    BXカネシン
    ¥8,398税込¥9,238
    1台
    5日以内出荷
    建物内部の壁面に取り付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。長方形のサイズが壁内への進入を容易にしました。アルミ製なので温度変化に強く美しい仕上がりです。枠とNDパネルをセットで取りはずして使用する点検口です。
    用途建物内部の壁面に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
  • ミドルコーナー15 BXカネシン

    ミドルコーナー15

    BXカネシン(9件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1セット
    当日出荷
    既存住宅等の耐震補強にも最適です。 本体幅が45mmとコンパクトでリフォーム時にも納まりが良く、施工性が向上しました。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
    用途柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスYPR-85(グレー)×8本材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)表面処理溶融亜鉛6%、アルミニウム3%、マグネシウム合金めっき鋼板短期許容引張耐力(kN)(中柱)16.3、(隅柱)16.2N値(中柱)3.0、(隅柱)3.0告示1460号第2号と建材試験センターハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT003/HP12-KT006
  • カットスクリューⅢ BXカネシン

    カットスクリューⅢ

    BXカネシン(1件のレビュー)
    ¥96税込¥106
    1個
    当日出荷
    M12用の座金とナットを一体化しました。 専用ビット(別売品)を使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み材面とフラットに仕上がります。 木材の断面欠損を最小限に抑えることができるので、木材の強度維持にも役立ちます。 クロメートメッキとプロイズの2種類あり、プロイズはクロムフリーです。
    用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のネジ山を利用しインパクトレンチで締め付け材面とフラットに仕上げる金物です。材質JIS G 3507-1 SWRCH8A 相当規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT006表面処理クロメートメッキ(JIS H8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
  • 1.5倍用ハイパーガセット BXカネシン

    1.5倍用ハイパーガセット

    BXカネシン
    ¥279税込¥307
    1セット
    当日出荷
    他の金物と干渉しづらい壁倍率1.5 倍用の筋かい金物です。全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。土台・横架材から離れた位置に接合でき、かつ柱側専用ビスが45mmと短いため、金物工法用ドリフトピン等と干渉しづらくなりました。土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。付属の専用ビットにより、金物と電動工具の干渉が少なく、ビスの打ち込みがスムーズに行えます。筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。
    用途壁倍率1.5倍用筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。付属品柱側専用ビス(CPQ-45)(グレー)×9本、筋かい側専用ビス(CPQ-30)(シルバー)×5本材質JIS G 3302 SGH340規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP06-KT119/HP06-KT061/HP06-KT062/HP06-KT063表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)法規制告示 平12建告第1460号第1号(ハ)
  • ハイパーウイング BXカネシン

    ハイパーウイング

    BXカネシン
    ¥199税込¥219
    1個
    6日以内出荷
    クロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。一般の羽子板ボルトでは長さが足りない場合、六角ボルト(M12)の寸法で調整できます。
    用途六角ボルト(M12)を併用して材を引き寄せます。材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP06-KT122表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板N値1.9告示1460号第2号へ短期基準接合耐力(kN)10.5