カテゴリ
- 建築金物(21)
- 木造住宅接合金物(21)
絞り込み
ブランド
- BXカネシン
- ノーブランド(71)
- TRUSCO(8)
- 第一機材(2)
- Panasonic(パナソニック)(48)
- マスプロ電工(2)
- 大阪魂(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- 佐藤産業(1)
- 大阪製罐(2)
- ホンダ(1,920)
- SMC(321)
- 南電機(69)
- サン電子(30)
- HOJO(29)
- オーム電機(28)
- オーティス(18)
- コーワソニア(17)
- TENRYU(天龍製鋸)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「zam」の検索結果
特価

スマートコーナー
BXカネシン(20件のレビュー)¥70税込¥771セット当日出荷取り付け作業が簡単!N値計算で最もよく使用される0.65以下に適した接合金物です。仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。外周部に金物を出さずに接合できます。軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。かど金物(CP-L)に比べてビスが少数で接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品ビスCPQ-45(グレー)×4本規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第09A0880号表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板法規制告示 平12建告第1460号第2号(ろ)N値0.79耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):4.2kN
ライトコーナー
BXカネシン(10件のレビュー)¥87税込¥961セット当日出荷外周部に金物を出さずに接合できます。本体幅が30mmで納まりが良く、施工性が向上しました。板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品ビスCPQ-45(グレー)×6本寸法(mm)60×40表面処理溶融亜鉛-6% アルミニウム-3%、マグネシウム合金めっき鋼板板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)(中柱)6.3、(隅柱)5.8N値(中柱)1.1、(隅柱)1.0告示1460号第2号はハウスプラス住宅保証HP11-KT010/HP11-KT012
リブコーナー
BXカネシン(14件のレビュー)¥119税込¥1311セット当日出荷外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びも非常に楽になりました。 ビスが少数で接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 【性能試験済】財・建材試験センター 性能試験 第05A0586号、第09A2356号/短期基準接合引張耐力 6.6kN(中柱)、6.5kN(隅柱) 告示 第1460号第2号(は)該当品 接合部倍率N値1.2用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品(3番)四角ビスYB-55(グレー)×6本短期許容引張耐力(kN)(中柱)6.6、(隅柱)6.5N値1.2以下告示1460号第2号は建材試験センター(中柱)05A0586/(隅柱)09A2356
ミドルコーナー15
BXカネシン(9件のレビュー)¥439税込¥4831セット当日出荷既存住宅等の耐震補強にも最適です。 本体幅が45mmとコンパクトでリフォーム時にも納まりが良く、施工性が向上しました。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。用途柱と横架材の接合に使用します。材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品ビスYPR-85(グレー)×8本表面処理溶融亜鉛6%、アルミニウム3%、マグネシウム合金めっき鋼板短期許容引張耐力(kN)(中柱)16.3、(隅柱)16.2N値(中柱)3.0、(隅柱)3.0告示1460号第2号と建材試験センターハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT003/HP12-KT006
ヘビーコーナー20
BXカネシン(2件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷既存住宅等の耐震補強に最適です。 本体幅が55mmでリフォーム時にも納まりよく施工可能です。 本体、ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。用途柱と横架材等を接合する金物に。材質ZAM(R)/(MSM-HK400-DZC90)付属品ビスYPR-85(グレー)×12本使用方法本体の「柱」と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP13-KT095/HP13-KT093)
ビスどめ短ざく
BXカネシン(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷1枚で10.8kN、2枚使いで21.6kNと高耐力のため、耐震等級の接合部チェックが有利になります。2枚で使用する場合は、並列使いや両面使いで施工することができます。板厚が0.6mmなので構造用合板及び下地材をそのまま張ることができます。金物中央部の爪により位置決めが容易で、刻印線によりまっすぐに取付けられます。用途継手の補強に使用します。(BS-S240)。継手の補強、通し柱を介した胴差の相互、横架材を介した管柱の相互の連結時の補強に使用します。(BS-L360)材質ZAM(MSM-CK590-DZC90)付属品ビスCPQ-45(グレー)×10本表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
ライトコーナー合板タイプ
BXカネシン(1件のレビュー)¥109税込¥1201セット当日出荷床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。外周部に金物を出さずに接合できます。本体幅が30mmで納まりが良く、施工性が向上しました。板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品柱側専用ビスCPQ-45(グレー)×3本、土台側専用ビスCPQ-75(ブルー)×3本寸法(mm)60×40×1.6規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP11-KT011/HP11-KT013表面処理溶融亜鉛-6% アルミニウム-3%、マグネシウム合金めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験(中柱/隅柱)短期基準接合引張耐力(Pot)6.0kN/5.9kN、接合部倍率(N値)1.1/1.1
スマートコーナー合板タイプ
BXカネシン¥83税込¥911セット当日出荷取り付け作業が簡単!N値計算で最もよく使用される0.65以下に適した接合金物で床合板の上から接合できます。床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な合板の欠き込みが不要です。仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。外周部に金物を出さずに接合できます。軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。かど金物(CP-L)に比べてビスが少数で接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品柱側専用ビス(CPQ-45)(グレー)×2本、土台( 横架材) 側専用ビス(CPQ-75)(ブルー)×2本規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第09A0881号表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板法規制告示 平12建告第1460号第2号(ろ)N値0.69耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):3.7kN
リブコーナー合板タイプ
BXカネシン(4件のレビュー)¥149税込¥1641セット当日出荷床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びも非常に楽になりました。 ビスが少数で接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっています。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品柱側専用ビスYB-55(グレー)3本、土台(横架材)側専用ビスYB-85(ブラック)3本短期許容引張耐力(kN)(1個使い・合板30mm)(中柱)5.6 (隅柱)6.9、(1個使い・合板なし)(中柱)6.2、(2個使い・合板30mm)(隅柱)10.3 (対面)10.7N値(1個使い・合板30mm)(中柱)1.0 (隅柱)1.3、(1個使い・合板なし)(中柱)1.1、(2個使い・合板30mm)(隅柱)1.9 (対面)2.0告示1460号第2号(1個使いの場合)は、(2個使いの場合)へ建材試験センター07A2647/09A2358ハウスプラス住宅保証HP05-KT046/HP05-KT048/HP05-KT047
柱施工筋交い金物Ⅲ
BXカネシン¥259税込¥2851セット当日出荷土台側のビス施工が必要なく、床合板(30mmまで)の上から取付けできますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 内付けでも外付けでも使用可能です。 左右対称なので、右勝手・左勝手が無くとても使いやすくなりました。 筋かいの取付けを全て金物の内部に収めるので省スペースで設置できます。 (内付けの場合) 筋かいを突き付けで接合できますので柱・横架材を欠き込む必要がありません。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 あらゆる筋かいの角度に対応します。 【性能試験済】ハウスプラス確認検査(株) 性能試験 HP08-KT075、HP08-KT082 財・建材試験センター 性能試験 第08A2434号、第08A2435号 告示 第1460号第1号(ニ)該当品用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。材質ZAM※(MSM-HC-D90もしくはMSM-CC-DA90)付属品柱側専用(3番)四角ビスCPQ-75(ブルー)×6本、筋かい側専用(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×6本規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP08-KT075/HP08-KT082、(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第08A2434号/第08A2435号
ヘビーコーナー20 合板タイプ
BXカネシン¥459税込¥5051個当日出荷既存住宅等の耐震補強に最適です。 床合板(30mmまで)の上から接合できます。 本体幅が55mmでリフォーム時にも納まりよく施工可能です。 本体、ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。用途柱と横架材等を接合する金物に。材質ZAM(R)/(MSM-HK400-DZC90)付属品柱側専用ビスYPR-85(グレー)×6本、土台(横架材)側専用ビスYPR-115(Mグリーン)×6本使用方法本体の「柱」と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP13-KT096/HP13-KT094)
ツーバイ・ビッグコーナー13
BXカネシン(2件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷(財)建材試験センターにおいて品質性能試験を行い、ホールダウン金物10kN 相当耐力品の確認をしております。取り付け箇所を選ばないため、バルコニー部分の開口脇等帯金物やホールダウン10kN用金物で施工しづらい部分での使用が可能です。壁内に収まる金物となっているため、建物内周部でも使えます。クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。用途ツーバイフォー工法において『横架材』と『たて枠』の接合に使用します。材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品たて枠専用ビス/HQR-75(シルバー)×5本、横架材専用ビス/HQR-140(ブラック)×7本表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板建材試験センター第08A2303号
ミドルコーナー15(合板タイプ)
BXカネシン¥499税込¥5491セット当日出荷既存住宅等の耐震補強にも最適です。 床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 本体幅が45mmとコンパクトでリフォーム時にも納まりが良く、施工性が向上しました。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。用途柱と横架材の接合に使用します。材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品柱側専用ビスYPR-85(グレー)×4本、土台(横架材)側専用ビスYPR-115(Mグリーン)×4本表面処理溶融亜鉛6%、アルミニウム3%、マグネシウム合金めっき鋼板短期許容引張耐力(kN)(中柱)18.0、(隅柱)17.5N値(中柱)3.3、(隅柱)3.3告示1460号第2号と建材試験センターハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT004/HP12-KT007
たる木クランプ・Ⅱ
BXカネシン¥75~税込¥83~1個3日以内出荷本体はクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。金物をたる木に巻きつけて取付けることで強風に強く、特に軒の出の多い建物に最適です。用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。材質ZAM(MSM-CC-DZC90)付属品太めくぎ ZN40×5本規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11K07-01表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
大引き受金物(ビスタイプ)
BXカネシン(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1個3日以内出荷基礎との干渉を避けて施工することができます。ビス施工のため、現場作業が簡単に行えます。用途大引きを補強する金物として使用します。材質ZAM(MSM-HC-DA90もしくはMSM-CC-DA90)付属品ビスCPQ-45(グレー)×16本規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP11-KT021/HP11-KT022/HP11-KT023/HP11-KT024/HP11-KT025/HP11-KT026表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
たる木クランプⅡ
BXカネシン(1件のレビュー)¥88~税込¥97~1個4日以内出荷から6日以内出荷屋根が風圧で吹きあげられないよう、母屋、桁に確実に接合するために、たる木に帯をまわして緊結する金物で、釘打ちのみで簡単、確実に施工できます。本体はクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。金物をたる木に巻きつけて取付けることで強風に強く、特に軒の出の多い建物に最適です。用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。材質ZAM(MSM-CC-DZC90)付属品太めくぎ(ZN40)×5本規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品D11K07-01表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
ハイパーウイング
BXカネシン¥199税込¥2191個6日以内出荷クロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。一般の羽子板ボルトでは長さが足りない場合、六角ボルト(M12)の寸法で調整できます。用途六角ボルト(M12)を併用して材を引き寄せます。材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP06-KT122表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板N値1.9告示1460号第2号へ短期基準接合耐力(kN)10.5
ツーバイハイパー
BXカネシン(1件のレビュー)¥439税込¥4831個6日以内出荷ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行い、ホールダウン金物10kN相当耐力品の確認をしております。取付け箇所を選ばないため、バルコニー部分の開口脇等、帯金物やホールダウン金物10kNで施工しづらい部分での使用が可能です。壁内に納まる金物となっているため、長期優良住宅等の内周部の引抜き用金物として最適です。クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。用途ツーバイフォー工法において横架材とたて枠の接合に使用します。材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品たて枠専用ビス/HQR-75(シルバー)×4本、横架材専用ビス/HQR-140(ブラック)×3本規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP10-KT095表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板耐力試験短期許容耐力/11.22kN
ツーバイスマート
BXカネシン¥149税込¥1641個6日以内出荷ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行い、かど金物相当耐力品の確認をしております。取付け箇所を選ばないため、かど金物で施工しづらい部分での使用が可能です。壁内に納まる金物となっているため、長期優良住宅等の内周部の引抜き用金物として最適です。クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。用途ツーバイフォー工法において横架材とたて枠の接合に使用します。材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品たて枠専用ビス/CPQ-75(ブルー)×2本、横架材専用ビス/CPQ-120(レンガ)×2本規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP10-KT094表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板耐力試験短期許容耐力/3.63kN
まぐさ補強金物
BXカネシン¥189~税込¥208~1個6日以内出荷フラットタイプとコーナータイプの2種類あります。用途枠組み壁工法のまぐさ開口部を補強する金物です。材質ZAM(MSM-CC-DA90)付属品くぎN40×8本表面処理溶融亜鉛-6% アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
ツーバイリブ
BXカネシン¥199税込¥2191個6日以内出荷ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行い、帯金物S-65相当耐力品の確認をしております。取付け箇所を選ばないため、バルコニー部分の開口脇等、帯金物で施工しづらい部分での使用が可能です。壁内に納まる金物となっているため、長期優良住宅等の内周部の引抜き用金物として最適です。クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。用途ツーバイフォー工法において横架材とたて枠の接合に使用します。材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品たて枠専用ビス/CPQ-75(ブルー)×3本、横架材専用ビス/CPQ-120(レンガ)×3本規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT093表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板耐力試験短期許容耐力/6.18kN