HP-300単角度光沢計は、ペンキ、ニス、印刷、インク、建築材、プラスチック、セラミック、人工皮革、など様々な物に適用されるポータブル光沢計。
使いやすく環境条件に関係なくいかなる場所にも運ぶことが可能
操作が簡単なハンディータイプ測定器、光沢を素早く認識しデータを分析
ブルートゥース機能とリムーバブルストレージカードでデータ交換をより便利に
光沢データを解析出力のため、解析ソフトウェアを利用し、モバイルメモリカードによるデータ転送が簡単
自動校正
1000件測定データを保存
ローバッテリとデータオーバーした場合、アラーム警告機能
仕様光沢度:Gs(60度):0.0-120 | Gs(60度):120-1200、重複性:0.5・0.5%、表示確度(GU):-1.5-+1.5・-1.5%-+1.5%、偏差(GU):0.2
電源単4またはACアダプタ
再現性0.2・0.2%
角度の測定範囲(°)60度
使用環境温度(℃)10-40
測定面積Gs(60度):9×15mm
保管温度(℃)‐10-70
使用環境湿度(%)<85
分解能(mV)0.1・1
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
HP-380、3角度光沢計は、ペンキ、ニス、印刷、インク、建築材、プラスチック、セラミック、人工皮革、など様々な物に適用されるポータブル光沢計。
使いやすく環境条件に関係なくいかなる場所にも運ぶことが可能
操作が簡単なハンディータイプ測定器、光沢を素早く認識し、データを分析
マルチアングルワンキー測定:単一キー操作機能により、異なる光沢状況では3角度測定。光測定の入射角度標準はISOおよびASTM標準
ブルートゥース機能とリムーバブルストレージカードは、データ交換をより便利に
光沢データを解析出力のため、解析ソフトウェアを利用し、モバイルメモリカードによるデータ転送が簡単
仕様規準:ISO2813・ISO7668・ASTM D523・ASTM D2457、光沢度(GU):Gs(20度):0.0-120 | Gs(60度):0.0-120 | Gs(85度):0.0-120 | Gs(20度):120-2000 | Gs(60度):120-1200 | Gs(85度):120-160、測定光学スポット(mm) :Gs(20度):10x10 | Gs(60度):9x15 | Gs(85度):5x38、重複性:0.5・0.5%、表示確度(GU):-1.5-+1.5・-1.5%-+1.5%、ゼロ点確度(GU) :0.2
電源単4またはACアダプタ
再現性0.2・0.2%
角度の測定範囲(°)20度・60度・85度
使用環境温度(℃)10-40
保管温度(℃)‐10-70
分解能(mV)0.1・1
1台
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
関連キーワード