TIME3221表面粗さ試験機は、費用対効果の高い表面測定装置です。
分離されたドライバーにより、さまざまな表面へのアプローチがより簡単かつ柔軟になります。タッチスクリーン。測定範囲は400umに達し、曲面をテストします。
多種類パラメータ測定:Ra、Rp、Rv、Rt、Rz、Rq、Rsk、R△q、R△a、Rku、Rc、RPc、RSm、Rmr(c)、tp、Rmr、Rpm、Rz1max、RzJIS、Rmax、H t p 、R δ c 、P a 、P p 、P v 、P t 、P z 、P q 、P s k 、P k u 、Pc、PSm、Pmr(c)、Pmr、Pz1max、PzJIS、Pδc、P△q、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2
タッチスクリーン
高精度インダクタンス・ピックアップ
フィルタリング方法: 2RC, GAUSS
ISO1997、ANSI、JIS2001準拠
測定データパラメータとグラフはすべてTFT LCDで表示
TA230プリンタに接続して、すべてのパラメータとグラフを印刷できます。
USBとRS232インターフェースを内蔵
自動電源オフ
使いやすい統合設計
仕様スタイラス先端半径:5um/2um、スタイラスチップ素材:ダイヤモンド、測定力:4mn/0.75 mn、スタイラス先端角度:90度/60度、スキッド曲率半径:45mm、最大ドライブ範囲:19mm /0.748インチ、移動速度-測定:カットオフ長さ= 0.08 mm Vt = 0.25 mm / s 、カットオフ長さ= 0.25 mm Vt = 0.25mm / s 、カットオフ長さ= 0.8 mm Vt = 0.5 mm / s 、カットオフ長さ= 2.5mm Vt = 1mm / s 戻りV = 1mm / s、カットオフ長(L):0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm選択可能
測定範囲400um
測定精度±10%以下
再現性(%)≦6
測定原理インダクタンスタイプ
1台
¥369,800
税込¥406,780
4日以内出荷
TIME 3223表面測定ツールは、パイプの内壁の測定に非常に適した丸型ドライブユニットを備えています。
分離設計、簡単なミニドライバおよび 使用に便利
12以上の測定パラメータ:Ra、Rp、 Rv、Rt、Rz、Rq、Rsk、Rku、Rc、RPc、RSm、Rmr(c)、 tp、Rmr、Rpm、Rz1max、RzJIS、Rmax、Htp、Rδc、 R △q、R△a、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Pa、 Pp、Pv、Pt、Pz、Pq、Psk、Pku、Pc、PSm、Pmr(c)、Pmr、Pz1max、 PzJIS、Pδc、P△q
すべての重要なパラメータとグラフを表示するTFTLCD付きタッチスクリーン
高精度誘導ピックアップ
2RC、GAUSSのフィルタリング方法
ISO1997、ANSI、JIS2001の規格に 適合
TIMETA230プリンターに接続して、すべてのパラメーターとグラフを印刷し ます
より多くのニーズを満たすRS232インターフェースとUSBインターフェース
自動または手動スイッチオフ
仕様スタイラス先端半径:5um、スタイラスチップ素材:ダイヤモンド、測定力:4mn/0.75 mn、スタイラス先端角度:90度、スキッド曲率半径:45mm、最大ドライブ範囲:19mm /0.748インチ、カットオフ長(L):0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm選択可能、評価の長さ:1L-5L(選択可能)
測定範囲400um
測定原理インダクタンスタイプ
解像度±25um・0.001um ±200um・0.008um
測定精度(%)±10
1台
¥499,800
税込¥549,780
10日以内出荷
TIME3220は、ドライブユニットが統合された高度なスタイラス表面粗さ測定器です。45種類の粗さパラメータ測定を高精度かつ広い試験範囲でサポートします。TFT LCDのタッチスクリーン液晶画面。高精度インダクタンス・ピックアップ(センサー)。フィルタリング方法:2RC, GAUSS。ISO1997、ANSI、JIS2001準拠。USBとRS232インタフェース機能。自動電源オフ
仕様●多種類パラメータ測定:Ra,Rp,Rv,Rt,R z,Rq,Rsk,Rku,Rc,RPc,RSm,Rmr(c),tp, Rmr,Rpm,Rz1 max,RzjIS,Rmax,Htp,Rδc,R△q,R△ a,Pa,Pp,Pv,Pt,Pz,P q,Psk,Pku, Pc,PSm,Pmr(c),Pmr,Pz1max,PzjIS, Pδc,P △ q,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2,A1,A2●測定範囲:400um●スタイラス先端半径:5um/2um●測定力:4mn/0.75 mn●スタイラス先端角度:90度/60度●スキッド曲率半径:45mm●最動作速度:カットオフ長(L)= 0.08 mm Vt=0.25 mm/s カットオフ長(L)= 0.25 mm Vt=0.25mm/s カットオフ長(L)= 0.8 mm Vt=0.5 mm/s カットオフ長(L)= 2.5mm Vt=1mm/s 戻る V=1mm/s●測定精度:±10%以下●再現性:≦6%●カットオフ長(L):0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm選択可能
アズワン品番65-8290-64
1個
¥309,800
税込¥340,780
11日以内出荷
関連キーワード