TH500 ロックウェル硬さ試験機は、材料のロックウェル硬さを測定するために広く使用されている硬さ試験器です。電源は不要で、試験力の負荷速度はバッファーによって調整され、試験力は負荷変更ハンドホイールによって調整されます。操作が簡単で性能も安定しているため、広く使用されています。
仕様初期テストフォース:10kgf(98.07N)、総試験力:60kgf(588.4N)・100kgf(980.7N)・150kgf(1471N)、圧子:ダイヤモンドロックウェル圧子・ф1.588mmボール圧子、硬度の読み取り:ダイヤル、最大標本の高さ:185mm、スロート:165mm
寸法(mm)520×245×700
パッケージサイズ(mm)650×370×950
本体質量(kg)78
測定基準ISO 6508・ASTM E-18・JIS Z2245・GB/T230.2
操作方式手動
総質量(kg)100
1台
¥529,800
税込¥582,780
17日以内出荷
関連キーワード