3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートプローブとスマートフォン(現在Android 限定)で構成され、Bluetooth でワイヤレス接続 スマートプローブで測定した硬度値をスマートフォンにリアルタイムで無線送信可能 専用のAPP をインストールすることで、スマートフォンはスマートプローブの硬度値を受け取り、リーブ硬度計のその他の機能を実現 携帯性に優れ、小型でストラップ付き ワイヤレスで充電できる充電式リチウム電池を内蔵 防塵・防水グレードはIP54 ソフトウェアはリモートでアップグレード可能 スマートフォンをTIME モノのインターネットプラットフォームに接続することで、より充実した機能を実現 衝撃の方向を自動的に特定 硬度値の上限と下限を事前に設定でき、限界を超えた場合に警報を発するのでバッチテストに便利 自己定義材料機能により、比較試験により独自の硬度換算表を作成 測定記録は、写真、ビデオ、ポジショニングなど、複数の種類の追加情報を追加可能 クラウドストレージ、カスタマイズされた作業指示書、リアルタイムのデータ共有、レポート生成など、豊富なポストデータ処理を実現 自動シャットダウン機能付き
仕様硬度スケール:HL・HB・HRB・HRC・HRA・HV・HS、誤差範囲:±6HLD(HLD=760±30の場合) 寸法(mm)158×40×25 測定範囲170-960HLD 質量(g)85 電源5V/1A 再現性6HLD(HLD=760±30の場合) インターフェースBluetooth4.2 湿度範囲(RH)≦90% 測定方向360度 動作温度(℃)0-40 連続動作時間8時間
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

ビデオスコープ内視鏡 720P超クリア画像表示 撮影中に写真を取る リアルタイムスケーリング クロススケール ディスプレイサイズ選択可能 360度フルステアリング 最大曲げ角度190度 耐摩耗性は通常のパイプラインの20倍以上 WIFI:端末の無線同期表示 8時間の連続動作時間 画像はHDMIロスレスでHDディスプレイに出力 チューブ直径2.0mm~6mmのパイプラインと互換性あり 超明るいセラミックLED照明,照度は30000Lx 航空宇宙、自動車製造、自動車アフターマーケット、警察安全、エネルギーと電力、軍事製造、特殊検査システム、石油化学、食品医薬品機械、機械鋳造、鉄道輸送、地方自治体パイプラインなど
仕様カメラピクセル:100万、パイプの長さ :1.0m(標準)/2.0m(別売り)/7.0m(別売り)、曲げ方向:360度無指向性ステアリング360度全向弯曲、プローブ位置:ダンピングによる自動位置決め(オプションの固定用ロック装置)、画像解像度:640x480/1280x720/1920x1080、電力:8時間 光源LED照明 曲げ角度最大190度(10mパイプラインの場合は90度) 照度(Lx)30000 視野120度 被写界深度(mm)5-50/10-100/20 -∞ パイプ直径(Φmm)6.0
1台
499,800 税込549,780
10日以内出荷

ビデオスコープ内視鏡 720P超クリア画像表示 撮影中に写真を取る リアルタイムスケーリング クロススケール ディスプレイサイズ選択可能 360度フルステアリング 最大曲げ角度190度 耐摩耗性は通常のパイプラインの20倍以上 WIFI:端末の無線同期表示 8時間の連続動作時間 画像はHDMIロスレスでHDディスプレイに出力 チューブ直径2.0mm~6mmのパイプラインと互換性あり 超明るいセラミックLED照明,照度は30000Lx 航空宇宙、自動車製造、自動車アフターマーケット、警察安全、エネルギーと電力、軍事製造、特殊検査システム、石油化学、食品医薬品機械、機械鋳造、鉄道輸送、地方自治体パイプラインなど
仕様カメラピクセル:100万、パイプの長さ :1.0m/2.0m/3.0m(カスタマイズ)、曲げ方向:360度無指向性ステアリング360度全向弯曲、プローブ位置:ダンピングによる自動位置決め(オプションの固定用ロック装置)、画像解像度:640x480/1280x720/1920x1080、電力:8時間 光源LED照明 曲げ角度最大190度(10mパイプラインの場合は90度) 照度(Lx)30000 視野120度 被写界深度(mm)5-50/10-100/20 -∞ パイプ直径(Φmm)3.9
1台
739,800 税込813,780
10日以内出荷