スマートプローブとスマートフォン(現在Android 限定)で構成され、Bluetooth でワイヤレス接続
スマートプローブで測定した硬度値をスマートフォンにリアルタイムで無線送信可能
専用のAPP をインストールすることで、スマートフォンはスマートプローブの硬度値を受け取り、リーブ硬度計のその他の機能を実現
携帯性に優れ、小型でストラップ付き
ワイヤレスで充電できる充電式リチウム電池を内蔵
防塵・防水グレードはIP54
ソフトウェアはリモートでアップグレード可能
スマートフォンをTIME モノのインターネットプラットフォームに接続することで、より充実した機能を実現
衝撃の方向を自動的に特定
硬度値の上限と下限を事前に設定でき、限界を超えた場合に警報を発するのでバッチテストに便利
自己定義材料機能により、比較試験により独自の硬度換算表を作成
測定記録は、写真、ビデオ、ポジショニングなど、複数の種類の追加情報を追加可能
クラウドストレージ、カスタマイズされた作業指示書、リアルタイムのデータ共有、レポート生成など、豊富なポストデータ処理を実現
自動シャットダウン機能付き
仕様硬度スケール:HL・HB・HRB・HRC・HRA・HV・HS、誤差範囲:±6HLD(HLD=760±30の場合)
寸法(mm)158×40×25
測定範囲170-960HLD
質量(g)85
電源5V/1A
再現性6HLD(HLD=760±30の場合)
インターフェースBluetooth4.2
湿度範囲(RH)≦90%
測定方向360度
動作温度(℃)0-40
連続動作時間8時間
1台
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
リーブ硬度計TIME5303 は、ミルロール硬度測定用に特別に設計されており、2 つのテストシステムが搭載されています。1 つはミルロール硬度測定用です。もう1 つは、標準的な硬度テスト用です。
ローラー硬さ試験システムを追加
一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換
自動認識機能を備えた7 種類のオプションのインパクトデバイス標準のインパクトデバイスD が含まれています
暗闇での使用に便利なバックライト付きマトリックスLCD ディスプレイ
48 ~ 350 グループのデータのメモリ
上限/ 下限のプリセットとアラーム音
RS232 コネクタは、ストレージや詳細な分析など、より多くのニーズに対応
ソフトウェアキャリブレーション
取り外し可能な プリンターが含まれており、テスト値を直接印刷可能
JB / T 9378-2001、Q /HDSDF006-2003 規格に準拠しています
仕様硬度スケール:HL・HB・HRA・HRB・HRC・HV・HS
寸法(mm)270×86×47
測定範囲30-110 HSD
質量(g)530(衝撃装置とプリンタを含む)
電源12V/600mA
再現性6HLD(HLD=760±30の時)
測定方向360度
測定誤差±6HLD(HLD=760±30の時)
使用環境温度(℃)0-40
充電時間(時間)2(過充電保護付き)
使用環境湿度(%)≦90
インターフェイスRS232
1台
¥209,800
税込¥230,780
10日以内出荷
超音波硬度計TIME5620 は、フランジのエッジとギアのルートスタンピング部品、表面硬化のギアとギア溝、シャフトや薄肉パイプ、ホイール、タービンロータ、ドリルビット、HAZ 溶接部の硬度を測定することが可能;工業生産における鉄金属、非鉄金属および他の合金の硬度を測定することが可能。
アメリカASTM A1038-2005、欧州規格DIN50159-1-2008 に規準
高精度HV: ± 3% HV,HR: ± 1.5HR,HB: ± 3%HB
微視的な微小圧痕を確認
測定反応2 秒で測定結果を表示
大型LCD ディスプレイ測定結果、回数、最大値、最小値、平均値および偏差を直接表示します
簡単操作
品質保証対応2 年間保証(プローブを除く)
大容量データ保存機能1000 件まで測定データを保存可能
簡単校正操作製品名:超音波硬度計型番:TIME5620負荷力:2Kgf(任意: 1Kgf 5Kgf 10Kgf)重さ (g): 500g(without probe)
仕様圧子:136度ビッカースダイヤモンド圧子、データストレージ:1000件測定データと20件校正済データ、硬度スケール:HV、HB、HRC、HRA、HRB、Mpa、データ表示:荷重、試験時間、試験結果、平均値、最大値、小値、偏差および変換スケール、硬度表示:LCD ディスプレー
測定範囲HB: 85-650、HV 80-1599、HRC 20-70、HRB:41-100、HRA: 61-85.6、HS: 34.2-97.3、Mpa: 255-2180N/mm
寸法160×80×31(mm)
測定精度HV:±3%HV、HRC:±1.5HRC、HB:±3%HB
測定方向360度
使用環境温度(℃)-10-50
使用環境湿度(%)30-80R.H
動作電圧(V)DC 4.8
1台
¥839,800
税込¥923,780
10日以内出荷
TIME5630 超音波硬度計は、最小厚さ3mm の金属および合金を非破壊的に測定可能。
高精度な測定
最小の破壊的な顕微鏡のくぼみ- 高倍率の顕微鏡だけがくぼみを観察可能
測定反応2 秒で測定結果を表示
大型のLCD ディスプレイ- 測定結果、負荷力、カウント、最大、最小、平均値を直接表示しますと偏差
100 グループデータのメモリSD は、必要に応じてより多くのデータを保存するためにサポートされています。負荷力:1Kgf
仕様圧子ビッカース:ダイヤモンド圧子、硬度スケール:HV、HB、HR、データ表示:負荷力、テスト時間、テスト結果、平均、最大、最小、偏差、および変換スケール、硬度表示:LCDディスプレイ
測定範囲80~1000HV
質量(g)500
寸法170×75×36(mm)
測定精度±4%(<500HV) ±5%(500HV~800HV) ±6%(> 800HV)
再現性(%)8(<250HV)、6(≧250HV)
測定方向360度
使用環境温度(℃)-10-50
使用環境湿度(%)30-80R.H
1台
¥559,800
税込¥615,780
10日以内出荷
。TIME5630超音波硬度計は、最小厚さ3mmの金属や合金を非破壊的に測定できます。高精度な測定。顕微鏡レベルの極小くぼみ。測定反応2 秒で測定結果を表示。大型のLCDディスプレイに測定結果、負荷力、カウント、最大、最小、平均値、偏差を表示します。100グループデータを保存可能
仕様●負荷力:1Kgf●測定範囲:80~1000HV●測定精度:±4%(<500HV)±5%(500HV~800HV)±6%(> 800HV)●再現性:8%(<250HV);6%(≧250HV)●圧子ビッカース:ダイヤモンド圧子●測定方向:360度をサポート●硬度スケール:HV、HB、HR●データ表示:負荷力、テスト時間、テスト結果、平均、最大、最小、偏差、および変換スケール●硬度表示:LCDディスプレイ●動作環境:温度:-10℃~50℃; 湿度:30%~80%RH●サイズ:170×75×36mm●重量:500g
アズワン品番65-8291-09
1個
¥459,800
税込¥505,780
11日以内出荷
超音波硬度計TIME5620は、フランジのエッジとギアのルートスタンピング部品、表面硬化のギアとギア溝、シャフトや薄肉パイプ、ホイール、タービンロータ、ドリルビット、HAZ 溶接部などの硬度測定に適しています。アメリカASTM A1038-2005、欧州規格DIN50159-1-2008 に規準。高精度HV:± 3% HV,HR:± 1.5HR,HB:± 3%HB,HLD:±5HLD。測定反応2 秒で測定結果を表示。大型LCD ディスプレイで測定結果、回数、最大値、最小値、平均値および偏差を表示します。1000件まで測定データを保存可能。簡単校正操作
仕様●負荷力:2Kgf(任意:1Kgf,5Kgf,10Kgf)●測定範囲:HB/85-650、HV/80-1599、HRC/20-70、HRB/41-100、HRA/61-85.6、HS/34.2-97.3、Mpa/255-2180N/mm●測定精度:HV/±3%HV、HRC/±1.5HRC、HB/±3%HB●圧子:136度ビッカースダイヤモンド圧子●測定方向:360度全角度●データストレージ:1000件測定データと20件校正済データ●硬度スケール:HV、HB、HRC、HRA、HRB、Mpa●データ表示:荷重、試験時間、試験結果、平均値、最大値、小値、偏差および変換スケール●硬度表示:LCDディスプレイ●使用環境温:-10~50℃●湿度:30~80%RH●動作電圧:DC 4.8V●サイズ:160×80×31mm●重量:500g(プローブを含まず)
アズワン品番65-8291-08
1個
¥969,800
税込¥1,066,780
11日以内出荷
TH722 ユニバーラル硬さ試験機は、ブリネル、ロックウェル、ビッカースの試験モードを1 つに組み合わせたものです。鉄、非鉄金属、硬質金属、浸炭層、化学処理層の硬度をテストするのに信頼性があります。
鉄、非鉄金属、硬質金属、浸炭層、化学処理層の硬度試験に最適
ブリネル、ロックウェル、ビッカース試験用の多用途硬度計
さまざまな種類の試験力と圧子を選択
試験力変換フレームワークと光学測定命令システムを採用
くぼみ測定器を装備
仕様初期試験力:98N、ロックウェル試験力:5・889・801・471N、ブリネル試験力:3・066・131・839N、ビッカース試験力:294・588・980N、顕微鏡の倍率:37.5x・75x、サンプルの最大高さ:180mm、圧子中心から機械壁までの距離:200mm
寸法(mm)560×260×760 ()
質量(g)90000
電源AC220V / 110V・60/50 Hz
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
17日以内出荷
デジタルブリネル硬度計
全自動3 圧子タッチスクリーン機能
全体の構造がコンパクトで試験荷重が安定し正確に測定
テストプロセスは、対物レンズと圧子の自動切り替え機能
スイッチングの位置は機械的および電子的なダブルマッチング
内蔵のタッチスクリーンタブレットで操作が便利
顕微鏡光源による刺激や視覚疲労を回避し、測定誤差を低減
ブリネル測定の完全自動化を実現
10 段階の試験力と13 種類のブリネル試験スケール
3 組のボール圧子と2 組の対物レンズを有し,対物レンズと圧子を自動的に認識し自動的に切り替え
自動リフティングプラットフォームでワンキーの自動化を実現
硬度計とパネルコンピュータの統合設計
Windows 7 システムを搭載
内蔵のCCD 画像自動測定システム、タッチスクリーン操作ディスプレイでプリセット試験力滞留時間、測定圧痕インデント光源の強度調整、測定圧痕インデントの長さ、硬度値、硬度値測定範囲、測定回数などを表示
ソフトウエアで自動校正及び手動で微調整
変換スケール機能
硬度試験の結果は、WORD またはEXCEL レポートを生成、印刷が可能
USB インタフェース、VGA インタフェース、ネットワークポート
仕様試験力:kgf:62.5kgf・100kgf・125kgf・187.5kgf・250kgf・500kgf・750kgf・1000kgf・1500kgf・3000kgf 、N:612.9N・980.7N・1226N・1839N・2452N・4903N・7355N・9807N・14710N・29420N、硬度試験測定範囲:3.18-653HBW、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、硬さの読み方:タッチスクリーン上で表示と自動測定、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS・HBS・HBW、データ出力:CPU:IntelI5・メモリ:2G・SSD:64G、対物レンズと圧子切り替え:3つ圧子/2組対物レンズ自動認識と自動切り替え、滞留時間:0-95s、サンプルの最大高さ:290mm、圧子中心から機械壁までの距離:150mm
対物レンズ1x・2x
解像度3um・1.5um
1台
¥4,998,000
税込¥5,497,800
17日以内出荷
3 圧子タッチスクリーン機能デジタルブリネル硬度計
精密な構造設計で全体の構造がコンパクトで試験荷重が安定し正確に測定
テストプロセスは、対物レンズと圧子の自動切り替え機能がCPU によって制御
スイッチングの位置は機械的および電子的なダブルマッチングを採用
任意の選択に対して10 段階の試験力と13 種類のブリネル試験スケールを有します
3 組のボール圧子と2 組の対物レンズを有し,対物レンズと圧子を自動的に認識し自動的に切り替え
試験力の滞留時間と圧痕インデントを測定する光源の光度を調節可能
測定された圧痕インデント長さ、硬度値、測定回数などを表示
各硬度スケール間の変換値を選択
テスト結果は、内蔵プリンタで測定値をチェック、プリントアウト、RS232 インターフェイスでコンピュータに接続し保存が可能
ビデオスクリーン測定装置とCCD 画像イメージ自動測定装置を装備することも可能
仕様試験力:kgf:62.5kgf・100kgf・125kgf・187.5kgf・250kgf・500kgf・750kgf・1000kgf・1500kgf・3000kgf 、N:612.9N・980.7N・1226N・1839N・2452N・4903N・7355N・9807N・14710N・29420N、硬度試験測定範囲:3.18-653HBW、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、硬さの読み方:LCDディスプレイ、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS、対物レンズと圧子切り替え:3つ圧子/2組対物レンズ自動認識と自動切り替え、サンプルの最大高さ:260mm
総合倍率20x・40x
データ出力内蔵プリンタ・RS232インターフェイス
接眼レンズ20x
対物レンズ1x・2x
解像度1.25um・0.625um
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
17日以内出荷
TH711 デジタルマイクロビッカース硬度計は、機械的および光学的に関する独特の精密設計を使用して、圧痕イメージングをより鮮明にし正確な測定を行います。デジタルマイクロ接眼レンズを装備しており、載物台プラットフォームを見上げることなく、圧痕インデントの対角線を入力することは必要がありません。タッチスクリーンでは、試験方法、試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数および変換スケール表示することが可能。圧痕インデント長さを測定する際に、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値が計算されて画面上に表示されます。ヌープ(Knoop)硬度測定する場合、ヌープ(Knoop)圧子を選択でき、LCD スクリーン測定装置とCCD 画像自動測定システムも選択可能。
仕様試験力:kgf:10gf・25gf・50gf・100gf・200gf・300gf・500gf・1000gf 、N:0.098N・0.246N・0.49N・0.98N・1.96N・2.94N・4.90N・9.80N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:自動切り替え、変換スケール:HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HBW、滞留時間:0-60s、X-Yテストベンチ:サイズ:100x100mm | ストローク:25x25mm | 解像度:0.01mm
総合倍率100x・400x
光源ハロゲンランプ
接眼レンズ10xデジタルマイクロメータ
対物レンズ10x(観測用)・40×(測定用)
解像度0.0625um
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
17日以内出荷
TH714 デジタルマイクロビッカース硬度計は、機械的および光学的に関する独特の精密設計を使用して、圧痕イメージングをより鮮明にし正確な測定を行います
デジタルマイクロ接眼レンズを装備
新しい高解像度カラータッチスクリーンを使用し、操作ディスプレイ画面は直感的表示
ディスプレイのバックライトは調整可能
タッチスクリーンでは試験方法、試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数および変換スケールを表示することが可能。圧痕インデント長さを測定する際に、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値が計算されて画面に表示されます。
テスト結果は、内蔵プリンタで測定値のチェック、プリントアウト、RS232 インターフェイスでコンピュータに接続し保存することが可能。
ヌープ(Knoop)硬度測定する場合、ヌープ(Knoop)圧子を選択でき、2kg試験力を装備可能、LCDスクリーン測定装置とCCD画像自動測定システムも選択可能。
仕様試験力:kgf:10gf・25gf・50gf・100gf・200gf・300gf・500gf・1000gf・2kgf、N:0.098N・0.246N・0.49N・0.98N・1.96N・2.94N・4.90N・9.80N・19.6N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、テストモード:HV/HK、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、変換スケール:HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS・HB、操作インターフェース:カラータッチスクリーン・データ保存可能、滞留時間:0-60s
総合倍率100x・400x
データ出力内蔵プリンター・RS232インターフェース
接眼レンズ10xデジタルマイクロメータ
対物レンズ10x(観測用)・40x(測定用)
解像度0.0625um
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
17日以内出荷
TH721 デジタルビッカース硬度計は光学、機械、電気技術を統合したハイテク製品であり、試験力の精度を向上させるために、閉ループ制御システムを採用し、測定値の精度及び再現性を高めています。デジタルマイクロ接眼レンズを装備しており、載物台プラットフォームを見上げること、圧痕インデントの対角線を入力することは必要がありません。タッチスクリーンでは試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数および変換スケールを表示することが可能。圧痕インデント長さを測定する際に、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値が計算されて画面に表示されます。CCD 画像自動測定システムを選択可能。
仕様試験力:kgf:1kgf・2kgf・2.5kgf・3kgf・5kgf・10kgf・20kgf・30kgf・50kgf、N:9.80N・19.6N・24.5N・29.4N・49N・98N・196N・294N・490N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:手動切り替え、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:170mm、圧子中心から機械壁までの距離:130mm
総合倍率100x・200x
光源ハロゲンランプ
接眼レンズ10x顕微鏡
対物レンズ10x(観測用)・20x(測定用)
解像度1um
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
17日以内出荷
TH723 デジタルビッカース硬度計は光学、機械、電気技術を統合したハイテク製品であり、試験力の精度を向上させるために、閉ループ制御システムを採用し、測定値の精度及び再現性を高めています。デジタルマイクロ接眼レンズを装備しており、載物台プラットフォームを見上げることなく、圧痕インデントの対角線を入力することは必要がありません。タッチスクリーンでは試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数および変換スケールを表示することが可能。圧痕インデント長さを測定する際に、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値が計算されて画面に表示されます。LCD スクリーン測定装置とCCD 画像自動測定システムを選択可能。
仕様試験力:kgf:0.3kgf・0.5kgf・1kgf・2kgf・2.5kgf・3kgf・5kgf 、N:2.94N・4.90N・9.80N・19.6N・24.5N・29.4N・49N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:手動切り替え、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:170mm
総合倍率200x・400x
光源ハロゲンランプ
データ出力無い
接眼レンズ10x顕微鏡
対物レンズ20x・40x
解像度0.125um・0.0625um
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
17日以内出荷
TH720 デジタルビッカース硬度計は光学、機械、電気技術を統合したハイテク製品であり、試験力の精度を向上させるために、閉ループ制御システムを採用し、測定値の精度及び再現性を高めています。デジタルマイクロ接眼レンズを装備しており、載物台プラットフォームを見上げることなく、圧痕インデントの対角線を入力することは必要がありません。タッチスクリーンでは試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数および変換スケールを表示することが可能。圧痕インデント長さを測定する際に、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値が計算されて画面に表示されます。LCD スクリーン測定装置とCCD 画像自動測定システムを選択可能。
仕様試験力:kgf:0.5kgf・1kgf・2kgf・2.5kgf・3kgf・5kgf・10kgf・20kgf・30kgf、N:4.90N・9.80N・19.6N・24.5N・29.4N・49N・98N・196N・294N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:手動切り替え、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:170mm
総合倍率100x・400x
光源ハロゲンランプ
データ出力無い
接眼レンズ10xデジタルマイクロメータ
対物レンズ10x(観測用)・40x(測定用)
解像度0.25um・0.125um
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
17日以内出荷
TH724 デジタルビッカース硬度計は光学、機械、電気技術を統合したハイテク製品であり、試験力の精度を向上させるために、閉ループ制御システムを採用し、測定値の精度及び再現性を高めています。デジタルマイクロ接眼レンズを装備しており、載物台プラットフォームを見上げることなく、圧痕インデントの対角線を入力することは必要がありません。タッチスクリーンでは試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数および変換スケールを表示することが可能。圧痕インデント長さを測定する際に、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値が計算されて画面に表示されます。LCD スクリーン測定装置とCCD 画像自動測定システムを選択可能。
仕様試験力:kgf:0.3kgf・0.5kgf・1kgf・2kgf・2.5kgf・3kgf・5kgf・10kgf、N:2.94N・4.90N・9.80N・19.6N・24.5N・29.4N・49N・98N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:手動切り替え、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:170mm
総合倍率100x・400x
光源ハロゲンランプ
データ出力無い
接眼レンズ10x顕微鏡
対物レンズ10x・40x
解像度0.25um・0.0625um
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
17日以内出荷
関連キーワード