HP-300単角度光沢計は、ペンキ、ニス、印刷、インク、建築材、プラスチック、セラミック、人工皮革、など様々な物に適用されるポータブル光沢計。
使いやすく環境条件に関係なくいかなる場所にも運ぶことが可能
操作が簡単なハンディータイプ測定器、光沢を素早く認識しデータを分析
ブルートゥース機能とリムーバブルストレージカードでデータ交換をより便利に
光沢データを解析出力のため、解析ソフトウェアを利用し、モバイルメモリカードによるデータ転送が簡単
自動校正
1000件測定データを保存
ローバッテリとデータオーバーした場合、アラーム警告機能
仕様光沢度:Gs(60度):0.0-120 | Gs(60度):120-1200、重複性:0.5・0.5%、表示確度(GU):-1.5-+1.5・-1.5%-+1.5%、偏差(GU):0.2
電源単4またはACアダプタ
再現性0.2・0.2%
角度の測定範囲(°)60度
使用環境温度(℃)10-40
測定面積Gs(60度):9×15mm
保管温度(℃)‐10-70
使用環境湿度(%)<85
分解能(mV)0.1・1
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
TTS105は主に建築・土木分野に応用される電子・光学機器です。
角度、距離、座標および多くの高度な測定は、三角法と三角測量を行うトータルステーション製品
大型高解像度のスクリーンディスプレー
反射ミラーレスモードで最大100メートル測定
拡張内部メモリは最大50000ポイント
ハンディーEDMヘッド
電子式自動補償器
計測プログラムと実用ソフトウェアを装備
赤色レーザセンタリング可能
赤色レーザの指向性により、反射ミラーレスの距離測定で精度が保証されます
英数字キーボードとファンクションキーによる簡単操作
最大30時間の長時間のバッテリー
丈夫で耐久性の防水設計
仕様最小フォーカス:1.5m、光学絞り:45mm、望遠鏡のバレルの長さ:150mm、シングルプリズム:4000m、トリプルプリズム:7000m、ファイン計測モード(リピート):約1.8秒 (初回2.5秒)、トラッキング測定モード:約0.4秒 (初回1.5秒)
倍率(倍)30×
測定精度±(3+2ppmD)mm
最小読取値1mm
解像度3"
視野1°30′(2.6%)
1台
¥479,800
税込¥527,780
10日以内出荷
ビデオスコープ内視鏡
720P超クリア画像表示
撮影中に写真を取る
リアルタイムスケーリング
クロススケール
ディスプレイサイズ選択可能
360度フルステアリング
最大曲げ角度190度
耐摩耗性は通常のパイプラインの20倍以上
WIFI:端末の無線同期表示
8時間の連続動作時間
画像はHDMIロスレスでHDディスプレイに出力
チューブ直径2.0mm~6mmのパイプラインと互換性あり
超明るいセラミックLED照明,照度は30000Lx
航空宇宙、自動車製造、自動車アフターマーケット、警察安全、エネルギーと電力、軍事製造、特殊検査システム、石油化学、食品医薬品機械、機械鋳造、鉄道輸送、地方自治体パイプラインなど
仕様カメラピクセル:100万、パイプの長さ :1.0m(標準)/2.0m(別売り)/7.0m(別売り)、曲げ方向:360度無指向性ステアリング360度全向弯曲、プローブ位置:ダンピングによる自動位置決め(オプションの固定用ロック装置)、画像解像度:640x480/1280x720/1920x1080、電力:8時間
光源LED照明
曲げ角度最大190度(10mパイプラインの場合は90度)
照度(Lx)30000
視野120度
被写界深度(mm)5-50/10-100/20 -∞
パイプ直径(Φmm)6.0
1台
¥499,800
税込¥549,780
10日以内出荷
ビデオスコープ内視鏡
720P超クリア画像表示
撮影中に写真を取る
リアルタイムスケーリング
クロススケール
ディスプレイサイズ選択可能
360度フルステアリング
最大曲げ角度190度
耐摩耗性は通常のパイプラインの20倍以上
WIFI:端末の無線同期表示
8時間の連続動作時間
画像はHDMIロスレスでHDディスプレイに出力
チューブ直径2.0mm~6mmのパイプラインと互換性あり
超明るいセラミックLED照明,照度は30000Lx
航空宇宙、自動車製造、自動車アフターマーケット、警察安全、エネルギーと電力、軍事製造、特殊検査システム、石油化学、食品医薬品機械、機械鋳造、鉄道輸送、地方自治体パイプラインなど
仕様カメラピクセル:100万、パイプの長さ :1.0m/2.0m/3.0m(カスタマイズ)、曲げ方向:360度無指向性ステアリング360度全向弯曲、プローブ位置:ダンピングによる自動位置決め(オプションの固定用ロック装置)、画像解像度:640x480/1280x720/1920x1080、電力:8時間
光源LED照明
曲げ角度最大190度(10mパイプラインの場合は90度)
照度(Lx)30000
視野120度
被写界深度(mm)5-50/10-100/20 -∞
パイプ直径(Φmm)3.9
1台
¥739,800
税込¥813,780
10日以内出荷
TIME社のTIME3231表面粗さ計測定器は、55種類のパラメーターと90度角度の測定対応できます。
データ保存機能( 一次データは10件)
ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査
DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。
多種類パラメータ測定:
R: Ra,Rp,Rv,Rt,Rz,Rq,Rsk,Rku,Rc,RS,RSm,Rlo,RHSC,Rpc,Rmr(c),RzJIS,R3y,R3z
W: Wa,Wp,Wv,Wt,Wz,Wq,Wsk,Wku,Wc,WS, WSm, Wlo,WHSC,Wpc,Wmr(c),WzJIS
P: Pa,Pp,Pv,Pt,Pz,Pq,Psk,Pku,Pc,PS,PSm,Plo,PHSC,Ppc,Pmr(c),PzJIS
Rk: Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2
便利な統合設計、特に1.5mmまでの狭いスペースでの使用に使いやすい
ISO/DIN/ANSI/JIS規格に準拠、55種類パラメータ
リードヘッド(スキッドレス式測定)なしでも90度の角度測定が可能
表面粗さ、うねりおよび主要プロファイル試験を高精度測定
デジタル、グラフィックはLCDディスプレイ
リードヘッド(スキッドレス式測定)の有無にか かわらず、最もアクセスできない場所にもアプローチするための多数のオプションセンサー(ピックアップ)
より高度な分析を行うための専用PCソフトウェア TIMESurfを搭載し、USBまたはRS232インタフェース経由でPCにデータを転送し、Excelファイルにデータを保存することができます。
プリンターを接続して、デジタル測定値およびグラフィック情報を印刷することができます
仕様評価されたプロファイル:R(粗さ)W(波)P(一次プロファイル)、フィルタリング:RC、PCRC、ガウス、DP、ISO 13565、パラメーター:R:Ra、Rp、Rv、Rt、Rz、Rq、Rsk、Rku、Rc、RS、RSm、Rlo、RHSC、Rpc、Rmr(c)、RzJIS、R3y、R3z、W:Wa、Wp、Wv、Wt、 Wz、Wq、Wsk、Wku、Wc、WS、WSm、Wlo、WHSC、Wpc、Wmr(c)、WzJIS、P:Pa、Pp、Pv、Pt、Pz、Pq、Psk、Pku、Pc、PS、PSm、 Plo、PHSC、Ppc、Pmr(c)、PzJIS、Rk:Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、カットオフ長さ:0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、8mm、最大トレース長:40mm、分析グラフ:ADC、BAC、評価の長さ:1L-5L(選択可能)、誤差範囲:±5%、データ保存:一次最大10データ
測定範囲±400um、±25um
表示LCD
解像度0.001um/50um、0.016um/800um
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
10日以内出荷
TIME社のTIME3110表面粗さ計測定器は、ポケットサイズと経済的な価格で、フラット、外側の円筒形、または様々な表面上にRaおよびRz粗さパラメータの両方を測定します。
キーボードを介して外部キャリブレーションを備えています。
ダイヤモンドチップとピエゾピックアップスタイラスは、ISO Class 3とDINに準拠した許容範囲内で高い測定を保証しています。
経済的な価格のポケットサイズのユニットで、生産ライン、ワークショップ、ラボで広く使用されています。
ほとんどの材料に適しており、平らな外筒と傾斜面に適用できる広い測定範囲
正確で信頼性の高いデータ結果を維持しながら、長寿命の不規則な設計デバイス
RaとRzの両方の測定範囲
LCDバックライトディスプレイに表示されるすべての計算された測定結果は、テスト後にほとんど表示されません
バッテリー低下、限界値外、機能障害のインジケーターとアラーム
充電式リチウム電池と回路機能の改善。
高精度と良好な安定性を確保するためのセンサーの改良と保護。
仕様粗さパラメータ:Ra、Rz、トレース長:6mm、トレース速度:1.0mm /秒、カットオフ長さ:0.25mm / 0.8mm / 2.5mm、評価の長さ:1.25mm、4.0mm、5.0mm、測定範囲:Ra:0.05-10.0um、Rz:0.1-50um、誤差範囲:±15%、スタイラスポイントの半径と角度:ダイヤモンド、半径:10±2.5um、角度:90度(+ 5度または-10度)
再現性(%)<12
フィルターRCアナログ
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)<80
1台
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
プラスチック色測定
織物の色測定
食物色の測定
ペイントカラー測定
SCS光学エンジン
カメラファインダー
自動光補償
ETCリアルタイム補正
フルバンドイコライザLED 光源(CLEDS)
カラーカード検索機能
測定時間 約2秒
測定径 A型:10mm | B型:4mm,6mm
仕様測定条件:観察角度:2度/10度 照明:d/8(散乱光源・8度観察角度)・SCI(鏡面反射成分を含む)・SCE(鏡面反射成分を除く)同時 測定機能(CIE No.15・ISO7724/1・ASTM E1164・DIN 5033 Teil7・JIS Z8722条件c標準)、積分球サイズ:Φ40mm・Avian-D完全拡散表面コーティング、測定用光源:パルス光、測定波長範囲:360-740nm、測定波長間隔:10nm、半値幅:5nm、反射率解像度:0.0001、最短測定可能間隔:約2秒
表示スペクトログラム/データ・サンプルの比色値・色差値・合否結果・色バイアス・測定領域の表示・履歴デー タの色シミュレーション・標準サンプルのマニュアル入力・テストレポートの生成
センサーデュアル光路アレイセンサー
測定範囲(ppm)0-200%
観察光源A・C・D50・D55・D65・D75・F1・F2・F3・F4・F5・F6・F7・F8・F9・F10・F11・F12・CWF・U30・DLF・NBF・TL83・TL84・U35
1台
¥739,800
税込¥813,780
10日以内出荷
プラスチック色測定
織物の色測定
食物色の測定
ペイントカラー測定
SCS光学エンジン
カメラファインダー
自動光補償
ETCリアルタイム補正
フルバンドイコライザLED 光源(CLEDS)
カラーカード検索機能
仕様測定条件:観察角度:2度/10度 照明:d/8(散乱光源・8度観察角度)・SCI(鏡面反射成分を含む)・SCE(鏡面反射成分を除く)同時 測定機能(CIE No.15・ISO7724/1・ASTM E1164・DIN 5033 Teil7・JIS Z8722条件c標準)、積分球サイズ:Φ40mm・Avian-D完全拡散表面コーティング、測定用光源:CLEDs(フルバンドのバランス型Led光源)、測定波長範囲:400-700nm、測定波長間隔:10nm、半値幅:5nm、反射率解像度:0.0001、最短測定可能間隔:約2秒
表示スペクトログラム/データ・サンプルの比色値・色差値・合否結果・色バイアス・測定領域の表示・履歴デー タの色シミュレーション・標準サンプルのマニュアル入力・テストレポートの生成
センサーデュアル光路アレイセンサー
測定範囲(ppm)0-200%
観察光源A・C・D50・D55・D65・D75・F1・F2・F3・F4・F5・F6・F7・F8・F9・F10・F11・F12・CWF・U30・DLF・NBF・TL83・TL84・U35
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
10日以内出荷
プラスチック色測定
織物の色測定
食物色の測定
ペイントカラー測定
SCS光学エンジン
カメラファインダー
自動光補償
ETCリアルタイム補正
フルバンドイコライザLED 光源(CLEDS)
カラーカード検索機能
測定時間 約2秒
測定径 A型:10mm | B型:4mm,6mm
仕様測定条件:観察角度:2度/10度 照明:d/8(散乱光源・8度観察角度)・SCI(鏡面反射成分を含む)・SCE(鏡面反射成分を除く)同時 測定機能(CIE No.15・ISO7724/1・ASTM E1164・DIN 5033 Teil7・JIS Z8722条件c標準)、積分球サイズ:Φ40mm・Avian-D完全拡散表面コーティング、測定用光源:CLEDs(フルバンドのバランス型Led光源、測定波長範囲:400-700nm、測定波長間隔:10nm、半値幅:5nm、反射率解像度:0.0001、最短測定可能間隔:約0.5秒
表示スペクトログラム/データ・サンプルの比色値・色差値・合否結果・色バイアス・測定領域の表示・履歴デー タの色シミュレーション・標準サンプルのマニュアル入力・テストレポートの生成
センサーデュアル光路アレイセンサー
測定範囲(ppm)0-200%
観察光源A・C・D50・D55・D65・D75・F1・F2・F3・F4・F5・F6・F7・F8・F9・F10・F11・F12・CWF・U30・DLF・NBF・TL83・TL84・U35
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
10日以内出荷
TIME3220は、ドライブユニットが統合された高度なスタイラス表面粗さ測定器です。45種類の粗さパラメータ測定を高精度かつ広い試験範囲でサポートします。TFT LCDのタッチスクリーン液晶画面。高精度インダクタンス・ピックアップ(センサー)。フィルタリング方法:2RC, GAUSS。ISO1997、ANSI、JIS2001準拠。USBとRS232インタフェース機能。自動電源オフ
仕様●多種類パラメータ測定:Ra,Rp,Rv,Rt,R z,Rq,Rsk,Rku,Rc,RPc,RSm,Rmr(c),tp, Rmr,Rpm,Rz1 max,RzjIS,Rmax,Htp,Rδc,R△q,R△ a,Pa,Pp,Pv,Pt,Pz,P q,Psk,Pku, Pc,PSm,Pmr(c),Pmr,Pz1max,PzjIS, Pδc,P △ q,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2,A1,A2●測定範囲:400um●スタイラス先端半径:5um/2um●測定力:4mn/0.75 mn●スタイラス先端角度:90度/60度●スキッド曲率半径:45mm●最動作速度:カットオフ長(L)= 0.08 mm Vt=0.25 mm/s カットオフ長(L)= 0.25 mm Vt=0.25mm/s カットオフ長(L)= 0.8 mm Vt=0.5 mm/s カットオフ長(L)= 2.5mm Vt=1mm/s 戻る V=1mm/s●測定精度:±10%以下●再現性:≦6%●カットオフ長(L):0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm選択可能
アズワン品番65-8290-64
1個
¥309,800
税込¥340,780
11日以内出荷
ガラス、液体の色の測定に適しています CS-810透過分光光度計は、材料の透過率、吸光度、濃度、色、その他のパラメ ータを測定するために特別に設計された高性能分光光度計です。
プラチナコバルト、ガードナーの色調に合致
UV強化シリコンフォトダイオードを採用
測定間隔 1秒
測定時間 1秒
測定径 Φ10mm
使用温湿度 0-45℃,相対湿度80%以下(35℃のとき),結露しないこと
保管温湿度 -25-55℃,相対湿度80%以下(35℃のとき),結露しないこと
仕様積分球サイズ:Φ40mm・Avian-D全反射反射コーティング、測定用光源:CLED(全帯域バランス型Led光源)、測定波長範囲:400-700nm、測定波長間隔:10nm、半値幅:5nm、反射率解像度:0.0001、観察条件:2度/10度
表示伝送図/データ・サンプル比色値・色差/グラフ・合格/不合格結果・カラーバイアス・カラーシミュレーション・履歴データカラーシミュレーション・標準サンプルマニュアル入力・テストレポート
センサーデュアル光路アレイセンサー
測定条件d/0(散乱光源・0度の観察角度)(CIENo.15・ISO7724/1・ASTME1164・DIN5033Tei17・JISZ8722の条件cの標準に準ずる)
測定範囲(ppm)0-200%
観察光源A・C・D50・D55・D65・D75・F1・F2・F3・F4・F5・F6・F7・F8・F9・F10・F11・F12・CWF・U30・DLF・NBF・TL83・TL84
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
10日以内出荷
SCS光エンジン:高いの再現性を提供。カメラファインダー:対象エリア明確な観察。自動調光補正:異なる光環境でカラーデータの一貫性を確保。ETCリアルタイム補正:長期測定安定性を確保するため。フル帯域光源:測定速度と精度を向上。色カード判別(カスタマイズ):実用性と利便性を改善
仕様●測定条件:オブザーバー角度2度/10度 | 8/ d(拡散照明・8度 受光),SCI 方式/SCE 方式同時測定機能 | CIE No.15,ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7, JIS Z8722 Condition c 規準●積分球/Φ 40mm,Avian-D 完全拡散表面コーティング●照明光源/CLEDs(フルバンド・イコライザーLED 光源)●インダクタ/ダブルビームアレイセンサ●波長範囲/400~700nm●測定範囲/0~200%●分解能/0.0001●観察光源/ A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF ,U30.DLF,NBF,TL83,TL84.U35●表示スペクトル:データ, サンプル色差値, 色 差値, 合格/ 不合格結果, 色の偏り, 測定表示エリア, カラーシミュレーション 履歴データ, 手入力標準サンプル, 測定レポート生成●測定間隔:2秒●色空間:CIE-L□a□b,L□C□h,L□u□v,XYZ,Yxy反射率色差式:Δ E□ab, Δ E□CH, Δ E□uv, Δ E□cmc(2:1), Δ E□cmc(1:1), Δ E□94, Δ E□00●その他仕様:WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313,CIE,Ganz), メタメリズム指数Milm, スティッキー色堅牢度, 色堅牢度●繰返し精度:分光反射率/標準偏差ΔE □ab 0.08 以内、測色値/Δ E□ab 0.03 以内(間隔5秒で白色校正板で30回測定)最大値0.05●誤差:ΔE□ab 0.2以内●電池電量:充電式,10000回の連続測定,7.4V/6000mAh●インターフェイス:USB, ワイヤレス(オプション:カスタマイズ)●データストレージ:20000件●光源寿命:5年150万回●寸法:181x73x112mm●重さ:550g●ディスプレイ:フルカラー画面●動作使用環境温度:0~40℃、湿度:<85%結露ないこと●保管環境:-25~55℃, 湿度:<85%結露ないこと●カラーマッチング 不可
アズワン品番65-8290-95
1個
¥599,800
税込¥659,780
11日以内出荷
HP-380、3角度光沢計は、ペンキ、ニス、印刷、インク、建築材、プラスチック、セラミック、人工皮革、など様々な物に適用されるポータブル光沢計。
使いやすく環境条件に関係なくいかなる場所にも運ぶことが可能
操作が簡単なハンディータイプ測定器、光沢を素早く認識し、データを分析
マルチアングルワンキー測定:単一キー操作機能により、異なる光沢状況では3角度測定。光測定の入射角度標準はISOおよびASTM標準
ブルートゥース機能とリムーバブルストレージカードは、データ交換をより便利に
光沢データを解析出力のため、解析ソフトウェアを利用し、モバイルメモリカードによるデータ転送が簡単
仕様規準:ISO2813・ISO7668・ASTM D523・ASTM D2457、光沢度(GU):Gs(20度):0.0-120 | Gs(60度):0.0-120 | Gs(85度):0.0-120 | Gs(20度):120-2000 | Gs(60度):120-1200 | Gs(85度):120-160、測定光学スポット(mm) :Gs(20度):10x10 | Gs(60度):9x15 | Gs(85度):5x38、重複性:0.5・0.5%、表示確度(GU):-1.5-+1.5・-1.5%-+1.5%、ゼロ点確度(GU) :0.2
電源単4またはACアダプタ
再現性0.2・0.2%
角度の測定範囲(°)20度・60度・85度
使用環境温度(℃)10-40
保管温度(℃)‐10-70
分解能(mV)0.1・1
1台
¥319,800
税込¥351,780
14日以内出荷
関連キーワード