ガラス、液体の色の測定に適しています CS-810透過分光光度計は、材料の透過率、吸光度、濃度、色、その他のパラメ ータを測定するために特別に設計された高性能分光光度計です。
プラチナコバルト、ガードナーの色調に合致
UV強化シリコンフォトダイオードを採用
測定間隔 1秒
測定時間 1秒
測定径 Φ10mm
使用温湿度 0-45℃,相対湿度80%以下(35℃のとき),結露しないこと
保管温湿度 -25-55℃,相対湿度80%以下(35℃のとき),結露しないこと
仕様積分球サイズ:Φ40mm・Avian-D全反射反射コーティング、測定用光源:CLED(全帯域バランス型Led光源)、測定波長範囲:400-700nm、測定波長間隔:10nm、半値幅:5nm、反射率解像度:0.0001、観察条件:2度/10度
表示伝送図/データ・サンプル比色値・色差/グラフ・合格/不合格結果・カラーバイアス・カラーシミュレーション・履歴データカラーシミュレーション・標準サンプルマニュアル入力・テストレポート
センサーデュアル光路アレイセンサー
測定条件d/0(散乱光源・0度の観察角度)(CIENo.15・ISO7724/1・ASTME1164・DIN5033Tei17・JISZ8722の条件cの標準に準ずる)
測定範囲(ppm)0-200%
観察光源A・C・D50・D55・D65・D75・F1・F2・F3・F4・F5・F6・F7・F8・F9・F10・F11・F12・CWF・U30・DLF・NBF・TL83・TL84
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
10日以内出荷
TCS-820Nは、スマートでシンプルな操作と高精度の分光光度計です。
7インチのタッチスクリーン、全波長範囲、Androidオペレーティングシステムを採用しています。
照明:反射率D / 8°および透過率D / 0°(UVを含む/ UVを除く)、色測定の高精度、大容量ストレージメモリ、PCソフトウェア、上記の利点により、実験室で色分析および通信に使用されます。
イルミネーション/ビューイングシステム: 【反射】d / 8(拡散照明、8度の視野角 )
SCI / SCEの同時測定(ISO7724 / 1、CIE No.15、ASTM E1164、ASTM-D1003-07、DIN5033 Teil7、JIS Z8722条件C規格) 【透過率】d / 0(拡散照明、0度表示)
センサー:シリコンフォトダイオードアレイ
シリコンフォトダイオードアレイ:シリコンフォトダイオードアレイ
グレーティング方法:凹面グレーティング
仕様反射率範囲:0~200%、UV測定:UV、400nmカット、420nmカット、460nmカットを含む、測定口径:反射率、透過率:Φ25mm(自動絞りサイズ認識)、透過率サンプルサイズ:サンプルの幅と高さに制限はなく、厚さは50mm以下、ハーフバンド幅:5nm
球径(Φmm)152
測定時間SCI / SCE <2s SCI + SCE <4s
光源パルスキセノンランプとLED
波長(nm)360~780
解像度0.0001
波長間隔(nm)10
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
10日以内出荷
関連キーワード