6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換と引張強度への変換 自動認識機能を備えた7 種類のオプションのインパクトデバイス(標準のインパクトデバイスD が含まれています) すべての重要な値と情報を表示するバックライト付きマトリックスLCD ディスプレイ 48 ~ 350 グループのデータのメモリ 上限/ 下限のプリセットとアラーム音 RS232 コネクタは、ストレージや詳細な分析など、より多くのニーズに対応 充電の表示と充電式バッテリーの簡単な交換 付属のプリンターとテスト値を直接印刷可能
仕様硬度スケール:HL・HB・HRA・HRB・HRC・HV・HS、プリンタ用紙直径:40mm、プリンタ用紙幅:44.5±0.5mm 測定範囲(170-960)HLD、 (17.9-69.5)HRC 質量(g)600() 寸法234×88×46(mm) 電源12V/600mA 再現性6HLD(HLD=760±30の時) 使用温湿度範囲≦90%、0℃-40℃ 測定方向360度 測定誤差±6HLD(HLD=760±30の時) 充電時間(時間)2-3.5
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

リーブ硬度計TIME5303 は、ミルロール硬度測定用に特別に設計されており、2 つのテストシステムが搭載されています。1 つはミルロール硬度測定用です。もう1 つは、標準的な硬度テスト用です。 ローラー硬さ試験システムを追加 一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換 自動認識機能を備えた7 種類のオプションのインパクトデバイス標準のインパクトデバイスD が含まれています 暗闇での使用に便利なバックライト付きマトリックスLCD ディスプレイ 48 ~ 350 グループのデータのメモリ 上限/ 下限のプリセットとアラーム音 RS232 コネクタは、ストレージや詳細な分析など、より多くのニーズに対応 ソフトウェアキャリブレーション 取り外し可能な プリンターが含まれており、テスト値を直接印刷可能 JB / T 9378-2001、Q /HDSDF006-2003 規格に準拠しています
仕様硬度スケール:HL・HB・HRA・HRB・HRC・HV・HS 寸法(mm)270×86×47 測定範囲30-110 HSD 質量(g)530(衝撃装置とプリンタを含む) 電源12V/600mA 再現性6HLD(HLD=760±30の時) 測定方向360度 測定誤差±6HLD(HLD=760±30の時) 使用環境温度(℃)0-40 充電時間(時間)2(過充電保護付き) 使用環境湿度(%)≦90 インターフェイスRS232
1台
209,800 税込230,780
10日以内出荷

一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換と引張強度への変換 自動認識機能を備えた7 種類のオプションのインパクトデバイス(標準のインパクトデバイスD が含まれています) 暗闇での使用に便利なバックライト付きマトリックスLCD ディスプレイ 48 ~ 350 グループのデータのメモリ 上限/ 下限のプリセットとアラーム音 オプションのアクセサリとしてのDataview ソフトウェア RS232 コネクタは、ストレージや詳細な分析など、より多くのニーズに対応 充電の表示と充電式バッテリーの簡単な交換 取り外し可能なプリンターが含まれており、テスト値を直接印刷可能<table border=1>
仕様硬度スケール:HL、HB、HRA、HRB、HRC、HV、HS、誤差範囲:±6HLD(HLD = 760±30の場合)、引張強度UTS範囲:374-2652MPa、衝撃装置:Dタイプ、オプションの衝撃装置:DC / D + 15 / G / C / DL、最小ワークの半径(凸/凹):Rmin = 50mm(特別なサポートリング付きRmin = 10mm)、最大ワークの硬度:DC/DL:940HV、D+15:940HV、C:1000HV、G:650HB、最小ワークの重量・直接測定サポートが必要・しっかりカップリングが必要:DC/DL:5kg・2-5kg・0.05-2kg、D+15:5kg・2-5kg・0.05-2kg、C:1.5kg・0.5-1.5kg・0.02-0.5kg、G:15kg・5-15kg・0.5-5kg、最小ワークの厚さ:DC/DL:5mm、D+15:5mm、C:1mm、G:10mm、最小硬化層の厚さ:DC/DL:≧0.8mm、D+15:≧0.8mm、C:≧0.2mm、G:≧1.2mm 測定範囲(170-960)HLD、(17.9-69.5)HRC 測定方向360度
1台
189,800 税込208,780
10日以内出荷

ハンドヘルド金属硬度計TIME5330 には、4.3 インチのLCD 画面と2000 グループのデータの大容量メモリが搭載されています。内蔵の換算表により、D / DC 衝撃装置が取り付けられている場合、HB 値を直接読み取ることが可能。 一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換と引張強度への変換 自動認識機能付きの7 種類のオプションのインパクトデバイス(ユニバーサルスタンダードインパクトデバイスD が含まれています) 上限/ 下限設定と警報音 強力なPC ソフトウェアを含むWord およびExcel形式のUSB またはRS232 経由でPC に転送 充電の表示とメモリなしの生涯充電式バッテリー 取り外し可能なプリンターはオプションで、テスト値は直接印刷可能 D / DC衝撃装置が取り付けられている場合、内蔵の変換テーブルとHB 値を直接読み取り可能
仕様硬度スケール:HL、HB、HRA、HRB、HRC、HV、HS、データストレージ:2000組データ、上限値と下限値の設定:(170-960)HLD 測定範囲170-960HLD 電源12V/500mA インターフェースRS232とUSB ディスプレイ4.3インチAMOLEDスクリーン、480×272ドットマトリックス、24ビットトゥルーカラーディスプレイ 測定方向360度 充電時間(時間)6 定格作動電圧(V)3.7 連続動作時間12時間
1台
209,800 税込230,780
10日以内出荷

一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HS)の変換と引張強度への変換 動認識機能付きの7 種類のオプションのインパクトデバイス(ユニバーサルスタンダードインパクトデバイスD が含まれています) 3.5 インチ320X 480 ドットマトリックスLCD 画面は、鮮明な画像で十分な情報を表示します。3 つの異なるレベルのバックライト、さまざまな状況のニーズに対応 1 回限りの値、平均値、日付、衝撃方向、測定時間、材料、硬度のスケールの情報を含む、200 グループのデータのメモリ 上限/ 下限設定と警報音 強力なPC ソフトウェアを含むWord およびExcel 形式のUSB またはRS232 経由でPCに転送 最大32GB の容量のMicroSD カードを使用して測定値を保存可能 取り外し可能なプリンターはオプションで、テスト値は直接印刷可能 D / DC 衝撃装置が取り付けられている場合、内蔵の変換テーブルとHB 値を直接読み取り可能 ソフトウェアキャリブレーション機能
仕様硬度スケール:HL、HB、HRB、HRC、HV、HS、誤差範囲:±6HLD(HLD=760±30の場合) 寸法(mm)149×82×23() 測定範囲170-960HLD 質量(g)200 電源5V / 500mA 再現性6HLD(HLD=760±30の場合) 湿度範囲(RH)≦90% 測定方向360度 充電時間(時間)5 動作温度(℃)0~40
1台
229,800 税込252,780
10日以内出荷

TIME5310 は、高度なマイクロ電子技術で開発された高度なデジタルリーブ硬度計です。プローブの自動認識、大容量メモリ、USB 出力、リムーバブルプリンタ、ソフトウェアなど、金属硬度テストのすべての機能が搭載されています。改良された表示により、値の読み取りがはるかに簡単になります。TIME5310 デジタル硬度計は、フィールドまたはラボでのテストに必須です。ちなみに、現在この硬度計用に新しく設計されたプローブがあります。 広範囲の金属硬度試験のための高度なマイクロエレクトロニクス技術 使いやすく便利なメニュー 一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換と引張強度への変換 自動認識機能付きの7 種類のオプションのインパクトデバイス(ユニバーサルスタンダードインパクトデバイスD が含まれています) 2.8 インチTFTLCD スクリーン、240 X 320 ドットマトリックス、すべての重要な値と情報を表示する調整可能なバックライト付きの262K カラーディスプレイ 1000 グループのデータのメモリ 上限/ 下限設定と警報音 強力なPC ソフトウェアを含むWord およびExcel 形式のUSB 経由でPC に転送 充電の表示とメモリなしの生涯充電式リチウム電池 取り外し可能なプリンターはオプションで、テスト値は直接印刷可能 D / DC 衝撃装置を装着すれば、内蔵の換算表とHB 値を直接読み取り可能
仕様硬度スケール:HL・HB・HRA・HRB・HRC・HV・HS、データストレージ:1000組データ、上限値と下限値の設定:(170-960)HLD 測定範囲170-960HLD 電源12V/500mA 再現性6HLD (790±40HLD) ディスプレイ2.8インチTFT液晶画面、 240×320ドットマトリクス、 262Kカラーディスプレイ 測定方向360度 測定誤差±6HLD (790±40HLD) 充電時間(時間)6 定格作動電圧(V)3.7 連続動作時間20時間
1台
199,800 税込219,780
13日以内出荷

関連カテゴリ