「排気ダクト パイプ」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7インチタッチパネル大型液晶モニター採用です。起こすだけの上下の動きに加え、左右に回転する機能を追加した首振りモニターです。AC電源の他にリチウムイオン電池を内蔵、3時間充電で4時間の使用が可能です。お持ちのタブレットやスマートフォンに画像・動画を転送、離れた場所でも確認できるワイヤレス通信機能搭載です。デジタルズームで1.5倍、2倍、3倍に拡大できます。対角180°(水中98°)の広角レンズ採用、自動水平調整機能と合わせて見やすい画面です。カメラヘッドは水深30mの防水構造(IP68)で、Φ30~Φ110のパイプ径に対応します。
用途各種配管点検検査。構造物点検検査。空調ダクト・給排気筒内点検検査。
付属品SDHCカード(8GB)、フォーカス調整治具、キャリングケース、ACアダプター
トラスコ品番261-3575
幅(mm)350
高さ(mm)176
奥行(mm)463
電源(V)内蔵リチウムイオン電池もしくはAC100V(50/60Hz)
電圧(V)100
電源内蔵リチウムイオン電池もしくはAC100V(50/60Hz)
ケーブル長(m)30(有効長28)
適合管径(Φmm)Φ30~Φ110
ヘッド径(Φmm)28
ディスプレイ7インチ
バッテリー容量(Ah)0.4
ケーブル径(Φmm)6.6
1台
¥699,800
税込¥769,780
3日以内出荷
関連キーワード