1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対角120°広角レンズを採用しています。タッチパネル式の7インチ大型モニターを採用しています。首振りモニターと画像反転機能を搭載し、左右回転も可能です。リチウムイオンバッテリーを内蔵し、標準4時間充電で4時間使用可能です。デジタル3倍ズーム機能を備えています。無線LAN(ワイヤレス通信機能)を搭載しています。保存したデータ(静止画)に、英数字や〇矢印などの記号の入力が可能です。
用途管内検査用 付属品SDHCカード(16GB)、フォーカス調整治具、キャリングケース、ACアダプタ 質量(kg)4.8 電源(V)AC100 50/60Hz (ACアダプタ使用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×463×176 レンズF2.88 f=2mm 記録媒体SD (1GB/2GB)、SDHC (4~32GB)、SDXC (~256GB) 消費電流(A)0.4 (ACアダプタ使用) 動作環境0~+40℃ 保存形式JPEG形式 (静止画)、H.265方式 (動画)AVI モニタ7型タッチパネル付きTFT液晶カラーLEDモニタ 画角レンズ画角:120° カメラ仕様カメラケーブル:6.1Φmm /16m (有効長)/最小曲げ半径R100mm (常温にて)、カメラヘッド径:16Φmm、カメラヘッド曲管通過能力:Φ25mm90°エルボ1箇所以上 (vp25)/Φ30mm90°エルボ1箇所以上 (Vp30)スキッド使用時、カメラヘッド照明:白色LED 8灯、カメラヘッド適応管径:20~80Φmm、カメラヘッド防水構造:水中形防水構造JIS-IP68水深30m、カメラ部撮像素子:1/4型30万画素 C-MOSカラーセンサー、カメラ部距離表示:0.1m刻み表示、カメラ部TV方式:NTSC方式準拠
1台
699,800 税込769,780
翌日出荷

関連カテゴリ