広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載
5V系+12V系→DC4.5V~16V
12V系+24V系→DC8V~32V
24V系+48V系→DC18V~72V
従来製品と比較し、60%の小型化を実現
端子形状基板挿入ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載
5V系+12V系→DC4.5V~16V
12V系+24V系→DC8V~32V
24V系+48V系→DC18V~72V
8.5mm以下の低背設計
端子形状基板挿入ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ
DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ
1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え
端子形状ねじ端子
非絶縁、ステップダウン式の高効率DC/DC
1.2A~1.4A品/2A品/3A品の3タイプを用意
スイッチング周波数固定式OC1:160kHzOC2/OC3:130kHz
端子形状基板挿入ピン
出力数シングル
RoHS指令(10物質対応)対応
AC100V入力専用設計
回生スナバ回路の採用で高効率化、製品の小型化を実現
10W品は使いやすい2CH出力モデルを用意いたしました
端子形状コネクタ
定格入力電圧(V)AC100~115
RoHS指令(10物質対応)対応
AC100/200V自動切替設計
最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ
端子形状ねじ端子
RoHS指令(10物質対応)対応
AC100V入力専用設計
最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ
「-HWA」タイプはGND独立制御設計を採用、装置側電源構成を考慮いたしました
入力電圧(V)AC85~132/DC110~175
端子形状ねじ端子
定格入力電圧(V)AC100
最大入力電圧(V)AC132/DC175
最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ
30年以上の市場実績を積んだ高信頼性モデル
端子形状ねじ端子
定格入力電圧(V)AC100
AC/DCではユニークなオンボード構造
AC100V専用入力モデル、ワールドワイド入力モデルの2種類を開発
使いやすい2CH出力モデルを用意いたしました
入力電圧(V)AC85~264
端子形状基板挿入ピン
寸法(mm)22×36×78
質量(kg)0.038
定格入力電圧(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
最大入力電圧(V)AC264
91.5%typ.の高効率化により、メーカー従来品と比較し50%の小型化を実現
ErP指令(無負荷時待機電力<0.5W)対応設計KLSは無負荷時待機電力<0.3Wに対応
強制空冷で容量UP、自然空冷時にはピーク電流として使用可能
端子形状コネクタ
定格入力電圧(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード