8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニプロン(制御機器)AC-DC電源
エコノミータイプ24V出力AC-DCスイッチング電源(シャーシ・カバー付)
仕様●EMSイミュニティ:静電気放電EN61000-4-2準拠、放射性無線周波電磁界EN61000-4-3準拠、ファースト トラジェント バーストEN61000-4-4準拠、雷サージEN61000-4-5準拠、伝導性無線周波電磁界EN61000-4-6準拠、電源周波数磁界イミュニティEN61000-4-8準拠、電圧ディップ/変動EN61000-4-11準拠 質量(g)520 切替方式ワールドワイド(入力) 電流(A)0(最小) 使用温度(℃)-10~70 グレード信頼性:FA 出力電圧(V)+24 最大電流(A)自然空冷:6.3、強製空冷:11.3 入力電圧(V)AC85-264 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83.8×45×188 冷却方式自然空冷 機能DC起動、RS232C、TTL、静音、RoHS指令、コネクション、PFC、鉛フリー、5VSBFAN、TSFCFAN、USB 絶縁方式入力-出力・RC間 AC3kV/1分間、入力-FG間 AC2kV/1分間、出力-RC-FGの各間 AC500V/1分間 力率99% typ(AC100V)/90% typ(AC200V) 安全規格CEマーキング:低電圧指令、EMC指令、RoHS2.0 EMI規格(入力帰還雑音)VCCI/FCC/CISPR22/EN55022クラスB準拠 適合安全規格UL60950-1、CSA60950-1(c-UL)、CCC取得、CEマーキング(IEC62368-1)、電安法(省令2項)準拠 効率88.5% typ(AC100V)/91.5% typ(AC200V) 高調波電流規制IEC61000-3-2(第2.1版)クラスD、EN61000-3-2(A14)クラスD 準拠 接地(出力GND)コンデンサ 待機電力(W)0.03typ(AC100V)/0.2typ(AC240V) ピーク電流(A)(10s以内)16.7 ピーク電力(10s以内)400.8W アクセサリタイプWH-C05VH-800:入力ハーネス、WH-C05VH-800-01:入力ハーネス(フェライトコア付)、WH-C08VH-500:出力ハーネス、WH-02XH02XH-500RC信号用ハーネス 漏洩電流(mA)0.06typ(AC100V)/0.12typ(AC200V) 最大電力(W)(連続)自然空冷:151.2、強製空冷:271.2
1台
特価
6,798 税込7,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニプロン(制御機器)AC-DC電源
超高効率95% 基板型AC-DCスイッチング電源、(24V出力、ナイロンコネクタタイプ)(24V出力、ナイロンコネクタタイプ、シャーシ付)
仕様●EMSイミュニティ:静電気放電EN61000-4-2準拠、放射性無線周波電磁界EN61000-4-3準拠、ファースト トラジェント バーストEN61000-4-4準拠、雷サージEN61000-4-5準拠、伝導性無線周波電磁界EN61000-4-6準拠、電源周波数磁界イミュニティEN61000-4-8準拠、電圧ディップ/変動EN61000-4-11準拠 切替方式ワールドワイド(入力) 電流(A)0(最小) 使用温度(℃)-10~60(自然空冷)/-10~70(強制空冷) グレード信頼性:FA 出力電圧(V)+24 最大電流(A)自然空冷:14.6強製空冷:21 入力電圧(V)AC85-264 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×55×252 冷却方式自然空冷 機能DC起動、RS232C、TTL、静音、RoHS指令、コネクション、PFC、鉛フリー、5VSBFAN、TSFCFAN、USB 絶縁方式入力-出力・RC・AC_FAIL間 AC3kV/1分間、入力-FG間 AC2kV/1分間、出力-RC-AC_FAIL-FGの各間 AC500V/1分間 力率99% typ(AC100V)/94% typ(AC200V) 安全規格CEマーキング:低電圧指令、EMC指令、RoHS2.0 EMI規格(入力帰還雑音)VCCI/FCC/CISPR22/EN55022クラスB準拠 適合安全規格UL60950-1、CSA60950-1(c-UL)、CEマーキング取得(IEC62368-1)、電安法(省令2項)準拠 効率92%typ(AC100V) / 94% typ (AC200V) 高調波電流規制IEC61000-3-2(第2.1版)クラスD、EN61000-3-2(A14)クラスD 準拠 接地(出力GND)コンデンサ 待機電力(W)0.06typ(AC100V)/0.2typ(AC200V) ピーク電流(A)(10s以内)25 MTBF(時間)216000 ピーク電力(10s以内)600W アクセサリタイプBS13A-EC400/422F:コンデンサパック、CB03A-EC400/801F:瞬停対策用コンデンサユニット、WH-C05VH-800:入力ハーネス、WH-C05VH-800-01:入力ハーネス(フェライトコア付)、WH-C06VH-500:出力ハーネス(+)、WH-C07VH-500:出力ハーネス(-)、WH-02PH02PH-200:並列運転用信号ハーネス、WH-02XH02XH-500:RC信号用ハーネス、WH-05XH05XH-500:信号ハーネス、WH-03ELP03XH-200:OZP-200/OZP-350シリーズ用コンデンサパック接続ハーネス、WH-03XH03XH-115:PS-10WP/CB03Aシリーズ用接続ハーネス 漏洩電流(mA)0.08typ(100V入力時)/0.16typ(200V入力時) 最大電力(W)(連続)自然空冷:350.4強製空冷:504
1台
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニプロン(制御機器)AC-DC電源
コンデンサバックアップユニット対応高効率基板型AC-DCスイッチング電源、(24V出力、端子台タイプ)
仕様●EMSイミュニティ:静電気放電EN61000-4-2準拠、放射性無線周波電磁界EN61000-4-3準拠、ファースト トラジェント バーストEN61000-4-4準拠、雷サージEN61000-4-5準拠、伝導性無線周波電磁界EN61000-4-6準拠、電源周波数磁界イミュニティEN61000-4-8準拠、電圧ディップ/変動EN61000-4-11準拠 質量(kg)0.65typ 切替方式ワールドワイド(入力) 電流(A)0(最小) 使用温度(℃)-10~60(自然空冷)/-10~70(強制空冷) グレード信頼性:FA 出力電圧(V)+24 最大電流(A)自然空冷:14.6強製空冷:21 入力電圧(V)AC85-264 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×47×222 冷却方式自然空冷 機能DC起動、RS232C、TTL、静音、RoHS指令、コネクション、PFC、鉛フリー、5VSBFAN、TSFCFAN、USB 絶縁方式入力-出力・RC・AC_FAIL間 AC3kV/1分間、入力-FG間 AC2kV/1分間、出力-RC-AC_FAIL-FGの各間 AC500V/1分間 力率99% typ(AC100V)/94% typ(AC200V) 安全規格CEマーキング:低電圧指令、EMC指令、RoHS2.0 EMI規格(入力帰還雑音)VCCI/FCC/CISPR22/EN55022クラスB準拠 適合安全規格UL60950-1、CSA60950-1(c-UL)、CEマーキング取得(IEC62368-1)、電安法(省令2項)準拠 効率90% typ (AC100V) / 92% typ (AC200V) 高調波電流規制IEC61000-3-2(第2.1版)クラスD、EN61000-3-2(A14)クラスD準拠 接地(出力GND)コンデンサ 待機電力(W)0.04typ(AC100V)/1.2typ(AC200V) ピーク電流(A)(10s以内)25 ピーク電力(10s以内)600W アクセサリタイプCB01A-EC400/322F:コンデンサバックアップユニット、CB01A-EC400/642F:コンデンサバックアップユニット、WH-02XH02XH-500:RC信号用ハーネス、WH-05XH05XH-500:信号ハーネス、WH-02PH02PH-200:並列運転用信号ハーネス、WH-07XH0306XH-300:CB01A用接続ハーネス 漏洩電流(mA)0.08typ(100V入力時)/0.16typ(200V入力時) 最大電力(W)(連続)自然空冷:350.4強製空冷:504
1台
15,980 税込17,578
9日以内出荷

ニプロン(制御機器)AC-DC電源
最大効率94%高効率・高信頼 DINレール対応24V240W電源(ヨーロピアン端子タイプ)
仕様●EMSイミュニティ:静電気放電EN61000-4-2準拠、放射性無線周波電磁界EN61000-4-3準拠、ファースト トラジェント バーストEN61000-4-4準拠、雷サージEN61000-4-5準拠、伝導性無線周波電磁界EN61000-4-6準拠、電源周波数磁界イミュニティEN61000-4-8準拠、電圧ディップ/変動EN61000-4-11準拠 質量(g)700typ 切替方式ワールドワイド(入力) 電流(A)0(最小) 使用温度(℃)-20~70(-40起動可能) グレード信頼性:FA 出力電圧(V)+24 最大電流(A)10 入力電圧(V)AC85-264 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×124×117.5 冷却方式自然空冷 機能DC起動、RS232C、TTL、静音、RoHS指令、コネクション、PFC、鉛フリー、5VSBFAN、TSFCFAN、USB 絶縁方式入力-出力間 AC1.5kV/1分間、入力-FG間 AC1.5kV/1分間、出力-FGの各間 AC500V/1分間 力率99%min(AC115V時)/91%min(AC230V時) 安全規格CEマーキング:低電圧指令、EMC指令、RoHS2.0 EMI規格(入力帰還雑音)VCCI/FCC/CISPR22/EN55032 クラスBに準拠 適合安全規格UL62368、CSA62368(c-UL)、UL508取得、電安法(省令2 項) 準拠、CE マーキング 効率92%typ(AC100V)/94% typ(AC230V) 高調波電流規制IEC61000-3-2(第2.1版)クラスA、EN61000-3-2(A14)クラスA を満足すること 接地(出力GND)コンデンサ ピーク電流(A)(10s以内)16.7 ピーク電力(10s以内400.8 アクセサリタイプDS02A-L24/2.5L-B:DINレール対応リチウムイオンバッテリユニット 漏洩電流(mA)0.2typ(AC100V)/0.4typ(AC200V) 最大電力(W)240
1台
17,980 税込19,778
31日以内出荷

ニプロン(制御機器)AC-DC電源
限りなくノイズ、発熱を零化したスイッチング電源(24V出力・オプション接続コネクタ・シャーシカバー付きタイプ)
仕様●EMSイミュニティ:静電気放電EN61000-4-2準拠、放射性無線周波電磁界EN61000-4-3準拠、ファースト トラジェント バーストEN61000-4-4準拠、雷サージEN61000-4-5準拠、伝導性無線周波電磁界EN61000-4-6準拠、電源周波数磁界イミュニティEN61000-4-8準拠、電圧ディップ/変動EN61000-4-11準拠 質量(g)430 切替方式ワールドワイド(入力) 電流(A)0(最小) 使用温度(℃)-10~55(自然空冷)/-10~70(強制空冷) グレード信頼性:FA 出力電圧(V)+24 最大電流(A)自然空冷:5強製空冷:6.75 入力電圧(V)AC85-264 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×38.8×185 冷却方式自然空冷 機能DC起動、RS232C、TTL、静音、RoHS指令、コネクション、PFC、鉛フリー、5VSBFAN、TSFCFAN、USB 絶縁方式入力-出力・RC間 AC3kV/1分間、入力-FG間 AC2kV/1分間、出力-RC-FGの各間 AC500V/1分間 力率99% typ(AC100V)/90% typ(AC200V) 安全規格CEマーキング:低電圧指令、EMC指令、RoHS2.0 EMI規格(入力帰還雑音)VCCI/FCC/CISPR22/EN55022クラスB準拠 適合安全規格UL60950-1、CSA60950-1、CEマーキング(IEC62368-1)、電安法(省令2項準拠) 効率90.0% typ(AC100V)/92.0% typ(AC200V) 高調波電流規制IEC61000-3-2(第2.1版)クラスD、EN61000-3-2(A14)クラスD準拠 接地(出力GND)コンデンサ ピーク電流(A)(10s以内)8.4 ピーク電力(10s以内)201.6W アクセサリタイプCB03A-EC400/801F:瞬停対策用コンデンサユニット、BS28A-H350/2.5L:電池残量・電池寿命通知が可能なバッテリパック、WH-C05VH-800:入力ハーネス、WH-C06VH-500-03:UZP-120シリーズ/mUZP(T)-120シリーズ用出力ハーネス、WH-02XH02XH-500:RC信号用ハーネス、WH-03XH03XH-115:PS-10WP/CB03Aシリーズ用接続ハーネス、WH-09ELP03XH-200:BS28A用バッテリパック接続用電力ハーネス 漏洩電流(mA)0.06typ(AC100V)/0.12typ(AC200V) 最大電力(W)(連続)自然空冷:120強製空冷:162
1台
7,798 税込8,578
31日以内出荷

ニプロン(制御機器)AC-DC電源
エコノミータイプ24V出力AC-DCスイッチング電源(端子台タイプシャーシ・カバー付)
仕様●EMSイミュニティ:静電気放電EN61000-4-2準拠、放射性無線周波電磁界EN61000-4-3準拠、ファースト トラジェント バーストEN61000-4-4準拠、雷サージEN61000-4-5準拠、伝導性無線周波電磁界EN61000-4-6準拠、電源周波数磁界イミュニティEN61000-4-8準拠、電圧ディップ/変動EN61000-4-11準拠 質量(g)520typ 切替方式ワールドワイド(入力) 電流(A)0(最小) 使用温度(℃)-10~70 グレード信頼性:FA 出力電圧(V)+24 最大電流(A)自然空冷:6.3、強製空冷:11.3 入力電圧(V)AC85-264 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83.8×45×188 冷却方式自然空冷 機能DC起動、RS232C、TTL、静音、RoHS指令、コネクション、PFC、鉛フリー、5VSBFAN、TSFCFAN、USB 絶縁方式入力-出力・RC間 AC3kV/1分間、入力-FG間 AC2kV/1分間、出力-RC-FGの各間 AC500V/1分間 力率99% typ(AC100V)/90% typ(AC200V) 安全規格CEマーキング:低電圧指令、EMC指令、RoHS2.0 EMI規格(入力帰還雑音)VCCI/FCC/CISPR22/EN55022クラスB準拠 適合安全規格UL60950-1、CSA60950-1(c-UL)、CCC取得、CEマーキング(IEC62368-1)、電安法(省令2項)準拠 効率88.5% typ(AC100V)/91.5% typ(AC200V) 高調波電流規制IEC61000-3-2(第2.1版)クラスD、EN61000-3-2(A14)クラスD準拠 接地(出力GND)コンデンサ 待機電力(W)0.03typ(AC100V)/0.2typ(AC240V) ピーク電流(A)(10s以内)16.7 ピーク電力(10s以内)400.8W アクセサリタイプWH-02XH02XH-500:RC信号用ハーネス 漏洩電流(mA)0.06typ(AC100V)/0.12typ(AC200V) 最大電力(W)(連続)自然空冷:151.2、強製空冷:271.2
1台
9,798 税込10,778
41日以内出荷

ニプロン(制御機器)AC-DC電源
高効率/高機能48V出力AC-DCスイッチング電源
仕様●EMSイミュニティ:静電気放電EN61000-4-2準拠、放射性無線周波電磁界EN61000-4-3準拠、ファースト トラジェント バーストEN61000-4-4準拠、雷サージEN61000-4-5準拠、伝導性無線周波電磁界EN61000-4-6準拠、電源周波数磁界イミュニティEN61000-4-8準拠、電圧ディップ/変動EN61000-4-11準拠 質量(g)310typ 切替方式ワールドワイド(入力) 電流(A)0(最小) 使用温度(℃)-10~70 グレード信頼性:FA 出力電圧(V)+48 最大電流(A)自然空冷:4.6強製空冷:6.9 入力電圧(V)AC85-264 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×36×160 冷却方式自然空冷 機能DC起動、RS232C、TTL、静音、RoHS指令、コネクション、PFC、鉛フリー、5VSBFAN、TSFCFAN、USB 絶縁方式入力-出力・RC間 AC3kV/1分間、入力-FG間 AC2kV/1分間、出力-RC-FGの各間 AC500V/1分間 力率99% typ(AC100V)/90% typ(AC200V) 安全規格CEマーキング:低電圧指令、EMC指令、RoHS2.0 EMI規格(入力帰還雑音)VCCI/FCC/CISPR22/EN55022クラスB準拠 適合安全規格UL60950-1、CSA60950-1(c-UL)、CCC取得、CEマーキング(IEC62368-1)、電安法(省令2項)準拠 効率91.5% typ(AC100V)/93.5% typ(AC200V) 高調波電流規制IEC61000-3-2(第2.1版)クラスD、EN61000-3-2(A14)クラスD 準拠 接地(出力GND)コンデンサ 待機電力(W)0.02typ(AC100V)/0.10typ(AC240V) ピーク電流(A)(10s以内)8.35 ピーク電力(10s以内)400.8W アクセサリタイプWH-C05VH-800:入力ハーネス、WH-C05VH-800-01:入力ハーネス(フェライトコア付)、WH-C08VH-500:出力ハーネス、WH-02XH02XH-500:RC信号用ハーネス、WH-03XH04XH-115:CB03Aシリーズ用接続ハーネス、WH-09ELP04XH-200:UZP-220+BS28A用バッテリパック接続用電力ハーネス 漏洩電流(mA)0.06typ(AC100V)/0.12typ(AC200V) 最大電力(W)(連続)自然空冷:220.8強製空冷:331.2
1台
8,398 税込9,238
41日以内出荷

ニプロン(制御機器)AC-DC電源
高効率+24V単出力電源(ナイロンコネクタタイプ)
仕様●EMSイミュニティ:静電気放電EN61000-4-2準拠、放射性無線周波電磁界EN61000-4-3準拠、ファースト トラジェント バーストEN61000-4-4準拠、雷サージEN61000-4-5準拠、伝導性無線周波電磁界EN61000-4-6準拠、電源周波数磁界イミュニティEN61000-4-8準拠、電圧ディップ/変動EN61000-4-11準拠 質量(g)400typ 切替方式ワールドワイド(入力) 電流(A)0(最小) 使用温度(℃)-10~55(自然空冷)/-10~70(強制空冷) グレード信頼性:FA 出力電圧(V)+24 最大電流(A)自然空冷:5、強製空冷:6.3 入力電圧(V)AC85-264 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×35×180 冷却方式自然空冷 機能DC起動、RS232C、TTL、静音、RoHS指令、コネクション、PFC、鉛フリー、5VSBFAN、TSFCFAN、USB 絶縁方式AC入力-DC出力・RC・AC_FAIL・BATT_LOW間 AC3kV/分、AC入力-FG間 AC2kV/分、DC出力-RC-AC_FAIL-BATT_LOW-FG間:AC500V/分 力率99%typ (AC100V)/90% typ(AC200V) EMI規格(入力帰還雑音)VCCI-B、FCC-B、CISPR22-B、EN55022-B準拠 適合安全規格UL60950-1、CSA60950-1電安法準拠 効率82%typ(AC100V)/85% typ(AC200V) 高調波電流規制IEC61000-3-2(第2.1版)ClassD準拠、EN61000-3-2(A14)ClassD 準拠 接地(出力GND)コンデンサ ピーク電流(A)(10s以内)9 MTBF(時間)244000 ピーク電力(10s以内)216W アクセサリタイプWH-C05VH-800:入力ハーネス、WH-C05VH-800-01:入力ハーネス(フェライトコア付)、WH-C08VH-500:出力ハーネス、WH-02XH02XH-500:RC信号用ハーネス、WH-05XH05XH-500:信号ハーネス 漏洩電流(mA)0.25以下(AC100V)/0.5以下(AC200V) 最大電力(W)(連続)自然空冷:120、強製空冷:151.2
1台
8,698 税込9,568
71日以内出荷