「冷風機 冷風扇」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。OHM。・スピーカー。ASP-W1000N-K。ASP-W1000N-W。ASP-W200N。ASP-W360N。WB-SP200N。・スマホUV除菌ボックス。JIM-S10。・充電式ハンディークリーナー。クリーナー。SOJ-H001S。SOJ-H002S。SOJ-HC01R。SOJ-S003S。・充電式毛玉クリーナー KEDACLE。KAJ-KC5-K。KAJ-KC5-W。・UV除菌ランプ。DS-LN8A3C-W。・非接触式ミストディスペンサー。LS-PS01。・Lavatio超音波シミ抜き。KAJ-SUL-V。KAJ-SUS-V。・ポータブルCDプレーヤー。CDP-3875Z。CDP-520N。CDP-828Z。CDP-858Z。・扇風機・サーキュレーター・冷風扇。FF-SQ860TC-FBH。FF-SQ862TC-FBH。FF-SQ862TC-FW。KIS-HF1200JA-W。KIS-HF2000JA-U。KIS-HF2000JA-W。KIS-U300JPKB-W。フィリップモリス。電子タバコ。IQOS 3。IQOS 3 DUO。IQOS 3 マルチ。IQOS ILUMA (アイコスイルマ)。IQOS ILUMA I (アイコスイルマアイ)。IQOS イルマ i プライム。IQOS イルマ i ワン。IQOS イルマ プライム。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
関連キーワード