2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★プリンター。GT-X980。GT-X830。GT-F740。E-100。E-100P。E-150。E-150G。E-200。E-300。E-300L。E-330。E-330SG。E-330SP。E-330SW。E-340P。E-340S。E-350G。E-350P。E-350W。E-360P。E-360W。E-370P。E-370W。E-500。E-520。E-530C。E-530P。E-530S。E-600。E-700。E-720。E-800。E-810。E-820。E-830。E-840。E-850。EC-01。EM-900C。EM-900CN。EM-930C。EP-10VA。EP-301。EP-302。EP-306。EP-30VA。EP-315。EP-4004。EP-50V。EP-702A。EP-703A。EP-704A。EP-705A。EP-706A。EP-707A。EP-708A。EP-709A。EP-710A。EP-711A。EP-712A。EP-713A。EP-714A。EP-715A。EP-716A。EP-774A。EP-775A。EP-775AW。EP-776A。EP-777A。EP-801A。EP-802A。EP-803A。EP-803AW。EP-804A。EP-804AR。EP-804AW。EP-805A。EP-805AR。EP-805AW。EP-806AB。EP-806AR。EP-806AW。EP-807AB。EP-807AR。EP-807AW。EP-808AB。EP-808AR。EP-808AW。EP-810AB。EP-810AW。EP-811AB。EP-811AW/AB。EP-811AW。EP-812A。EP-813A。EP-814A。EP-815A。EP-816A。EP-879AB。EP-879AR。EP-879AW。EP-880AB。EP-880AN。EP-880AR。EP-880AW。EP-881AB。EP-881AN。EP-881AR。EP-881AW。EP-882AB。EP-882AR。EP-882AW。EP-883AB。EP-883AR。EP-883AW。EP-884AB。EP-884AR。EP-884AW。EP-885AB。EP-885AR。EP-885AW。EP-886AB。EP-886AR。EP-886AW。EP-901A。EP-901F。EP-902A。EP-903A。EP-903F。EP-904A。EP-904F。EP-905A。EP-905F。EP-906F。EP-907F。EP-976A3。EP-977A3。EP-978A3。EP-979A3。EP-982A3。EP-M476T。EP-M552T。EP-M553T。EP-M570T。ES-2000。ES-2200。ES-7000H。ES-8500。ES-10000G。ES-D200。ES-D350。ES-D400。ES-G11000。ES-H300。ES-H7200。ES-H7292。EW-052A。EW-452A。EW-M530F。EW-M5071FT。EW-M5610FT。EW-M571T。EW-M571T/TW。EW-M571TW。EW-M630TB。EW-M630TB/TW。EW-M630TW。EW-M634T。EW-M660FT。EW-M670FT。EW-M670FT/FTW。EW-M670FTW。EW-M674FT。EW-M752T。EW-M752TB。EW-M754TW。EW-M754TB。EW-M770T。EW-M770T/TW。EW-M770TW。EW-M873T。EW-M970A3T。EW-M973A3T。CC-500L。CC-550L。CC-570L。CC-600PX。CL-750。CL-760。CW-C4020G。CW-C4020M。CW-C6020A。CW-C6020AG。CW-C6020AM。CW-C6020P。CW-C6020PG。CW-C6020PM。CW-C6020シリーズ。CW-C6520AG。CW-C6520AM。CW-C6520PG。CW-C6520PM。CW-C6520シリーズ。DS-30。DS-40。DS-50000。DS-510。DS-5500。DS-560。DS-60000。DS-6500。DS-70000。DS-7500。DS-860。DS-G20000。DS-G200H5。DS-G30000。F-3200。GP-700。GP-710。GP-730。GP-730/GP-730W。GP-730/W。GP-730W。GT-6600U。GT-6600US。GT-6700U。GT-7000U。GT-7000WINU。GT-7200U。GT-7300U。GT-7400U。GT-7600U。GT-7600UB。GT-7600UF。GT-7600UP。GT-7700U。GT-8200U。GT-8200UF。GT-8300UF。GT-8400U。GT-8400UF。GT-8700。GT-8700F。GT-9300UF。GT-9300UFS。GT-9400UF。GT-9700F。GT-9800F。GT-D1000。GT-F500。GT-F520。GT-F550。GT-F570。GT-F600。GT-F650。GT-F670。GT-F700。GT-F720。GT-F730。GT-S600。GT-S620。GT-S630。GT-S640。GT-X700。GT-X750。GT-X770。GT-X800。GT-X820。GT-X900。GT-X970。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
欠品中

。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【TOSHIBA 東芝】。★テレビ。・X830シリーズ。・X8400シリーズ。・X8900Kシリーズ。・X8900Lシリーズ。・X910シリーズ。・X920シリーズ。・X930シリーズ。・X9400Sシリーズ。・X9400シリーズ。・X9900Lシリーズ。・X9900Mシリーズ。・870Mシリーズ。・970Mシリーズ。・G20Xシリーズ。・J10Xシリーズ。・J20Xシリーズ。・J9X。・M500Xシリーズ。・M510Xシリーズ。・M520Xシリーズ。・M530Xシリーズ。・M540Xシリーズ。・M550Kシリーズ。・M550Lシリーズ。・RZ630Xシリーズ。・A250Kシリーズ。・BM620Xシリーズ。・BZ710Xシリーズ。・C310Xシリーズ。・C340Xシリーズ。・C350Xシリーズ。・Z10Xシリーズ。・Z20Xシリーズ。・Z570Kシリーズ。・Z570Lシリーズ。・Z670Kシリーズ。・Z670Lシリーズ。・Z700Xシリーズ。・Z720Xシリーズ。・Z730Xシリーズ。・Z740XSシリーズ。・Z740Xシリーズ。・Z770Lシリーズ。・Z810Xシリーズ。・Z875Lシリーズ/Z870L。・Z8Xシリーズ。・Z9Xシリーズ。40J9X。40M500X。40M510X。43A250K。43BM620X。43C310X。43C340X。43C350X。43G20X。43J10X。43J20X。43M520X。43M530X。43M540X。43M550K。43M550L。43RZ630X。43TL1。43Z570K。43Z670K。43Z670L。43Z700X。43Z730X。48X8400。48X8900K。48X8900L。48X9400。48X9400S。49BZ710X。49C310X。49G20X。49J10X。49J20X。49Z700X。49Z720X。49Z730X。50A250K。50BM620X。50C340X。50C350X。50M500X。50M510X。50M520X。50M530X。50M540X。50M550K。50M550L。50RZ630X。50Z10X。50Z20X。50Z570K。50Z570L。50Z670K。50Z670L。50Z740X。50Z740XS。50Z810X。50Z9X。55A250K。55BM620X。55BZ710X。55C340X。55C350X。55G20X。55J10X。55J20X。55M520X。55M530X。55M540X。55M550K。55M550L。55X830。55X8400。55X8900K。55X8900L。55X910。55X920。55X930。55X9400。55X9400S。55X9900L。55X9900M。55Z570K。55Z570L。55Z670K。55Z700X。55Z720X。55Z730X。55Z740X。55Z740XS。55Z770L。55Z870L。55Z870M。58M500X。58M510X。58Z10X。58Z20X。58Z810X。58Z8X。58Z9X。5Z875L。65M520X。65M530X。65M540X。65M550K。65M550L。65X830。65X8900K。65X8900L。65X910。65X920。65X930。65X9400。65X9400S。65X9900L。65X9900M。65Z10X。65Z20X。65Z570K。65Z570L。65Z670K。65Z730X。65Z740X。65Z740XS。65Z770L。65Z810X。65Z870M。65Z875L。65Z8X。65Z970M。65Z9X。75M540X。75M550K。75M550L。75Z670K。75Z770L。75Z870M。75Z970M。77X9400。77X9900M。84Z8X。84Z9X。85Z970M。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オス プラグ金メッキ ケーブル種類スタンダード ケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル 変換タイプオス-オス
1本
959 税込1,055
4日以内出荷