クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種Nikon COOLPIX P1000
取付方式シリコン吸着
特性指紋防止
1枚
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種Nikon COOLPIX P1000
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
特性高硬度9H
1枚
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種Nikon COOLPIX P1000
取付方式シリコン吸着
硬度9H
特性光沢
ブルーライトカット対応
1枚
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種Nikon COOLPIX P1000
取付方式シリコン吸着
硬度3H以上
特性クリア光沢
1枚
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。Nikon(ニコン)機種に対応しております。HC-E1の互換品としてご使用ください。※Nikon純正品ではございません。Nikon 1 AW1。Nikon 1 V1・Nikon 1 V2。Nikon1 J1・Nikon1 J2。Nikon1 J3。Nikon1 S1。Nikon Z7II。Nikon Z7。Nikon Z6II。Nikon Z6。D3S。D4。D4S。D5。D6。D90。D300S。D500。D600。D610。D700。D750。D780。D800。D800E。D810。D810A。D850。D3100。D3200。D3300。D3400。D3500。D5000。D5100。D5200。D5300。D5500。D5600。D7000。D7100。D7200。D7500。L110・L120。L610・L810。P100・P300・P310。P500・P510・P520。P530。P7000・P7100。P7700・P7800。S60・S80・S100。S800c・S6000・S6100。S6200・S6300・S6400。S8000・S8100・S8200。S9100・S9300。AW100。COOLPIX A。Nikon 1 AW1。Nikon 1 V1・Nikon 1 V2。Nikon1 J1・Nikon1 J2。Nikon1 J3。Nikon1 S1。Nikon Z7II。Nikon Z7。Nikon Z6II。Nikon Z6。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
色ブラック
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピン
プラグ金メッキ
ケーブル種類スタンダード
ケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル
変換タイプオス-オス
1本
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
関連キーワード