1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★プリンター。PLQ-20S。PLQ-30S。PLQ-50S。LP-M120F。LP-M230FDN。LP-M230FDW。LP-M5000。LP-M5000A。LP-M5000AW。LP-M5000AZ。LP-M5000F。LP-M5000FW。LP-M5000FZ。LP-M5000W。LP-M5000Z。LP-M5300。LP-M5300AZ。LP-M5300FZ。LP-M5300Z。LP-M5500。LP-M5500A。LP-M5500AD。LP-M5500AZ。LP-M5500D。LP-M5500F。LP-M5500FD。LP-M5500FZ。LP-M5500Z。LP-M5600。LP-M5600A。LP-M5600AD。LP-M5600AZ。LP-M5600D。LP-M5600F。LP-M5600FD。LP-M5600FZ。LP-M5600Z。LP-M6000。LP-M6000A。LP-M6000AD。LP-M6000AM。LP-M6000AT。LP-M6000F。LP-M6000FD。LP-M6000FM。LP-M620F。LP-M6500FH。LP-M6500FS。LP-M6500PS。LP-M720F。LP-M7500AH。LP-M7500AP。LP-M7500AS。LP-M7500FH。LP-M7500FS。LP-M7500PS。LP-M8040。LP-M8040A。LP-M8040F。LP-M8040PS。LP-M8170A。LP-M8170F。LP-M8170PS。LP-M9800FH。LP-M9800FS。LP-M9800PS。LP-1200。LP-1300。LP-1300U。LP-1400。LP-1500C。LP-1900。LP-1900N。LP-2000。LP-2000C。LP-2200。LP-2400。LP-2500。LP-3000。LP-6100。LP-7000C。LP-7000CZ。LP-7100。LP-7500。LP-7500R。LP-7700。LP-7700CS。LP-7700R。LP-7800C。LP-7800CLM。LP-7800CN。LP-7800CR。LP-7900。LP-800S。LP-8100。LP-8100CS。LP-8100CS2。LP-8100R。LP-8700。LP-8800C。LP-8800CCH。LP-8800CCS。LP-8800CN。LP-8800CPS。LP-8900。LP-8900N3。LP-900。LP-9000。LP-9000B。LP-9000BZ。LP-9000C。LP-9000CCH。LP-9000CCS。LP-9000CFH。LP-9000CPL。LP-9000CZ。LP-9100。LP-9100N。LP-9100NPS。LP-9100PS3。LP-9100R。LP-9200B。LP-9200BZ。LP-9200C。LP-9200CCS。LP-9200CFH。LP-9200CFS。LP-9200CPL。LP-9200CZ。LP-9400。LP-9400R。LP-9500C。LP-9500CCH。LP-9500CCS。LP-9500CFH。LP-9500CH2。LP-9500CPS。LP-9500CR。LP-9500CZ。LP-9800C。LP-9800CCH。LP-9800CCS。LP-9800CFH。LP-9800CFS。LP-9800CPL。LP-9800CR。LP-A500。LP-A500F。。LP-S100。LP-S120。LP-S180D。LP-S180DN。LP-S210。LP-S230DN。LP-S230DW。LP-S280DN。LP-S300。LP-S300N。LP-S310。LP-S310N。LP-S340D。LP-S340DN。LP-S380DN。LP-S440DN。LP-S510。LP-S520。LP-S620。LP-S65SCHD。LP-S820。LP-S950。LP-S1100。LP-S2000。LP-S2200。LP-S3000。LP-S3000PS。LP-S3000R。LP-S3000Z。LP-S3200。LP-S3200PS。LP-S3200R。LP-S3200Z。LP-S3250。LP-S3250C0。LP-S3250PS。LP-S3250Z。LP-S3500。LP-S3500PS。LP-S3500R。LP-S3500Z。LP-S3550。LP-S3550C0。LP-S3550PS。LP-S3550Z。LP-S4000。LP-S4000PS。LP-S4200。LP-S4200PS。LP-S4250。LP-S4250C0。LP-S4250PS。LP-S4500。LP-S4500Z。LP-S5000。LP-S5300。LP-S5300R。LP-S5500。LP-S5500Z。LP-S6000。LP-S6160。LP-S6160C0。LP-S6500。LP-S6500CS。LP-S6500FH。LP-S6500FS。LP-S6500PD。LP-S6500Z。LP-S7000。LP-S7000R。LP-S7000SR。LP-S7100。LP-S7100R。LP-S7100RZ。LP-S7100Z。LP-S7160。LP-S7160Z。LP-S7160C0。LP-S7160Z。LP-S7500。LP-S7500PS。LP-S7500R。LP-S8100。LP-S8100PS。LP-S8160。LP-S8160C0。LP-S8160PS。LP-S9000。LP-S9000E。LP-S9000P。LP-S9000P2。LP-S9000PS。LP-S9070。LP-S9070PS。LP-V1000。LP-V500。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
4日以内出荷