。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。【プリンストン】。モバイルディスプレイ。UP-M156T4K。UP-M156THD。PTF-M156T。PTF-M133T。【ASUS/エイスース。・パソコン/ディスプレイ/モニター。ASUS ZenScreen GO MB16AWP。ASUS ZenScreen OLED MQ13AH。ASUS ZenScreen OLED MQ16AH。VT168H。【JENESIS/ジェネシス】。タブレット/タブレット型PC。ADP-1005。ADP-1007。ADP-1008。JT07-81B。JT10-81B。JTW10-4G32G。JTW10-4G32G-K。WDP-1021-2G32G-CT-KB。WDP-102-2G32G-10BT。WDP-106-4G32G-CT-KB-PROW。【DIGI+】。10.1インチタブレット型PC。DGP-WTB1001。【IODATA/アイ・オー・データ。・液晶ディスプレイ。LCD-CF131XDB-M。LCD-CF161XDB-MT。LCD-CF161XDB-M。LCD-MF161XP。EX-LDC131DBM。EX-LDC161DBM。【JENESIS/ジェネシス】。タブレット/タブレット型PC。ADP-1005。ADP-1007。ADP-1008。JT07-81B。JT10-81B。JTW10-4G32G。JTW10-4G32G-K。WDP-1021-2G32G-CT-KB。WDP-102-2G32G-10BT。WDP-106-4G32G-CT-KB-PROW。【MARSHAL】。タブレット。MAL-FWTVTB01B。MAL-FWTVTB01W。【IRIS/アイリスオーヤマ】。液晶ディスプレイ。DP-BF132S-B。DP-BF162S-B。DP-DF163S-B。ILD-A1616MS-B。ILD-A16262KS-B。【ELECOM/エレコム】。・タッチパネルPC。LT-HA10シリーズ。LT-HA10/CAMW1。LT-HA10/W1。LT-HA10Bシリーズ。LT-HA10B/CAMW1。LT-HA10B/W1。LT-HA15B/W1。ノートパソコン。IPC-AA1401。【EPSON/エプソン】。ディスプレイ。LD16W61。LT12W82L。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
色ブラック
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピン
プラグ金メッキ
ケーブル種類スタンダード
ケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル
変換タイプオス-オス
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【TOSHIBA 東芝 ハードディスク】。THD-250D2。THD-250T1A。THD-450T1A。THD-500D2。THD-600D3。【SONY ソニー】。★コンポーネントオーディオ。HAR-LH500。PS-HX500。PS-LX300USB。PS-LX310BT。TA-DA5700ES。TA-DA5800ES。TA-ZH1ES。★システムステレオ。CMT-C7NT。CAS-1。CMT-M333NT。CMT-SE7。CMT-SE9。CMT-SX7。LAM-1。LAM-10。LAM-Z03。LAM-Z1。MAP-S1。MDS-SE9。。★アクティブスピーカーシステム。CAS-1。SRS-X88。SRS-X9。SRS-X99。SRS-ZR7。★デジタルスチルカメラ。DSC-T1。DSC-T100。DSC-T3。DSC-T33。★デジタルフォトフレーム。DPF-A72。DPF-A72N。DPF-A73。DPF-D72。DPF-D72N。DPF-D75。DPF-D85。DPF-D92。DPF-D95。DPF-E73。DPF-X1000。DPF-X75。DPF-X800。DPP-F700。★デジタルフォトプリンター/関連商品。DPP-FP30。DPP-FP35。DPP-FP50。DPP-FP55。DPP-FP70。DPP-FP75。DPP-FP90。DPP-FP95。DPP-FP97。【marantz マランツ】。マイクロホン。MPM-1000UJ。MPM-2000UJ。Pod Pack 1J。。【富士通 FUJITSU】。ScanSnap iX1600。FI-IX1600A。FI-IX1600ABK。ScanSnap iX1400。FI-IX1400A。ScanSnap iX1300。FI-IX1300A。FI-IX1300ABK。ScanSnap iX100。FI-IX100B。FI-IX100BW。ScanSnap SV600。ScanSnap FI-SV600B。Image Scanner fi-7800。Image Scanner fi-7900。。【Technics】。★アンプ。SC-C500。SU-C700。SU-G30。SU-G700。SU-G700M2。SU-R1000。★オーディオコントロールプレーヤー。ST-C700。SU-R1。★ミニコンポ/スピーカーシステム。SC-PM37MD。SC-PM57MD。SC-PM77MD。SC-PMX100。SC-PMX150。SC-PMX80。SC-PMX90。SC-PMX900。SC-SV1。★ディスプレイ。TH-49XF1HTJ。TH-65BQ1J。TH-75BQ1J。★フォトプリンター。KX-PX1。KX-PX10。KX-PX100。KX-PX2。KX-PX20。KX-PX30。SV-AP10。SV-AP30。★電子ピアノ。SX-NP10。。【OHM/オーム電機】。レコードプレーヤー。RDP-B200N。【LG】。★モニター。27UQ850-W。28MQ780-B。32SQ780S-W。34WQ75C-B。【プリンストン】。スピーカー。S880DB。ハイレゾUSBキャプチャーオーディオユニット。PCA-HACU。実物投影機 フルHD対応ドキュメントカメラ。PDP-FHD10。PDP-FHD10A。デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラ。PDP-4K13。PDP-4K17。【JVC ビクター】。★ホームオーディオ。NX-PS1。UX-WD70。★ハイファイコンポーネント。AX-D311。AX-D701。【ELECOM エレコム】。★USB切替器。U2SW-Tシリーズ。U2SW-T2。USS2-Wシリーズ。USS2-W2。USS2-W4。★マイク。HS-MC12UBK。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
色ブラック
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス
プラグ金メッキ
転送速度(Mbps)最大480
USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)
変換タイプオス-オス
1本
¥799
税込¥879
4日以内出荷
。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【プリンストン】。★液晶ディスプレイ。PTFBFE-24W。PTFBLD-24S。PTFBLD-24W。PTFBLD-27S。PTFBLD-27W。PTFBLS-24W。PTFGFA-24C。PTFGFA-27C。PTFGLB-25W。PTFGLB-27W。PTFGSA-24W。PTFWFE-24W。PTFWLD-24W。PTFWLD-27W。UP-HC32C。★デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラ。PDP-4K13。【ORION/オリオン】。OL40RD100。OL40XD100。OL43XD100。OL50RD100。OL50XD100。OL55RD100。OL55XD100。OL65XD100。OL65XD300。【HP/ヒューレッドパッカード】。★パソコン/モニター/ディスプレイ。HP 14。HP 14s。HP 15。HP 15s。HP 17s。HP 27f 4K。HP All-in-One 22-df。HP All-in-One 24-df。HP All-in-One 27-dp。HP M22f FHD。HP M24fwa。HP M27fq QHD。HP M27fwa。HP M34d WQHD。HP Pavilion 15。HP Pavilion Aero 13。HP Pavilion All-in-One 24-ca。HP Pavilion All-in-One 27-ca。HP Pavilion All-in-One 32。HP Pavilion Desktop TP01。HP Slim Desktop S01。HP U28 4K HDR。HP U32 4K HDR。HP V28 4K。HP X24ih。HP X27q QHD。HP X32 QHD。HP X34 WQHD。OMEN 24 165Hz FHD。OMEN 25i 。OMEN 27c QHD。OMEN 27q 165Hz QHD。OMEN 27qs 240Hz QHD。OMEN 27u 4K。OMEN 32q 165Hz QHD。OMEN 34c 165Hz WQHD。OMEN by HP 27i QHD。【ELECOM/エレコム】。液晶ディスプレイ。NB-N221-Eシリーズ。NB-N221B-E。NB-N221W-E。NB-N241-Eシリーズ。NB-N241B-E。NB-N241W-E。★HDMI切替器。DH-SW4KA31BK。DH-SW4KC41BK。DH-SW4KP1BKシリーズ。DH-SW4KP21BK。DH-SW4KP31BK。DH-SW4KP41BK。DH-SW4KP51BK。VSP-HDP1BKシリーズ。VSP-HDP12BK。VSP-HDP14BK。VSP-HDP18BK。GM-DHSW4KP31BK。★ディスプレイ切替器。VSP-VWCHD14BK。【MAXZEN(マクスゼン)】。★デジタル4K液晶テレビ。JU50TS01。JU75CH02。JU75CH01。JU65SK04。JU65CH01。JU55SK04。JU55SK03。JU50SK04。JU49SK03。JU43TS01。JU43SK03。★ERIZA エリザシリーズ。JE50TH01-4K。【Logitec/ロジテック】。★パソコン。LC-6DS58。LC-6DS63。LC-6DS64。LC-72S58。LC-72S63。LC-72S64。LC-76S58。LC-76S63。LC-76S64。LC-9AS60。LC-9AS63。LR-41S60。LR-41S63。★小型端末。LB-JB18。LX-VC01N。【MARSHAL/マーシャル】。★モニター。FFF-LD25G2。FFF-LD27G1。FFF-LD27P2。FFF-LD28P1。FFF-LD28P4。FFF-LD32P5。★テレビ。FFF-TV4K50WBK2。FFF-TV4K55WBK2。【IRIS/アイリスオーヤマ】。4Kテレビ LUCA。43UB20K。43UB28VC。43XDA20。43XUB30。43XUC38VC。49UB20K。49UB28VC。50XDA20。50XUB30。50XUC38VC。55UB20K。55UB28VC。55XDA20。55XQDA20。55XQUC35。55XUB30。55XUC38VC。65XDA20S。65XUB30。65XUC38VC。75UB20。75XUC35。LT-43B620。LT-43D6210B。LT-49B620。LT-50D6210B。LT-55B620。LT-55D6210B。LT-65B620。LT-65D6210B。LT-75D6210S。★液晶ディスプレイ。ILD-A50UHDS-B。ILD-A58UHDS-B。ILD-A65UHDS-B。ILD-A75UHDS-B。ILD-B50UHDS-B。ILD-B58UHDS-B。★サウンドスピーカー。HT-SB115。IHT-S101。IHT-S201。IHT-S301。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オス
プラグ金メッキ
ケーブル種類スタンダード
ケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル
変換タイプオス-オス
1本
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
関連キーワード