「elecom webカメラ」の検索結果
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。ELECOM。・スピーカー。HS-SP02BK。LBT-SP02BK。LBT-SP03BK。・Webカメラ。UCAM-CX80FBBK。マイクロフォン。HS-MC14UBK。ビデオキャプチャー。LVC-PSAHD6US。・ZEROSHOCKタブレット SLIM。LZ-WB10H/W1。LZ-WB10HC/W1。LZ-WB10H/WZ。LZ-WB10M/W1。LZ-AA10C/A1。LZ-AA10C/A2G。・SSD。STMF1000400。STMF2000400。STMF4000400。STMF500400。HDD/SSDケース。LGB-PNVU4C。・ヘアーアイロン。HAB-HIS01UBK。HAB-HIS01UPN。HAB-HIS01UWH。IBC100 P。ISC100 P。ISC100 W。TS310A-C。TS310A-H。・フェイスシェーバー。TK352B-W。自動給餌器。PET-AF01BK。PET-AF01WH。PET-AF02BK。PET-AF02WH。PET-AF03WH。PET-AF04WH。・自動給水器。PET-WD02BK。PET-WD02WH。・LEDライト。DE-L04WH。DE-L05BK。DE-ML01BK。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
関連キーワード