1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。JBL。・ホームオーディオ/スピーカー。JBL Charge 4。JBL Charge 5 (JBLCHARGE5BLK)。JBL Charge Essential 2/JBLCHARGEES2。JBL Clip 4 (JBLCLIP4RED)。JBL Clip 5/JBLCLIP5SAND。JBL FLIP 5。JBL Flip 6 (JBLFLIP6PINK)。JBL Go 3 (JBLGO3WHT)。JBL Go 3 Eco/JBLGO3ECOWHT。JBL Go 4/JBLGO4BLK。JBL Link Portable。JBL Pulse 4 (JBLPULSE4BLK)。JBL Pulse 4。JBL Pulse 5/JBLPULSE5BLK。JBL Quantum Duo (JBLQUANTUMDUOBLKJN)。JBL Wind 3/JBLWIND3JN。JBL Xtreme 3 (JBLXTREME3BLUJN)。JBL Xtreme 4/JBLXTREME4BLUJN。Skullcandy。・イヤホン・ヘッドホン。INDY EVO TRUE BLACK。SESH EVO BLEACHED BLUE。Jaybird。・イヤホン・ヘッドホン。Vista。Tronsmart。・イヤホン・ヘッドホン。Onyx ace ホワイト。Onyx Free ブラック。スピーカー。TronsmartElement Force Bluetooth5.0 スピーカー。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

関連カテゴリ