2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Canon キヤノン】。★Satera MFP。D300。D350。D450。MF216n。MF222dw。MF224dw。MF226dn。MF229dw。MF232w。MF236n。MF242dw。MF244dw。MF245dw。MF249dw。MF262dw。MF264dw。MF265dw。MF266dn。MF269dw。MF272dw。MF273dw。MF3110。MF3220。MF4010。MF4120。MF4130。MF4150。MF417dw。MF4270。MF4330d。MF4350d。MF4370dn。MF4380dn。MF4410。MF4420n。MF4430。MF4450。MF447dw。MF4550d。MF4570dn。MF457dw。MF4580dn。MF467dw。MF4680。MF4750。MF4820d。MF4830d。MF4870dn。MF4890dw。MF511dw。MF521dw。MF541dw。MF551dw。MF5730。MF5750。MF5770。MF628Cw。MF632Cdw。MF634Cdw。MF642Cdw。MF644Cdw。MF654Cdw。MF656Cdw。MF6570。MF6780dw。MF6880dw。MF7110。MF7140。MF7140N。MF7140ND。MF7210。MF722Cdw。MF7240。MF726Cdw。MF731Cdw。MF7330。MF733Cdw。MF7350N。MF735Cdw。MF741Cdw。MF7430。MF7430D。MF743Cdw。MF7450N。MF7455DN。MF7455N。MF745Cdw。MF751Cdw。MF7525F。MF753Cdw。MF755Cdw。MF7625F。MF8030Cn。MF8040Cn。MF8050Cn。MF8080Cw。MF8170。MF8180。MF8230Cn。MF8280Cw。MF832Cdw。MF8330Cdn。MF8340Cdn。MF8350Cdn。MF8380Cdw。MF8450。MF8530Cdn。MF8570Cdw。MF9220Cdn。W2200。W2200S。W6200。W6400。W7200。W7250。W8200。W8400。★CanoScan/キヤノスキャン。3000F。4400F。5000。5200F。5400F。5600F。8000F。8200F。8400F。8400FV。8600F。9000F Mark II。9900F。9950F。9950FV。D1230U。D1250U2。D1250U2F。D2400U。D2400UF。D646U。D660U。DR-M1060II。DR-M140II。FB1210U。FB630Ui。FB636U。FS4000US。imageFORMULA R30。LiDE 20。LiDE 30。LiDE 40。LiDE 50。LiDE 500F。LiDE 500FV。LiDE 60。LiDE 70。LiDE 80。N1220U。N1240U。N656U。N676U。・ミニフォトプリンター。★SELPHY/セルフィー。CP-200。CP-300。CP-330。CP400。CP500。CP510。CP600。CP710。CP720。CP730。CP740。CP750。CP760。CP770。CP780。CP790。CP800。DS700。DS810。ES1。ES2。ES3。ES30。ES40。★IDカードプリンター。PR-C101。★ケーブルIDプリンター。MK5000。MK3000。★プレート&シートプリンター。PP550。。★プロジェクター。LV-WU360。LV-WX370。LV-X350。LH-WU350UST。LH-WX370UST。SX6。SX7。SX7 MarkII。SX50。SX60。X600。X700。LV-5210。LV-5220。LV-7210。LV-7215。LV-7220。LV-7225。LV-7340。LV-7345。LV-7350。LV-7355。LV-7545。LV-7555。LV-7565。LV-7575。LV-7585。LV-7590。LV-S1。LV-S2。LV-S3。LV-X1。LV-X2。LV-X4。LV-WX300UST。LV-WX300USTi。LX-MU700。。★Satera。LBP-1110Premium。LBP-1110SE。LBP-1120。LBP121。LBP-1210。LBP122。LBP-1310。LBP-1420。LBP-1510。LBP161。LBP-1610。LBP162。LBP-1620。LBP-1710。LBP-1810。LBP-1820。LBP1910。LBP-2050。LBP221。LBP224。LBP-2300。LBP-2360。LBP241。LBP-2410。LBP244。LBP251。LBP-2510。LBP252。LBP-2710。LBP-2810。LBP3000。LBP3000B。LBP3100。LBP312i。LBP3200。LBP321。LBP3210。LBP322i。LBP3300。LBP3310。LBP3410。LBP-350。LBP3500。LBP351i。LBP352i。LBP3600。LBP361i。LBP362i。LBP3700。LBP3800。LBP3900。LBP3910。LBP3920。LBP3930。LBP3950。LBP3970。LBP3980。LBP411。LBP441。LBP441e。LBP442。LBP443i。LBP451。LBP451e。LBP452。LBP453i。LBP5000。LBP5050。LBP5050N。LBP5100。LBP5200。LBP5300。LBP5400。LBP5500。LBP5600。LBP5600SE。LBP5610。LBP5700。LBP5800。LBP5900。LBP5900SE。LBP5910。LBP5910F。LBP6030。LBP6040。LBP611C。LBP612C。LBP6200。LBP621C。LBP622C。LBP6230。LBP6240。LBP6300。LBP6330。LBP6340。LBP651C。LBP652C。LBP654C。LBP6600。LBP661C。LBP662C。LBP664C。LBP6700。LBP6710i。LBP671C。LBP672C。LBP674C。LBP7010C。LBP7100C。LBP7110C。LBP712Ci。LBP7200C。LBP7200CN。LBP722Ci。LBP7600C。LBP7700C。LBP8100。LBP841C。LBP842C。LBP843Ci。LBP851C。LBP852Ci。LBP853Ci。LBP8610。LBP861C。LBP8620。LBP862Ci。LBP8630。LBP863Ci。LBP8710。LBP8710e。LBP8720。LBP8730i。LBP8900。LBP9100C。LBP9200C。LBP9500C。LBP9510C。LBP9520C。LBP9600C。LBP961Ci。LBP9650Ci。LBP9660Ci。LBP9900Ci。LBP9950Ci。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
当日出荷

。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★スキャナー。DS-410。DS-730N。DS-760。GT-1500。GT-S85。V37。V370。V600。V800。V850。★プリンター。WF-100。WF-2830。WF-2850。WF-2851。WF-2860。WF-2861。WF-2930。WF-2950。WF-2960。WF-3720。WF-3721。WF-3820。WF-3821。WF-3823。WF-4720。WF-4730。WF-4740。WF-4820。WF-4830。WF-4834。WF-6090。WF-6091。WF-6093。WF-6590。WF-6593。WF-7310。WF-7311。WF-7820。WF-7840。WF-7841。WF-C4310。WF-C4810。WF-C5210。WF-C5290。WF-C5290a。WF-C529R。WF-C5310。WF-C5390。WF-C5710。WF-C5790。WF-C5790a。WF-C579R。WF-C579Ra。WF-C5810。WF-C5890。WF-C869Ra。WF-C878Ra。WF-C879Ra。WF-M1030。WF-M21000a。WF-M21000c。WF-M5191。WF-M5193。WF-M5299。WF-M5299a。WF-M5693。WF-M5799。WF-M5799a。LQ-590II。LQ-590IIN。LQ-780N。AL-M310DN。AL-M320DN。AL-M8150DN。CW-C4030。CW-C6030A。CW-C6030P。CW-C6530A。CW-C6530P。DFX-9000。EC-C7000。ET-15000。ET-16600。ET-16650。ET-2400。ET-2800。ET-2803。ET-2840。ET-2850。ET-3830。ET-3843。ET-3850。ET-4800。ET-4850。ET-5150。ET-5170。ET-5180。ET-5800。ET-5850。ET-5880。ET-8500。ET-8550。ET-M1170。ET-M2170。ET-M3170。EU-m30。FX-890II。GP-M832。L11160。L1118。L1119。L121。L1210。L1218。L1258。L1259。L130。L1300。L14150。L14158。L15150。L15158。L15160。L15168。L15188。L1800。L18050。L18058。L3119。L3151。L3153。L3156。L3158。L3166。L3167。L3168。L3169。L3200。L3206。L3210。L3216。L3218。L3219。L3250。L3251。L3253。L3255。L3256。L3258。L3260。L3266。L3267。L3268。L3269。L3550。L3556。L3558。L3560。L4156。L4158。L4163。L4165。L4166。L4167。L4168。L4169。L4260。L4263。L4266。L4267。L4268。L4269。L5198。L5290。L5296。L5298。L5590。L6168。L6176。L6178。L6198。L6268。L6270。L6276。L6278。L6279。L6290。L6291。L6298。L6460。L6468。L6490。L6498。L655。L6550。L6558。L656。L6570。L6578。L6580。L7188。L805。L8050。L8058。L8160。L8168。L8180。L8188。L850。LQ-2090HII。LQ-2090HIIN。LQ-2090II。LQ-2090IIN。LQ-590II。LQ-780。LW-Z5000WC。LX-350。M101。M105。M1108。M1120。M1128。M1129。M1170。M1178。M1180。M15140。M15146。M15147。M15188。M200。M2110。M2118。M2120。M2128。M2129。M2148。M2170。M2178。M3148。M3170。M3178。M3180。P700。P800。P900。PLQ-50。PLQ-50CS。PLQ-50CSK。PLQ-50CSM。PLQ-50M。PM-401。PP-100II。ST-C2100。ST-C4100。ST-C8000。ST-C8090。ST-M1000。ST-M3000。TM-C3520。TM-C7520G。TM-m30III。TM-m30III-H。TM-m50II。TM-m50II-H。TMT88VII。XP-15000。XP-15010。XP-2101。XP-2200。XP-2205。XP-4100。XP-4101。XP-4105。XP-4200。XP-4205。XP-5100。XP-5200。XP-6001。XP-6100。XP-7100。XP-7101。XP-8600。XP-8700。XP-970。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
4日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ