カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • メディアカバーマーケット
  • IDEM(11)
  • MICROCHIP(8)
  • テクノフレックス(5)
  • ケナメタル(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • SAMTEC(4)
  • SMC(3)
  • ダイコー(3)
  • 南国フレキ工業(3)
  • ハタヤリミテッド(2)
  • TERMO(テルモ)(2)
  • イシグロ(2)
  • KSフィルター(2)
  • Advantech(アドバンテック)(2)
  • 沖電線(1)
  • 倉敷化工(1)
  • スワロー電機(1)
  • 桑名金属工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-20k」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー Armor A60 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー Armor A60 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】シリコンパワー・ポータブルSSDArmor A60SP010TBPHDA60S3KSP010TBPHDA60S3ASP010TBPHDA60SCASP020TBPHDA60S3KSP020TBPHDA60S3ASP020TBPHDA60S3SCASP040TBPHDA60S3KSP040TBPHDA60S3ASP050TBPHDA60S3KSP050TBPHDA60S3AArmor A62SP010TBPHD62SS3KSP020TBPHD62SS3KSP040TBPHD62LS3KSP050TBPHD62LS3KArmor A65BSP010TBPHD65BS3GSP020TBPHD65BS3GArmor A66SP010TBPHD66SS3BSP010TBPHD66SS3KSP010TBPHD66SS3YSP020TBPHD66SS3BSP020TBPHD66SS3KSP020TBPHD66SS3YSP040TBPHD66LS3BSP040TBPHD66LS3KSP040TBPHD66LS3YSP050TBPHD66LS3BSP050TBPHD66LS3KSP050TBPHD66LS3YArmor A75SP010TBPHDA75S3SSP020TBPHDA75S3SArmor A80SP010TBPHDA80S3Bすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー PD60 Enclosure5 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー PD60 Enclosure5 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】シリコンパワー・ポータブルSSDSP040TBPSDPC60CKPD60 EnclosureSP000HSPSDPD60CKPX10SP512GBPSDPX10CKSP512GBPSDPX10CPSP010TBPSDPX10CKSP010TBPSDPX10CPSP020TBPSDPX10CKSP020TBPSDPX10CPSP040TBPSDPX10CKSP040TBPSDPX10CPStream S05SP128GBPSDS05SAKSP256GBPSDS05SAKSP512GBPSDS05SAKSP010TBPSDS05SAKSP020TBPSDS05SAKSP040TBPSDS05SAK・ポータブルHDDA62 Game DriveSP010TBPHD62SS3BSP020TBPHD62SS3BSP040TBPHD62LS3BSP050TBPHD62LS3BArmor A30SP010TBPHDA30S3KSP010TBPHDA30S3WSP010TBPHDA30S3ASP010TBPHDA30SCASP020TBPHDA30S3KSP020TBPHDA30S3WSP020TBPHDA30S3ASP020TBPHDA30SCAすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー Armor A85B 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー Armor A85B 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】シリコンパワー・ポータブルSSDArmor A85BSP010TBPHD85BS3KSP020TBPHD85BS3KSP040TBPHD85BS3KSP050TBPHD85BS3KDiamond D30SP010TBPHDD3SS3KSP020TBPHDD3SS3KSP040TBPHDD3LS3KSP050TBPHDD3LS3KStream S05SP010TBPHD05SS3KSP020TBPHD05SS3KSP040TBPHD05LS3KSP050TBPHD05LS3KStream S06SP030TBEHDS06A3KSP030TBEHDS06C3KSP030TBEHDS06A3KTVStream S07 TVSP030TBEHDS07A3KTVSP040TBEHDS07A3KTVSP060TBEHDS07A3KTVSP080TBEHDS07A3KTV・外付けケースBolt B75 Pro Enclosure・モバイルバッテリーC10QCSP10KMAPBKC10QCKSP10KMAPBKC10QCWSP10KMAPBKC10QCKJ5SP10KMAPBKC10QCWJ5C20QCSP20KMAPBKC20QCKSP20KMAPBKC20QCWSP20KMAPBKC20QCKJ5SP20KMAPBKC20QCWJ5すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
PCアクセサリーカテゴリ
関連カテゴリ