5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子部品を全て覆うフルカバー設計で防水、冷凍庫で使用可能な棚下ライト。乳白色カバーで電球色と昼光色の2色展開。前面拡散カバー使用でムラなく均一な発光で、ディスプレイを美しく際立たせます。100V直結、磁石付でスムーズな取付が可能です。
電圧(V)AC100(50/60Hz) 角度(°)発光:120 演色指数(Ra)82 使用温度(℃)-20~45
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電子部品を全て覆うフルカバー設計で防水、冷凍庫で使用可能な棚下ライト。ライトの粒が見えるクリアカバー。前面拡散カバー使用でムラなく均一な発光で、ディスプレイを美しく際立たせます。100V直結、磁石付でスムーズな取付が可能です。
電圧(V)AC100(50/60Hz) 色温度(K)6500 角度(°)発光:120 演色指数(Ra)82 使用温度(℃)-20~45 光源色昼光色
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2芯でスリムな棚下ライトで設置場所を選びません。高い演色性Ra95を持ち、より自然なカラーを再現します。こちらは昼光色(6500K)のみとなります。特に色の濃淡や細かい色のニュアンスを忠実に表現できるため、製品や展示物の色が鮮明に見え、商品や展示物の魅力を更にアピールできます。化粧品関係・美術関係・医療診断・料理などに最適。色の微妙な変化を見逃さず作業の精度が向上します。高品質なSamsung LED Chipを使用。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 角度(°)【発光】120 色温度(K)6500 光色昼光色 演色指数(Ra)95 電球の種類LED
1本
4,798 税込5,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

T5菅は16mm幅の細長い管状の蛍光灯やLEDライトで、省エネかつ明るい光を提供します。【簡単設置&電源不要】2芯端子のシンプル接続で、AC100Vに2芯専用コードで直接つなぐだけ。別置き電源ユニット不要で、誰でも手軽に設置可能です。【スリムな16mm幅デザイン】省スペースで棚下にピッタリ。スタイリッシュなデザインで、キッチンやオフィスなど多様な場所にフィット。【高輝度SMD2835 LED搭載】明るく省エネ、長寿命でコストを抑えつつ十分な明るさを提供。発熱も少なく安全です。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 角度(°)【発光】270 演色指数(Ra)82 電球の種類LED
1本(520mm)ほか
4,798 税込5,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2芯棚下ライト用の専用電源コードプラグです。
電圧(V)AC125 定格電流(A)7
1本
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)