「直管 led 20型」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
壁面看板・ファサードからスーパーのショーケースまで幅広く対応可能なIP65の防水仕様蛍光灯です。20W相当40W相当それぞれ白色と電球色があります。
用途屋外看板、スーパーショーケース、ひな壇ケース、ファサードサイン、壁面看板、内照看板など
使用温度範囲(℃)-20~40
口金G13
電源(AC V)100-240 50/60Hz
配光角度(°)180
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IP65
思わず手に取りたくなる鮮やかさを演出する食材別専用蛍光灯。取り扱う食材にあわせて演色性、色温度を調節し食品をより鮮度よく鮮やかにライトアップします。明るくて省エネ、魅力ある売り場を演出することができます。
口金G13
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)8
色温度(K)4000
全光束(Lm)610
寸法(Φ×mm)28×580
素子LED:SMD2835
使用温度(℃)-20~45
電球の種類LED
仕様直結工事:バイパス工事必須
1本
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
思わず手に取りたくなる鮮やかさを演出する食材別専用蛍光灯。取り扱う食材にあわせて演色性、色温度を調節し食品をより鮮度よく鮮やかにライトアップします。明るくて省エネ、魅力ある売り場を演出することができます。
仕様直結工事:バイパス工事必須
口金G13
使用温度(℃)-20~45
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
色温度(K)6500
素子LED:SMD2835
電球の種類LED
関連キーワード