3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面看板・ファサードからスーパーのショーケースまで幅広く対応可能なIP65の防水仕様蛍光灯です。20W相当40W相当それぞれ白色と電球色があります。
用途屋外看板、スーパーショーケース、ひな壇ケース、ファサードサイン、壁面看板、内照看板など 使用温度範囲(℃)-20~40 口金G13 電源(AC V)100-240 50/60Hz 配光角度(°)180 RoHS指令(10物質対応)対応 防水IP65
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

思わず手に取りたくなる鮮やかさを演出する食材別専用蛍光灯。取り扱う食材にあわせて演色性、色温度を調節し食品をより鮮度よく鮮やかにライトアップします。明るくて省エネ、魅力ある売り場を演出することができます。
口金G13 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)8 色温度(K)4000 全光束(Lm)610 寸法(Φ×mm)28×580 素子LED:SMD2835 使用温度(℃)-20~45 電球の種類LED 仕様直結工事:バイパス工事必須
1本
5,598 税込6,158
6日以内出荷

思わず手に取りたくなる鮮やかさを演出する食材別専用蛍光灯。取り扱う食材にあわせて演色性、色温度を調節し食品をより鮮度よく鮮やかにライトアップします。明るくて省エネ、魅力ある売り場を演出することができます。
仕様直結工事:バイパス工事必須 口金G13 使用温度(℃)-20~45 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 色温度(K)6500 素子LED:SMD2835 電球の種類LED
1本
5,598 税込6,158
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)