12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光商事LEDコンパクト蛍光灯FHT
エコ商品
コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため器具内配線が容易です。商業施設、ホテル等のダウンライト、街路灯、ダウンライト、スタンド、エクステリア、ホールなどの照明におススメです。
その他密閉対応、バイパス工事必須 種別コンパクト蛍光灯FHT 口金GX24q 入力電圧(V)100-240 50/60Hz 色温度(K)5000 配光角度(°)360 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光商事防水IP65LED蛍光灯
エコ商品
壁面看板・ファサードからスーパーのショーケースまで幅広く対応可能なIP65の防水仕様蛍光灯です。20W相当40W相当それぞれ白色と電球色があります。
用途屋外看板、スーパーショーケース、ひな壇ケース、ファサードサイン、壁面看板、内照看板など 使用温度範囲(℃)-20~40 口金G13 電源(AC V)100-240 50/60Hz 配光角度(°)180 RoHS指令(10物質対応)対応 防水IP65
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

65型電球色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。65型は長さが1498.5mmの直管タイプで、店舗やオフィス、工場、倉庫などの照明用途に最適です。特に天井が高い場所や広いエリアに最適で、効率的な光の拡散が可能です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要 質量(g)350 消費電力(W)25 口金G13 全光束(Lm)3800 直径×長さL(Φmm×mm)26×1498.5 色温度(K)2700(電球色) 入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
1本
6,498 税込7,148
6日以内出荷

16型昼白色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。16型は長さが約590mmの直管タイプで、設置スペースが限られている場所に多く使われます。特に古い住宅や設備では、まだまだ現役で使われていることも多いため、交換用としてのニーズが根強いです。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要 質量(g)150 消費電力(W)10 口金G13 全光束(Lm)1600 直径×長さL(Φmm×mm)26×588.5 色温度(K)5000(昼白色) 入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
1本
3,398 税込3,738
6日以内出荷

63型昼白色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。63型は長さが1178mmの直管タイプで、店舗やオフィス、工場、倉庫などの照明用途に最適です。特に天井が高い場所や広いエリアに最適で、効率的な光の拡散が可能です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要 質量(g)280 消費電力(W)21 口金G13 全光束(Lm)3360 直径×長さL(Φmm×mm)26×1178 色温度(K)5000(昼白色) 入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
1本
7,298 税込8,028
6日以内出荷

16型電球色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。16型は長さが約590mmの直管タイプで、設置スペースが限られている場所に多く使われます。特に古い住宅や設備では、まだまだ現役で使われていることも多いため、交換用としてのニーズが根強いです。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要 質量(g)150 消費電力(W)10 口金G13 全光束(Lm)1500 直径×長さL(Φmm×mm)26×588.5 色温度(K)2700(電球色) 入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
1本
3,398 税込3,738
6日以内出荷

63型電球色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。63型は長さが1178mmの直管タイプで、店舗やオフィス、工場、倉庫などの照明用途に最適です。特に天井が高い場所や広いエリアに最適で、効率的な光の拡散が可能です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要 質量(g)280 消費電力(W)21 口金G13 全光束(Lm)3250 直径×長さL(Φmm×mm)26×1178 色温度(K)2700(電球色) 入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
1本
7,298 税込8,028
6日以内出荷

肉専用蛍光灯で牛肉、豚肉、鶏肉などの精肉やハムなどの美味しさを引きたてる精肉ショーケース用LED蛍光灯です。肉などの赤みが多い食品をより魅力的に高級に演出します。
その他片側給電 バイパス工事必須 使用温度範囲(℃)-20~45 口金G13 電源(AC V)100~240(50/60Hz) 色温度(K)4000 配光角度(°)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

思わず手に取りたくなる鮮やかさを演出する食材別専用蛍光灯。取り扱う食材にあわせて演色性、色温度を調節し食品をより鮮度よく鮮やかにライトアップします。明るくて省エネ、魅力ある売り場を演出することができます。
口金G13 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)11 色温度(K)6500 全光束(Lm)1100 寸法(Φ×mm)28×830 素子LED:SMD2835 使用温度(℃)-20~45 電球の種類LED 仕様直結工事:バイパス工事必須
1本
6,798 税込7,478
6日以内出荷

FHT蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。電源内蔵型、密閉器具対応。2700K(電球色)と5000K(昼白色)の発光色があります。
電球の種類LED 口金GX24q 配光角度(°)360 調光の可否非対応 対応密閉器具対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL27W相当で消費電力10W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類LED 口金GX10q 配光角度(°)360 寸法(Φ×mm)45×142 質量(g)117 調光の可否非対応 対応密閉器具対応 消費電力(W)10
1個
5,798 税込6,378
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T5菅は16mm幅の細長い管状の蛍光灯やLEDライトで、省エネかつ明るい光を提供します。【簡単設置&電源不要】2芯端子のシンプル接続で、AC100Vに2芯専用コードで直接つなぐだけ。別置き電源ユニット不要で、誰でも手軽に設置可能です。【スリムな16mm幅デザイン】省スペースで棚下にピッタリ。スタイリッシュなデザインで、キッチンやオフィスなど多様な場所にフィット。【高輝度SMD2835 LED搭載】明るく省エネ、長寿命でコストを抑えつつ十分な明るさを提供。発熱も少なく安全です。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 角度(°)【発光】270 演色指数(Ra)82 電球の種類LED
1本(520mm)ほか
4,798 税込5,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)