6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色温度2700K電球色、調光に対応しています。60型相当で消費電力は6WとLEDスポットライトは省エネです。本体カラーが白と黒の2色ご用意しておりますので、設置場所のイメージを壊すことなくご使用いただけます。
その他密閉非対応、PSE準拠 種別スポットライトLED 質量(g)57 消費電力(W)6 口金E11 全光束(Lm)530 入力電圧(V)AC100 50/60Hz 寸法(Φ×mm)50×65.5 色温度(K)2700 配光角度(°)15 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体カラーは黒または白の2色展開のハロゲン代替、とても明るい10W、口金E11スポットライト。用途に併せて電球色または昼白色が選べます。高輝度・長寿命のブランドチップを採用し、放熱性や演色性にも優れています。調光対応、防水IP65対応で耐久性のある素材を使用し、水銀等の有害物質を含まず環境にも優しい設計で家庭用から商業用まで屋内だけでなく幅広い用途に対応します。ホテル・レストラン・バー・ショップなどの商業用照明にもオススメ。
質量(g)120 消費電力(W)10 口金E11 入力電圧(V)AC100 50/60Hz 寸法(cm)幅7×奥行7.8×高さ7 防水IP65
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

調光にも対応したLEDスポットライトです。ピンク色のカラースポットライトでムーディな雰囲気を演出します。パーティなどの演出にもおすすめ
種別LEDカラースポットライト 質量(g)57 消費電力(W)5 口金E11 発光色ピンク 寸法(Φ×mm)49×65 波長(nm)620 配光角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否対応
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

ハロゲン40W相当として使用可能なLEDスポットライト。LEDは赤外線をほとんど含まないので、スポットライトをあてる商品等の熱劣化の予防にもなります。
電球の種類LED 口金E11 電球形状ハロゲン球 寸法(Φ×mm)50×64 質量(g)77 角度(°)発光:20 調光の可否非対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温かみのある2000K黄金色のLEDスポットライトです。昔高速道路でトンネルに入るとオレンジっぽくなったのを覚えているかと思います。あのオレンジ色の高圧ナトリウム灯が2100Kですので、あの色をイメージいただけると近いかと思います。少しレトロ感もありおしゃれな空間を演出します。 調光にも対応しており、間接照明として飲食店・ホテル・店舗等での雰囲気作りに最適。
その他密閉非対応、PSE準拠 口金E11 入力電圧(V)AC100 50/60Hz 色温度(K)2000 光色黄金色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見せたい場所をドラマチックに演出するカラースポットライト。E11口金ハロゲン球の代替としてご使用いただけます。ボディカラーはホワイト。ライト色は5色展開で、電球を変えるだけで雰囲気をガラリと変えることができます。
質量(g)80 角度(°)発光:20 電球形状ハロゲン球 寸法(Φ×mm)50×64 調光の可否対応
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)