カテゴリ

  • 照明(4)
絞り込み
ブランド
  • 光商事
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(340)
  • ODELIC(オーデリック)(165)
  • 岩崎電気(80)
  • DAIKO(大光電機)(57)
  • コイズミ(45)
  • ENDO(遠藤照明)(40)
  • 山田照明(31)
  • 東芝ライテック(21)
  • 三菱電機(10)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(9)
  • ハタヤリミテッド(8)
  • ELPA(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • 富士倉(6)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • SK11(5)
  • エスコ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 投光器 電球色」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E11ハロゲン代替スポット 11W 光商事E11ハロゲン代替スポット 11W光商事
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
本体カラーは黒または白の2色展開のハロゲン代替、とても明るい10W、口金E11スポットライト。用途に併せて電球色または昼白色が選べます。高輝度・長寿命のブランドチップを採用し、放熱性や演色性にも優れています。調光対応、防水IP65対応で耐久性のある素材を使用し、水銀等の有害物質を含まず環境にも優しい設計で家庭用から商業用まで屋内だけでなく幅広い用途に対応します。ホテル・レストラン・バー・ショップなどの商業用照明にもオススメ。
質量(g)120消費電力(W)10口金E11入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(cm)幅7×奥行7.8×高さ7防水IP65
高性能LED投光器 光商事高性能LED投光器光商事
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
どんな環境でも明るく照らし出す高性能なLED投光器です。省エネルギーでありながら、驚異的な明るさを提供します。高い防水・防雷性能により、屋内外問わず安心して使用できます。エネルギー効率が高く、長寿命でメンテナンスフリーです。庭やガレージ、倉庫など、多用途に活躍します。
その他仕様:1.1mプラグコード性能防雷:5V保証期間3年(1日20時間以上の使用は半分の保証となります)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証PSE/CE/RoHS防水IP65
E11スポットライト 電球色 光商事E11スポットライト 電球色光商事
2,998税込3,298
1個
取扱停止中
色温度2700K電球色、調光に対応しています。60型相当で消費電力は6WとLEDスポットライトは省エネです。本体カラーが白と黒の2色ご用意しておりますので、設置場所のイメージを壊すことなくご使用いただけます。
その他密閉非対応、PSE準拠種別スポットライトLED質量(g)57消費電力(W)6口金E11全光束(Lm)530入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)50×65.5色温度(K)2700配光角度(°)15光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応
カラースポットハロゲン40W代替LED 光商事カラースポットハロゲン40W代替LED光商事
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
見せたい場所をドラマチックに演出するカラースポットライト。E11口金ハロゲン球の代替としてご使用いただけます。ボディカラーはホワイト。ライト色は5色展開で、電球を変えるだけで雰囲気をガラリと変えることができます。
質量(g)80角度(°)発光:20電球形状ハロゲン球寸法(Φ×mm)50×64調光の可否対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら