「ledナツメ球 e12」の検索結果
LEDミニナツメ球は、1W以下のわずか0.7Wの省エネながら、しっかりと明るさを確保したコンパクトなLED電球です。防水性能(IP65)を備え、密閉型器具(シリコンパッキン使用)にも対応しているため、屋内外を問わずさまざまな場所でご使用いただけます。電球色・青・赤・緑・ピンク・黄の6色から選べ、装飾照明やナイトライト、店舗の演出照明、イルミネーションなど幅広いシーンで活躍します。360°全方向に光が広がり見た目もかわいらしいデザインです。用途に併せて色を変えるだけで空間の印象がぐっと変わる便利なLED電球です。
仕様密閉対応、シリコンキャップ付き
質量(g)7
消費電力(W)0.7
口金E12
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
寸法(cm)幅2×奥行2×高さ4.8
防水IP65