3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
34のキーを搭載したテンキー。pgup、pgdn、home、end、電卓、検索、その他の機能を含み、作業効率を向上させます。Bluetooth 5.1は、安定した接続と優れた互換性を備えており、事務作業やデザインなど多目的に使用することができます。146×114×13mm のポータブルサイズを実現しました。パンタグラフ式は静かで省力、ノートPCのような快適なタイピング感を体験できます。充電式バッテリー内蔵、USB-Cポートで充電。フル充電から40日間使用可能です。(1日2時間連続使用で計算)。Bluetoothを使用して2つのデバイスを同時に接続でき、ワンクリックで異なるデバイスを自由に切り替えることができます。
寸法(mm)146×114×13 シルバーブラック 質量(g)147 接続方式Bluetooth5.1 連続使用時間(時間)80 キー方式パンタグラフ 充電時間(時間)2 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数2台 操作距離10m
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ファンクションキー付きの Bluetoothテンキーはホーム、タブなどのキーがついているため、数字の入力やスプレッドシート作成なども操作しやすくなります。Bluetooth5.1で接続簡単、素早いデータ入力が楽しめます。USB充電式:面倒な電池交換をすることなく、付属のUSBケーブルを使って充電ができます。フル充電で約40時間の長時間使用となっております。人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。iMac、MacBook、Windows XP、Windows OSに対応。
接続方式Bluetooth5.1 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×132×17.5 質量(g)102 電源充電式リチウムイオン電池 充電時間1時間 連続使用時間(時間)約40 通信距離(m)約10 接続台数1台 保証期間18ヵ月 セット内容テンキー本体×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書・保証書
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ファンクションキー付きのBluetoothテンキーはホーム、タブなどのキーがついているため、数字の入力やスプレッドシート作成なども操作しやすくなります。 Bluetooth5.1で接続簡単、素早いデータ入力が楽しめます。 USB充電式:面倒な電池交換をすることなく、付属のUSBケーブルを使って充電ができます。 フル充電で約40時間の長時間使用となっております。 人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。 iMac、MacBook、Windows、XP、WindowsOSに対応。
セット内容テンキー本体×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書・保証書 ホワイト 質量(g)102 電源充電式リチウムイオン電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×132×17.5 連続使用時間(時間)約40 保証期間18ヵ月 充電時間(時間)1 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数1台 Bluetooth5.1 通信距離(m)約10
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

関連カテゴリ