13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.4GHzワイヤレステクノロジーにより、近周波数の電波が多く存在する環境でも、遅延やデータ欠落、干渉のない、安定した通信で快適に操作出来ます。 キー構造には一般的なノートPCと同じ「パンタグラフ方式」と、打ちやすくネイルアートを施した指先でも操作しやすい19mmキーピッチを採用。 浅めな1.8mmキーストロークは、静か、快適、滑らかなタイピング感を実現します。 280mAHバッテリー内蔵のType-C充電式キーボードのため、面倒な電池交換は不要です。 たった2時間でフル充電でき、90時間の連続使用が可能。 10分間無操作の場合は、自動的にスリープモードになります。
ブラック 対応OSWindows 2000、XP、Vista、Win 7、Win 8、Win 10または最新のWindows、Mac 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×125×16 連続使用時間(時間)90 キー配列日本語配列 電池リチウムバッテリー キー方式パンタグラフ方式 キーストローク(mm)1.8 充電時間(時間)2 充電方式TYPE-C充電式 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式2.4G 無線 操作距離10m
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

テンキー付き日本語配列ブルートゥースキーボード。 3.95mm極薄スリム、ノートPCと同じ「パンタグラフ方式」を採用しており、丁度打ちやすい19mmキーピッチ、浅めな1.8mmキーストロークは、静か、快適、滑らかなタイピング感を実現。 iOS、Android、Windowsのスマホ、タブレット、PC、ノートパソコンに使用可能(Bluetooth機能が必要)。
質量(g)373(内蔵バッテリー含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×125×15 連続使用時間(時間)90 充電時間(時間)2 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数3台 操作距離10m
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2.4G無線JIS配列キーボード&マウスセット。 キーボードとマウスは一つのレシーバーを共用し、レシーバーを差し込むだけで使用できます。 ノートPCと同じ「パンタグラフ方式」を採用しており、打ちやすい19mmキーピッチ、ネイルアートを施した指先でも操作しやすくなっています。 浅めな1.8mmキーストロークは、静か、快適、滑らかなタイピング感を実現。 280mAhバッテリー内蔵のUSB充電式キーボード、面倒な電池交換は不要。 WEBの閲覧が快適に操作でき、ゲームやイラストレーションなど精密な作業にも最適。
セット内容ワイヤレスキーボード×1、ワイヤレスマウス×1、USB充電ケーブル×1、2.4G USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書 シルバーホワイト 質量(g)(キーボード)373/内蔵バッテリー含む 電源(キーボード)充電式リチウムイオン電池、(マウス)単4形乾電池×2本(別売) 内容1セット 対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/10、Mac OS 接続方式2.4G無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)366×125×16、(マウス)60×107×27 連続使用時間(時間)約90 キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)1.8 充電時間(時間)2 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数1台 通信距離(m)約10
1セット
5,098 税込5,608
当日出荷

2.4G無線JIS配列キーボード&マウスセット。キーボードとマウスは一つのレシーバーを共用し、レシーバーを差し込むだけで使用できます。ノートPCと同じ「パンタグラフ方式」を採用しており、打ちやすい19mmキーピッチ、ネイルアートを施した指先でも操作しやすくなっています。浅めな1.8mmキーストロークは、静か、快適、滑らかなタイピング感を実現。280mAhバッテリー内蔵のUSB充電式キーボード、面倒な電池交換は不要。WEBの閲覧が快適に操作でき、ゲームやイラストレーションなど精密な作業にも最適。
キー方式パンタグラフ ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)366×125×16、(マウス)60×107×27 質量(g)(キーボード)373 電源(キーボード)充電式リチウムイオン電池、(マウス)単4形乾電池×2本(別売) 充電時間2時間 連続使用時間(時間)約90 接続方式2.4G無線 通信距離(m)約10 接続台数1台 キーストローク(mm)1.8 キーピッチ(mm)19 対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/10、Mac OS セット内容ワイヤレスキーボード×1、ワイヤレスマウス×1、USB充電ケーブル×1、2.4G USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書
1セット
5,098 税込5,608
当日出荷

34のキーを搭載したテンキー。pgup、pgdn、home、end、電卓、検索、その他の機能を含み、作業効率を向上させます。Bluetooth 5.1は、安定した接続と優れた互換性を備えており、事務作業やデザインなど多目的に使用することができます。146×114×13mm のポータブルサイズを実現しました。パンタグラフ式は静かで省力、ノートPCのような快適なタイピング感を体験できます。充電式バッテリー内蔵、USB-Cポートで充電。フル充電から40日間使用可能です。(1日2時間連続使用で計算)。Bluetoothを使用して2つのデバイスを同時に接続でき、ワンクリックで異なるデバイスを自由に切り替えることができます。
寸法(mm)146×114×13 シルバーブラック 質量(g)147 接続方式Bluetooth5.1 連続使用時間(時間)80 キー方式パンタグラフ 充電時間(時間)2 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数2台 操作距離10m
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

キーボードとマウスは一つのレシーバーを共用し、レシーバーを差し込むだけで使用。更に最大10mの動作距離を実現しました。数字入力に便利なテンキーを搭載しており、Excel表、会計業務、金融アプリケーションの作業にも最適。キー構造には一般的なノートPCと同じ「パンタグラフ方式」と、打ちやすくネイルアートを施した指先でも操作しやすい19mmキーピッチを採用。280mAHバッテリー内蔵のTypeーC充電式キーボードのため、面倒な電池交換は不要です。たった2時間でフル充電でき、90時間の連続使用が可能。
セット内容充電ケーブル、2.4G USBレシーバー、説明書・保証書 質量(g)(キーボード)437 電源(キーボード)内蔵バッテリー、(マウス)単4形乾電池×2本(別売) 対応OSWindows 10/8/7/Vista/XP、MacOS 接続方式2.4G無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)428×125×16、(マウス)60×107×27 連続使用時間(時間)約90 充電時間2時間 保証期間18ヵ月 キー方式パンダグラフ キーストローク(mm)1.8 キーピッチ(mm)19 接続台数1台 通信距離(m)約10
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【幅広い互換性】。Bluetooth5.1チップ搭載のため、接続の安定性が抜群です。iOS、Android、Mac 及びWindowsのデバイスに対応しています。【デバイス3台までマルチペアリング】。Bluetooth接続で最大3台のデバイスを同時に接続可能です。指定のキーを押すだけで、接続された3台のデバイスを簡単に切り替えることができます。パソコンで資料を作成しながら、スマホでメールの返信など、キーボード1台で行うことができます。【日本語配列&テンキー搭載フルサイズ】。日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーや方向キーなどを搭載したフルサイズで利便性に優れています。数字を頻繁に入力する方に最適です。【スタイリッシュなデザイン】。最薄部3mmの超薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】。一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【Type-C充電式】。軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。
質量(g)432 対応OSiOS、Android、Mac 及びWindows(Windows11対応済) 寸法(cm)42.8×12.5×1.5 連続使用時間90時間 キー配列日本語JIS 充電時間2時間 キー方式パンタグラフ式 キーストローク(mm)1.8 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth 接続台数(可能台数)3台 操作距離10m
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【フルサイズ折りたたみ式キーボード テンキー搭載】。便利なテンキーを搭載した折りたたみ式キーボードです。使い慣れたUS配列とノートパソコン向けのパンタグラフ構造で生産性を向上させます。このキーボードは、静かで手触りが良く、自宅やオフィスのほか、旅行先や喫茶店などあらゆる場面で快適なタイピング体験を提供します。▲ご注意:このキーボードはUS配列であり、JIS配列ではありません。予め、接続先デバイスのキーボードレイアウト設定を「英語キーボード(101/102キー)」や「ANSI」に変更してください。また、かな入力の使用はおすすめしません。【マルチペアリング可能】。Bluetooth5.1チップ搭載のため、接続の安定性が抜群です。 iOS、iPadOS、Android、Windows、MacのBluetooth機能を搭載しているデバイスに対応しており、最大3台までペアリングが可能、切り替えも簡単です。【小型・軽量】。12mmのスリムボディ、210gの軽量、17mmの標準的なキー間隔、および185×95×17mmの折り畳み可能な寸法(iPhoneのようなサイズ)です。ハンドバッグやポケットにスッキリと収まります。【Type-C充電式&長時間稼働可能】。210mAhリチウムイオンバッテリー内蔵&Type-C充電式で、1日あたり2時間程度の使用なら、30日以上の連続使用&360日のスタンバイをサポートします。また、30分間操作がない場合は、自動的にスリープモードに入ります。※スリープモードは、いずれかのキーを押して2~3秒経つと復帰します。【優れた耐久性】。表面は工学レベルのABS素材を採用し、滑り止め、指紋防止、傷防止効果があります。
寸法(mm)327×95×11.7(開いた状態) ブラック 質量(g)約210 対応OSiOS、Android、Mac 及びWindows(Windows11対応済) 連続使用時間1ヶ月以上(1日あたり2時間程度の使用なら、30日以上の連続使用&360日のスタンバイをサポートします) キー配列US配列 充電時間2時間 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth 接続台数(可能台数)3台 操作距離15m
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

◆◆当製品は下記の仕様変更を行いました◆◆。・ペアリングが完了すると、ランプが消灯した状態に変更となりました(接続中を示すランプ表示機能がございません)。・キーボード側の充電端子が、USB Type-Cに変更となりました(旧:microUSB Type-B)。※付属説明書について、新仕様の製品にも旧仕様の説明が記載されている場合があります。説明書の記載変更が追いついておらず、ご不便をおかけしておりますことお詫び申し上げます。※現在販売中の商品は、在庫状況により旧仕様モデルが届く場合があります。何卒ご了承ください。【OS自動識別】。Bluetooth5.1チップ搭載のため、接続の安定性が抜群です。iOS、Android、Mac 及びWindowsのデバイスに対応しています。 また、接続先デバイスのOSを自動識別できるため、初期設定は不要です。【デバイス3台までマルチペアリング】。Bluetooth接続で最大3台のデバイスを同時に接続可能です。指定のキーを押すだけで、接続された3台のデバイスを簡単に切り替えることができます。パソコンで資料を作成しながら、スマホでメールの返信など、キーボード1台で行うことができます。【日本語配列&テンキー搭載】。日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーを搭載しているため、数字を頻繁に入力する方に最適です。【スタイリッシュなデザイン】。最薄部3mmの超薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】。一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【便利な充電式】。軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。
質量(g)373(内蔵バッテリー含む) 対応OSiOS、Android、Mac 及びWindows(Windows11対応済) 寸法(cm)36.6×12.5×1.6 連続使用時間90時間 キー配列日本語JIS 充電時間2時間 キー方式パンタグラフ式 キーストローク(mm)1.8±0.3 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth 接続台数(可能台数)3台 操作距離10m
1台
4,398 税込4,838
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【2.4GHz接続】。2.4GHzワイヤレステクノロジーにより、最大10m以内で安定した通信で快適に操作が出来ます。USBレシーバーをデバイスに差し込むだけで瞬時に接続されます。Mac及びWindowsのデバイスに対応しています。【日本語配列】。日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーや方向キーを搭載しており利便性に優れています。数字を頻繁に入力する方に最適です。【シンプルなデザイン】。軽量で持ち運びにも便利な薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】。一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【充電式】。2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、10分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。
質量(g)373 対応OSWindows(Windows11対応済) 寸法(cm)36.6×12.5×1.6 連続使用時間90時間 キー配列日本語JIS 充電時間2時間 キー方式パンタグラフ式 キーストローク(mm)1.8 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式2.4GHzワイヤレス 接続台数(可能台数)1 操作距離10m
1台
3,898 税込4,288
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【34のキーを搭載したテンキー】。pgup、pgdn、home、end、電卓、検索、その他の機能を含み、作業効率を向上させます。Bluetooth 5.1は、安定した接続と優れた互換性を備えており、事務作業やデザインなど多目的に使用することができます。 ※左上の電卓アイコンのキーは、接続先デバイスのOSにより機能が異なります。Mac,iOSの場合:検索 /Windowsの場合:電卓 /Android,その他のシステムの場合:機能しません。【超薄型設計】。アルミニウム合金のボトムシェルと abs素材の トップカバー、パンタグラフ式キーの組み合わせにより、キーボードは 146x114x13mm のポータブルサイズを実現しました。金属製のボトムシェルは耐久性を向上させ、変形しにくく、パンタグラフ式は静かで省力、ノートPCのような快適なタイピング感を体験できます。【USB-C充電式設計】。USB-C充電ポートを搭載し、プラス・マイナス挿入に対応。フル充電から40日間使用可能(1日2時間連続使用で計算)、未使用時(30分間の操作がない場合)は自動的にインテリジェント省電力モードに入ります。2台まで接続可能:Bluetoothを使用して2つのデバイスを同時に接続でき、ワンクリックで異なるデバイスを自由に切り替えることができます。【幅広い互換性】。iOS、Mac、Android、Chrome OS、Windows 8、10、11 と互換性があります。※当製品は接続先デバイスのNumlockに連動する連動型となります。テンキーレスキーボードとの併用の際は予めご注意ください。
シルバーホワイト 質量(g)147 対応OSiOS、Mac、Android、Chrome OS、Windows 8、10、11 寸法(cm)14.6×11.4×1.3 連続使用時間80時間 充電時間2時間 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth5.1 接続台数(可能台数)2 操作距離10m
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

【Bluetooth&2.4GHz接続】。本製品はBluetooth接続と 2.4GHz接続の両方の機能を備えたデュアルモードのキーボードです。レシーバーはキーボード背面のカードスロットに配置されており、保管しやすく、ワイヤレスモードによりリモートワークがより便利で効率的になります。【Type-C充電式】。Type-C充電方式を採用しており、一般のバッテリー式(乾電池)キーボードよりも便利で省エネです。2時間の充電で約200時間使用でき、利便性と耐久性に優れています。【3台のデバイスを瞬時に切替】。パソコンやタブレット、スマホなど、3台までのデバイスをペアリング可能です。指定のキー(Fn+Qで2.4G 接続モード&Fn+W/EでBluetooth接続モード)を押すだけで、デバイスを瞬時に切り替えることができます。複数のデバイスを使っている方におすすめです。【幅広い互換性】。接続先デバイスのOSを自動識別できるため、初期設定は不要です。Windows、Mac、iOS、Androidのそれぞれに適合する入力モードを搭載しています。【日本語配列&パンタグラフキーボード】。JIS標準日本語配列を採用したパンタグラフ構造の静音キーボードです。82キーと標準的な19mmのキーピッチは快適な打鍵感を実現しました。【マルチファンクションキー搭載&人間工学デザイン】。キーボード上部にはマルチファンクションキーを12種類搭載しています。音楽再生/一時停止、音量調節などを簡単に行うことができます。姿勢に合わせた傾斜(7°)が付き、長時間入力のストレスや手の疲れを軽減させます。また、底部に滑り止めゴム足があり、安定した快適なタイピングが可能です。【軽量/小型/コンパクトのサイズで持ち運びやすい】。コンパクトサイズのワイヤレスキーボードです。285x117x22mm、わずか327g。ウルトラスリムなデザインでビジネスバッグにも簡単に収納できます。持ち運びが簡単な軽量・薄型サイズのため、自宅、外出中、オフィス、カフェなどどこでも作業を始められます。【水滴型キー&パッケージ内容】。キーデザインは指先でのタイピングに適した水滴型です。キーはシンプルなホワイトを採用しました。パッケージ内容はキーボード*1、USBレシーバー*1、充電ケーブル*1、日本語取扱説明書*1です。
ホワイト 質量(g)327 対応OSWindows、Mac、iOS、Android 寸法(cm)28.5×11.7×2.2 連続使用時間約100日 キー配列JIS標準日本語配列・82キー 充電時間2時間 キー方式パンタグラフ式 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式2.4GHzワイヤレス + Bluetooth 1 + Bluetooth 2 接続台数(可能台数)3台 操作距離10m
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

【35のキーを搭載したテンキー】。page up、 page down、home、end、電卓、検索など様々な機能で作業効率を向上させます。接続にはBluetooth 5.0が搭載されており、安定した接続と優れた互換性を備えているため、事務作業やデザインなど多目的に使用することができます。 ※右上の電卓アイコンのキーは、接続先デバイスのOSにより機能が異なります。 Mac、iOSの場合:検索 / Windowsの場合:電卓 / Android、その他のシステムの場合:機能しません。【マルチペアリング・3台まで接続可能】。Bluetoothを使用して3つのデバイスをマルチペアリングでき、ワンクリックで接続先デバイスを自由に切り替えることができます。 ※本製品はBluetooth接続式テンキーです。接続先デバイスにBluetooth3.0以降が搭載されていることを、予めご確認ください。有線接続やレシーバー接続はできません。【人間工学に基づいた設計】。人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。特別な丸いキーを採用したため、タイプミスが少なく入力しやすい配置になっています。薄型・軽量設計のため、持ち運びにも便利でカフェなどの外出先での作業にも最適です。【優れた耐久性・超薄型設計】。アルミニウム合金のボトムシェルとABS素材のトップカバー、パンタグラフ式キーの組み合わせにより、キーボードは 146×113×13mm のポータブルサイズを実現しました。金属製のボトムシェルは耐久性を向上させ、変形しにくくなっており、またパンタグラフ式設計により静かで省力に、ノートPCのような快適なタイピング感を実現しました。【Type-C充電式・省エネ設計】。Type-C充電ポートを搭載し、プラス・マイナスどちらの向きでも挿入可能です。フル充電で最大45日間使用可能(1日2時間ほどの連続使用の場合)。未使用時(30分間の操作がない場合)は自動的にインテリジェント省電力モードに入ります。【幅広い互換性】。iOS、MacOS、Android、Chrome OS、Windows 8、10、11 と互換性があります。 ※当製品は接続先デバイスのNumlockに連動する連動型となります。テンキーレスキーボードとの併用の際は予めご注意ください。
ブラック 質量(g)約160 対応OSWindows OS 寸法(cm)14.8×12.5×1.1 連続使用時間90時間 充電時間2時間 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth5.0 接続台数(可能台数)3 操作距離10m
1台
3,598 税込3,958
7日以内出荷