5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iCleverワイヤレスマウス
エコ商品
【マルチペアリングとデュアルモード接続】。MD179は、Bluetooth接続とUSBレシーバーを使用した2.4GHz接続の両方に対応したデュアルモードのワイヤレスマウスです。最大3台のデバイスと接続でき、スマホやパソコンの間で自由に切り替えることができます。マルチデバイスとの接続時の不要な手間を省くことができます。また無線接続の範囲は最大10mです。【静音設計&7つのボタン】。左右のクリックボタンは静かなオフィスやカフェなどでも気にならない静音設計です。ボタンは滑らかで弾力性があり、長時間使用しても疲れにくいです。アルミニウム合金素材のスクロールホイールボタン、DPIボタン(4段階:800/1200/1600/2400)、進む/戻るボタン(Mac/iOS非対応)、接続ボタン(3チャンネル)の7つのボタンを搭載しています。【Type-C充電式】。便利なType-C充電式を採用しました。2時間の充電後1ヶ月以上の使用(1日2時間の使用を前提とした場合)が可能です。バッテリー残量が少なくなると、スマート低電力アラートが赤く表示されます。フル充電時には緑色で表示されます。【絶妙な外観】。流線型のデザインと特殊な素材の使用により、指に硬さを感じず、快適な握り心地と手触りを提供します。製品のサイズは10.2x6.2x3.5 cmで、重量は87gと軽量です。持ち運びがしやすく、外出先での使用が多い営業マンなどにも最適です。【幅広い互換性】。Windows/MacOS/Chrome OS/iOS/Android(デスクトップパソコン/ノートパソコン/タブレット/Mac/iPhone/iPadなど)に対応しています。
ブラック 電源type-C充電 分解能(dpi)800/1200/1600/2400 寸法(cm)10.2×6.2×3.5 ボタン数7 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth・ワイヤレス2.4GHz 操作距離10m
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

iCleverワイヤレスマウス
エコ商品
【デュアルモード&マルチペアリング】。iCleverマウスMD360は、Bluetoothと2.4GHzの両方の接続方式に対応しており、ニーズに応じて自由に選択できるデュアルモードのワイヤレスマウスです。ドライバーのインストールは不要で、2.4GHz接続の場合、レシーバーをUSBポートに差し込むだけで瞬時に使用できます。Bluetoothは2台までペアリングが可能で、合計最大3台のデバイスとペアリングでき、簡単に切り替えることができます。【新機能Jiggler】。ワイヤレスマウスはJiggler(ジグラー)という新機能を搭載し、パソコンの画面ロックを防止します。Jigglerモードの場合、パソコンはアクティブな状態を維持し、スリープモードにはなりません。仕事中、ゲーム中、映画鑑賞中など、席を外して休憩したいときにDPIボタンを5秒間の長押しで、Jigglerモードのオン/オフを切り替え可能です。【Type-C充電式】。この無線マウスはType-C充電式を採用し、電池は不要のため経済的かつ利便性にも優れています。また端子はType-Cにより、正逆挿入に対応します。リチウム電池の容量は300mAHで、一度フル充電すると約5ヶ月間(1日2時間使用の場合)使用できます。※付属充電ケーブルの端子は「USB Type-C(マウス差し込み側)/USB Type-A(USBチャージャー差し込み側)」です。【4段階DPI】。BluetoothマウスM360は用途に応じてカーソル速度のDPIを4段階(800/1200/1600/2400)で調節可能です。デフォルト設定は1200で、スピードを自由に切り替えることができ、より精密な操作を実現します。【幅広い互換性】。Windows、Android、iOS、MacOS、iPadOS、Chrome OSと多くのシステムに対応します。PC/ラップトップ/iPhone/iPad、スマホ、タブレット、ノートパソコン、デスクトップコンピュータなどのデバイスとの接続に対応し、在宅やオフィスでの良きパートナーです。*本製品は「技適認証済み」の製品のため、安心してお使いいただけます。また、ご購入から最大18ヶ月間の無料保証が付いております。
寸法(mm)113×72×43 ブラック 電源Type-C充電 分解能(dpi)800/1200/1600/2400 ボタン数7 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth・ワイヤレス2.4GHz 操作距離10m
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

【2.4GHz接続】。キーボードとマウスは一つのUSBレシーバーを共用し、USBレシーバーをデバイスに差し込むだけで使用できます。2.4GHzワイヤレステクノロジーにより、最大10m以内で安定した通信で快適に操作が出来ます。Mac及びWindowsのデバイスに対応しています。<<Bluetooth接続は、できません>>。当キーボードは、2.4G USBレシーバー接続式キーボードです。Bluetoothキーボードではありません。別機種「IC-BK23(Bluetoothキーボード)」とは、仕様が異なります。予めご注意ください。【日本語配列】。日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーや方向キーを搭載したフルサイズで利便性に優れています。数字を頻繁に入力する方に最適です。【シンプルなデザイン】。軽量で持ち運びにも便利な薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】。一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【Type-C充電式】。軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。【DPI調節可能&静音マウス】。用途に応じてカーソルのスピードを1000/1200/1600の三段階で調節可能です。 流線型のマウスは手にピッタリとフィットするデザインを追求。クリック音を抑えたサイレントスイッチを採用しており、静かなクリック音を実現。図書館などでも周囲を気にせずに使用できます。マウスには単4乾電池2本が必要です(別売り)。
寸法(mm)キーボード:428×125×16、マウス:60×107×27 シルバーホワイト 質量(g)キーボード:437 電源マウス:単4形乾電池×2本(別売) 対応OSMacOS、Windows(Windows11対応済) 接続方式2.4G 分解能(dpi)マウス:1000、1200、1600 連続使用時間90時間 充電時間2時間 キー方式パンタグラフ式 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数(可能台数)1 操作距離10m
1セット
5,398 税込5,938
5日以内出荷

iCleverBluetoothキーボード
エコ商品
【Bluetooth&2.4GHz接続】。本製品はBluetooth接続と 2.4GHz接続の両方の機能を備えたデュアルモードのキーボードです。レシーバーはキーボード背面のカードスロットに配置されており、保管しやすく、ワイヤレスモードによりリモートワークがより便利で効率的になります。【Type-C充電式】。Type-C充電方式を採用しており、一般のバッテリー式(乾電池)キーボードよりも便利で省エネです。2時間の充電で約200時間使用でき、利便性と耐久性に優れています。【3台のデバイスを瞬時に切替】。パソコンやタブレット、スマホなど、3台までのデバイスをペアリング可能です。指定のキー(Fn+Qで2.4G 接続モード&Fn+W/EでBluetooth接続モード)を押すだけで、デバイスを瞬時に切り替えることができます。複数のデバイスを使っている方におすすめです。【幅広い互換性】。接続先デバイスのOSを自動識別できるため、初期設定は不要です。Windows、Mac、iOS、Androidのそれぞれに適合する入力モードを搭載しています。【日本語配列&パンタグラフキーボード】。JIS標準日本語配列を採用したパンタグラフ構造の静音キーボードです。82キーと標準的な19mmのキーピッチは快適な打鍵感を実現しました。【マルチファンクションキー搭載&人間工学デザイン】。キーボード上部にはマルチファンクションキーを12種類搭載しています。音楽再生/一時停止、音量調節などを簡単に行うことができます。姿勢に合わせた傾斜(7°)が付き、長時間入力のストレスや手の疲れを軽減させます。また、底部に滑り止めゴム足があり、安定した快適なタイピングが可能です。【軽量/小型/コンパクトのサイズで持ち運びやすい】。コンパクトサイズのワイヤレスキーボードです。285x117x22mm、わずか327g。ウルトラスリムなデザインでビジネスバッグにも簡単に収納できます。持ち運びが簡単な軽量・薄型サイズのため、自宅、外出中、オフィス、カフェなどどこでも作業を始められます。【水滴型キー&パッケージ内容】。キーデザインは指先でのタイピングに適した水滴型です。キーはシンプルなホワイトを採用しました。パッケージ内容はキーボード*1、USBレシーバー*1、充電ケーブル*1、日本語取扱説明書*1です。
ホワイト 質量(g)327 対応OSWindows、Mac、iOS、Android 寸法(cm)28.5×11.7×2.2 連続使用時間約100日 キー配列JIS標準日本語配列・82キー 充電時間2時間 キー方式パンタグラフ式 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式2.4GHzワイヤレス + Bluetooth 1 + Bluetooth 2 接続台数(可能台数)3台 操作距離10m
1台
3,898 税込4,288
5日以内出荷

iCleverBluetoothテンキー
エコ商品
【35のキーを搭載したテンキー】。page up、 page down、home、end、電卓、検索など様々な機能で作業効率を向上させます。接続にはBluetooth 5.0が搭載されており、安定した接続と優れた互換性を備えているため、事務作業やデザインなど多目的に使用することができます。 ※右上の電卓アイコンのキーは、接続先デバイスのOSにより機能が異なります。 Mac、iOSの場合:検索 / Windowsの場合:電卓 / Android、その他のシステムの場合:機能しません。【マルチペアリング・3台まで接続可能】。Bluetoothを使用して3つのデバイスをマルチペアリングでき、ワンクリックで接続先デバイスを自由に切り替えることができます。 ※本製品はBluetooth接続式テンキーです。接続先デバイスにBluetooth3.0以降が搭載されていることを、予めご確認ください。有線接続やレシーバー接続はできません。【人間工学に基づいた設計】。人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。特別な丸いキーを採用したため、タイプミスが少なく入力しやすい配置になっています。薄型・軽量設計のため、持ち運びにも便利でカフェなどの外出先での作業にも最適です。【優れた耐久性・超薄型設計】。アルミニウム合金のボトムシェルとABS素材のトップカバー、パンタグラフ式キーの組み合わせにより、キーボードは 146×113×13mm のポータブルサイズを実現しました。金属製のボトムシェルは耐久性を向上させ、変形しにくくなっており、またパンタグラフ式設計により静かで省力に、ノートPCのような快適なタイピング感を実現しました。【Type-C充電式・省エネ設計】。Type-C充電ポートを搭載し、プラス・マイナスどちらの向きでも挿入可能です。フル充電で最大45日間使用可能(1日2時間ほどの連続使用の場合)。未使用時(30分間の操作がない場合)は自動的にインテリジェント省電力モードに入ります。【幅広い互換性】。iOS、MacOS、Android、Chrome OS、Windows 8、10、11 と互換性があります。 ※当製品は接続先デバイスのNumlockに連動する連動型となります。テンキーレスキーボードとの併用の際は予めご注意ください。
ブラック 質量(g)約160 対応OSWindows OS 寸法(cm)14.8×12.5×1.1 連続使用時間90時間 充電時間2時間 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth5.0 接続台数(可能台数)3 操作距離10m
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷