「usbc ハブ lan」の検索結果
◆◆当製品は下記の仕様変更を行いました◆◆。・ペアリングが完了すると、ランプが消灯した状態に変更となりました(接続中を示すランプ表示機能がございません)。・キーボード側の充電端子が、USB Type-Cに変更となりました(旧:microUSB Type-B)。※付属説明書について、新仕様の製品にも旧仕様の説明が記載されている場合があります。説明書の記載変更が追いついておらず、ご不便をおかけしておりますことお詫び申し上げます。※現在販売中の商品は、在庫状況により旧仕様モデルが届く場合があります。何卒ご了承ください。【OS自動識別】。Bluetooth5.1チップ搭載のため、接続の安定性が抜群です。iOS、Android、Mac 及びWindowsのデバイスに対応しています。 また、接続先デバイスのOSを自動識別できるため、初期設定は不要です。【デバイス3台までマルチペアリング】。Bluetooth接続で最大3台のデバイスを同時に接続可能です。指定のキーを押すだけで、接続された3台のデバイスを簡単に切り替えることができます。パソコンで資料を作成しながら、スマホでメールの返信など、キーボード1台で行うことができます。【日本語配列&テンキー搭載】。日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーを搭載しているため、数字を頻繁に入力する方に最適です。【スタイリッシュなデザイン】。最薄部3mmの超薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】。一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【便利な充電式】。軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。
質量(g)373(内蔵バッテリー含む)
対応OSiOS、Android、Mac 及びWindows(Windows11対応済)
寸法(cm)36.6×12.5×1.6
連続使用時間90時間
キー配列日本語JIS
充電時間2時間
キー方式パンタグラフ式
キーストローク(mm)1.8±0.3
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth
接続台数(可能台数)3台
操作距離10m