カテゴリ
絞り込み
ブランド
- DENALI
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,302)
- エスコ(40,228)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,482)
- SHIMANO(シマノ)(5,981)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: DENALIのすべての商品
特価

3-Pin Waterproof Caps for CANsmart or DialDim Controller
DENALI¥1,998税込¥2,1981個62日以内出荷3-Pin Waterproof Capsは、DialDim コントローラーまたは、CANsmart コントローラーの未使用のリード線をカバーして保護するために使用できます。仕様Pair
Terminal Crimping Tool for Connector Sets
DENALI¥8,998税込¥9,8981個62日以内出荷DENALI Terminal Crimping Tool for Connector Setsは、DENALI 防水コネクターセットの端子を適切に圧着するために使用できます。クリンパーは、調整可能な圧着圧縮を備えたラチェット機構設計を特徴としており、オスおよびメス端子(0.1~1mm²)を28~18AWG ワイヤーに圧着できます
2.0 D4 Yellow TriOptic Lens Kit
DENALI¥9,998税込¥10,9981個62日以内出荷D4 Yellow TriOptic Lens Kitは、霧や雨の状況での視認性を最大に引き出せるように設計されています。レンズのYellowは、水蒸気を反射して視力を低下させる青色の周波数を光からブロックすることで、霧や雨の中での視認性を高めます。このキットには、2つのスポットレンズと、2つのTrue-HybridTMレンズが含まれています。距離を最大にする場合には、2つのスポットレンズを使用し、50/50 True-HybridTMの場合には、2つのTrue-HybridTMレンズを使用するか、それぞれの1つずつを使用して、距離を維持しながら近距離フィルを追加するスポット、True-HybridTMをご使用いただけます。セット内容(×2) Yellow D4スポットレンズ、(×2) Yellow D4 True-Hybrid レンズ
2.0 D4 Amber TriOptic Lens Kit
DENALI¥9,998税込¥10,9981個62日以内出荷D4 Amber TriOptic Lens Kitは、霧や雨の状況での視認性を最大に引き出せるように設計されています。レンズのAmberは、水蒸気を反射して視認性を低下させる青色の周波数を光から遮断することで、霧や雨の中での視認性を高めます。このキットには、2つのスポットレンズと、2つのTrue-HybridTMレンズが含まれています。距離を最大にする場合には、2つのスポットレンズを使用し、50/50 True-HybridTMの場合には、2つのTrue-HybridTMレンズを使用するか、それぞれの1つずつを使用して、距離を維持しながら近距離フィルを追加するスポット、True-HybridTMをご使用いただけます。セット内容(×2) Amber D4 スポットレンズ、(×2) Amber D4 True-HybridTM レンズ
2.0 D2 Yellow TriOptic Lens Kit
DENALI¥4,998税込¥5,4981個62日以内出荷D2 Yellow TriOptic Lens Kitは、霧や雨の状況での視認性を最大に引き出せるように設計されています。レンズのYellowは、水蒸気を反射して視認性を低下させる青色の周波数を光から遮断することで、霧や雨の中での視認性を高めます。キットには2つのスポットレンズと2つのフラッドレンズが含まれています。最大の距離を得るには 2 つのスポットを使用し、最大の広がりを得るには 2 つのフラッドを使用するか、それぞれの 1 つを使用して、両方の長所を組み合わせた 50/50 のTrue-Hybridでご使用いただけます。セット内容(×2) Yellow D2スポットレンズ、(×2) Yellow D2フラッドレンズ
2.0 D2 Amber TriOptic Lens Kit
DENALI¥5,998税込¥6,5981個62日以内出荷D2 Amber TriOptic Lens Kitは、霧や雨の状況での視認性を最大に引き出せるように設計されています。レンズのAmberは、水蒸気を反射して視認性を低下させる青色の周波数を光から遮断することで、霧や雨の中での視認性を高めます。キットには2つのスポットレンズと2つのフラッドレンズが含まれています。最大の距離を得るには2つのスポットを使用し、最大の広がりを得るには2つのフラッドを使用するか、それぞれの1つを使用して、両方の長所を組み合わせた50/50のTrue-Hybridでご使用いただけます。セット内容(×2) アンバー D2 スポットレンズ、(×2) アンバーD2フラッドレンズ
MT Series 1-Pin Waterproof Connector Set
DENALI¥1,998税込¥2,1981個62日以内出荷MT Series 1-Pin Waterproof Connector Setは、DENALI 2.0 ライトとハーネスで使用されています。キットには、オスとメスの両方のコネクター、端子の圧着、および防水ワイヤーシールが含まれています。これらのコネクターを用いて、電気接続の変更、カスタマイズ、または交換するために、手頃な価格の圧着工具 (DENDNL.CTR.CRIMP) を使用して、数秒でワイヤに圧着できます。これらのコネクターセットを使用して、他のブランドのアクセサリをDENALI CANsmart コントローラまたは2.0プレミアムワイヤリングハーネスにプラグアンドプレイで接続することもできます。仕様Male & Female Connectors with Terminals & Sealsセット内容(×1) メスコネクター、(×1) メス端子、(×1) オスコネクター、(×1) オス端子、(×2) ワイヤーシール
2.0 DataDim Dual-Intensity Controller
DENALI¥11,980税込¥13,1781個62日以内出荷DataDim Dual-Intensity Controllerを使用すると、車両のOEMのハイビームスイッチでDENALI ライトを半分の強度と最大の強度を切り替えることができます。すべてのDENALI 2.0 ライトポッドには、専用の3線式調光回路が装備されているため、外部信号を使用して光源のLED チップの強度を確実に制御できます。セット内容(×1) DataDim デュアル強度コントローラー、(×1) デュアルインテンシティートリガーワイヤー
2.0 DM Yellow TriOptic Lens Kit
DENALI¥4,998税込¥5,4981個62日以内出荷DM Yellow TriOptic Lens Kitトは、霧や雨の状況での視認性を最大に引き出せるように設計されています。レンズのYellowは、水蒸気を反射して視認性を低下させる青色の周波数を光から遮断することで、霧や雨の中での視認性を高めます。キットには2つのスポットレンズと2つのフラッドレンズが含まれています。最大の距離を得るには 2 つのスポットを使用し、最大の広がりを得るには 2 つのフラッドを使用するか、それぞれの 1 つを使用して、両方の長所を組み合わせた 50/50 のTrue-Hybridでご使用いただけます。セット内容(×2) セレクティブ イエロー DM スポット レンズ、(×2) セレクティブ イエロー DM フラッド レンズ
2.0 DM Amber TriOptic Lens Kit
DENALI¥5,998税込¥6,5981個62日以内出荷DM Amber TriOptic Lens Kitは、霧や雨の状況での視認性を最大に引き出せるように設計されています。レンズのAmberは、水蒸気を反射して視認性を低下させる青色の周波数を光から遮断することで、霧や雨の中での視認性を高めます。キットには2つのスポットレンズと2つのフラッドレンズが含まれています。最大の距離を得るには2つのスポットを使用し、最大の広がりを得るには2つのフラッドを使用するか、それぞれの1つを使用して、両方の長所を組み合わせた50/50のTrue-Hybridでご使用いただけます。セット内容(×2) アンバー DM スポットレンズ、(×2) アンバーDMフラッドレンズ
MT Series 3-Pin Waterproof Connector Set
DENALI¥1,998税込¥2,1981個62日以内出荷MT Series 3-Pin Waterproof Connector Setは、DENALI 2.0 ライトとハーネスで使用されています。キットには、オスとメスの両方のコネクター、端子の圧着、および防水ワイヤーシールが含まれています。これらのコネクターを用いて、電気接続の変更、カスタマイズ、または交換するために、手頃な価格の圧着工具 (DENDNL.CTR.CRIMP) を使用して、数秒でワイヤに圧着できます。これらのコネクターセットを使用して、他のブランドのアクセサリーをDENALI CANsmartコントローラまたは2.0 プレミアム ワイヤリング ハーネスにプラグ アンド プレイで接続することもできます。仕様Male & Female Connectors with Terminals & Sealsセット内容(×1) メスコネクター、(×3) メス端子、(×1) オスコネクター、(×3) オス端子、(×6) ワイヤーシール
2.0 DR1 Yellow TriOptic Lens Kit
DENALI¥6,998税込¥7,6981個62日以内出荷DR1 Yellow TriOptic Lens Kitは、霧や雨の状況での視認性を最大に引き出せるように設計されています。レンズのYellowは、水蒸気を反射して視認性を低下させる青色の周波数を光から遮断することで、霧や雨の中での視認性を高めます。このキットには、2つのスポットレンズと、2つのTrue-HybridTMレンズが含まれています。距離を最大にする場合には、2つのスポットレンズを使用し、50/50 True-HybridTMの場合には、2つのTrue-HybridTM レンズを使用するか、それぞれの1つずつを使用して、距離を維持しながら近距離フィルを追加するスポット、True-HybridTMをご使用いただけます。セット内容(×2) イエロー DR1 スポット レンズ、(×2) イエロー DR1 True-HybridTM レンズ
Wiring Harness for DRL Lights with Hi/Low/Off Switch
DENALI¥10,980税込¥12,0781個62日以内出荷Wiring Harness for DRL Lights with Hi/Low/Off Switchは、高品質の防水コンポーネントを備えており、2つのDENALI DRL Light Podに電力を供給するように設計されています。システムに湿気が入らないように、薄型の防水コネクターと高品質の成形ワイヤーが特徴です。ハーネスには、パワースポーツ車両の過酷な条件に耐えるようにゼロから設計された、防水スイッチが含まれています。その巧妙な設計は、フラッシュまたはバーに取り付けることができます。このスイッチにより、車両のOEM照明システムとは別に、ライトを個別に調光できます。セット内容(×1) DRL ハーネス、(×1) ハイローオフスイッチ、(×1) ハンドルスイッチマウント
2.0 DrySeal ON-OFF Waterproof Illuminated Switch with Handlebar Mount
DENALI¥8,998税込¥9,8981個62日以内出荷2.0 DrySeal ON-OFF Waterproof Illuminated Switch with Handlebar Mountは、最大15アンペアの負荷を処理でき、補助照明などのさまざまなアクセサリーを制御するのに最適です。キットには、ハンドルバースイッチ取り付けバンドと、表面取り付け用の粘着パッドが含まれています。成形されたシリコンガスケットシールに加えて、ワイヤーがハウジングに入るときにワイヤーをポッティングキャビティに入れる独自のドライシール構造技術を使用しています。これにより、ワイヤーを切断してコネクターを取り外した状態で水中に沈めた場合でも、メーカーのハウジングは100%防水されます。セット内容(×1) DrySeal ON-OFF 防水照明付きスイッチ、(×1) 7/8インチ ハンドルバースイッチマウント、(×1) 1インチ ハンドルバースイッチマウント、(×2) タッピンねじ、(×1) 粘着パッド
MT Series 2-Pin Waterproof Connector Set
DENALI¥1,998税込¥2,1981個62日以内出荷MT Series 2-Pin Waterproof Connector Setは、DENALI 2.0 ライトとハーネスで使用されています。キットには、オスとメスの両方のコネクター、端子の圧着、および防水ワイヤーシールが含まれています。これらのコネクターを用いて、電気接続の変更、カスタマイズ、または交換するために、手頃な価格の圧着工具 (DENDNL.CTR.CRIMP) を使用して、数秒でワイヤに圧着できます。これらのコネクターセットを使用して、他のブランドのアクセサリーをDENALI CANsmart コントローラまたは 2.0 プレミアムワイヤリングハーネスにプラグアンドプレイで接続することもできます。仕様Male & Female Connectors with Terminals & Sealsセット内容(×1) メスコネクター、(×2) メス端子、(×1) オスコネクター、(×2) オス端子、(×4) ワイヤーシール
2.0 DR1Amber TriOptic Lens Kit
DENALI¥6,998税込¥7,6981個62日以内出荷DR1Amber TriOptic Lens Kitは、霧や雨の状況での視認性を最大に引き出せるように設計されています。レンズのAmberは、水蒸気を反射して視認性を低下させる青色の周波数を光から遮断することで、霧や雨の中での視認性を高めます。このキットには、2つのスポットレンズと、2つのTrue-HybridTMレンズが含まれています。距離を最大にする場合には、2つのスポットレンズを使用し、50/50 True-HybridTMの場合には、2つのTrue-HybridTM レンズを使用するか、それぞれの1つずつを使用して、距離を維持しながら近距離フィルを追加するスポット、True-HybridTMをご使用いただけます。セット内容(×2) アンバー DR1スポットレンズ、(×2) アンバー DR1 True-HybridTM レンズ
MT Series Waterproof Connector Set
DENALI¥1,998税込¥2,1981個62日以内出荷MT Series Waterproof Connector Setは、DENALI 2.0 ライトとハーネスで使用されています。キットには、オスとメスの両方のコネクター、端子の圧着、および防水ワイヤーシールが含まれています。これらのコネクターを用いて、電気接続の変更、カスタマイズ、または交換するために、手頃な価格の圧着工具 (DENDNL.CTR.CRIMP) を使用して、数秒でワイヤに圧着できます。これらのコネクターセットを使用して、他のブランドのアクセサリーをDENALI CANsmart コントローラまたは 2.0 プレミアムワイヤリングハーネスにプラグアンドプレイで接続することもできます。仕様Male & Female Connectors With Terminals & Sealsセット内容(1) メスコネクター、(4) メス端子、(1) オスコネクター、(4) オス端子、(8)ワイヤーシール
DM Replacement Hinge Assembly
DENALI¥2,998税込¥3,2981個62日以内出荷DM Replacement Hinge Assemblyは、DMライトポッドの交換用ヒンジです。仕様SINGLE
2.0 DM Replacement Polycarbonate Bezel
DENALI¥3,998税込¥4,3981個62日以内出荷DM Replacement Polycarbonate Bezelは、DMライトポッドの交換用フロントベゼルです。仕様SINGLE
Adapter For 2.0 Driving Light Pods On 1.0 Dual Intensity Harness
DENALI¥3,998税込¥4,3981個62日以内出荷この配線アダプターにより、DENALI 2.0 ドライビングライトポッドとオリジナルのDENALI 1.0 デュアル インテンシティ ハーネスを接続することができます。
DM Replacement Waterproofing Gaskets for Lens
DENALI¥999税込¥1,0991個62日以内出荷DM Replacement Waterproofing Gaskets for Lensは、DMライトポッドの交換用レンズガスケットです。
2.0 D4 Diffused Lens
DENALI¥2,998税込¥3,2981個62日以内出荷D4 Diffused Lensは、D4ライトポッドの交換用クリア True-HybridTM Lensです。セット内容(×1) D4 True-HybridTM レンズ、クリア色CLEAR
2.0 D2 Polycarbonate Bezel w/ logo, Black
DENALI¥3,998税込¥4,3981個62日以内出荷D2 Polycarbonate Bezelは、D2ライトポッドの交換用フロントベゼルです。
H9/H11 to H4 Headlight Wiring Adapter
DENALI¥9,998税込¥10,9981個62日以内出荷H9/H11 to H4 Headlight Wiring Adapterを使用することで、オリジナルのH9およびH11スプリットLEDヘッドライトを備えたオートバイのOEMコネクターをメス H4 プラグに変換し直接プラグアンドプレイでDENALI M5またはM7 LEDヘッドライトモジュールを接続できます。接合する必要はなく、ヘッドライトの取り付けを簡素化します。特徴。プラグアンドプレイアダプター。H9/H11コネクターをメスH4プラグに変換。OEMの配線ハーネスを変更することなく、DENALI M5またはM7 LEDヘッドライトモジュールをご使用いただけます。適合車種Harley Davidson Road King(14-21)/Street Glide(14-21)
2.0 DM Replacement Spot Lens
DENALI¥1,998税込¥2,1981個62日以内出荷DM Replacement Spot Lensは、DMライトポッドの交換用クリア スポットレンズです。セット内容(×1) DM スポットレンズ、クリア色CLEAR
D2 Spot Lens
DENALI¥1,998税込¥2,1981個62日以内出荷D2 Spot Lensは、D2ライトポッドの交換用クリア スポットレンズです。セット内容(×1) D2 スポットレンズ、クリア色CLEAR
2.0 DM Replacement Elliptical Flood Lens
DENALI¥999税込¥1,0991個62日以内出荷DM Replacement Elliptical Flood Lensは、DMライトポッドの交換用楕円フラッドレンズです。セット内容(×1) DM Eマーク認定の楕円フラッドレンズ
MT Series 6-Pin Waterproof Connector Set
DENALI¥1,998税込¥2,1981個62日以内出荷MT Series 6-Pin Waterproof Connector Setは、DENALI 2.0 ライトとハーネスで使用されています。キットには、オスとメスの両方のコネクター、端子の圧着、および防水ワイヤーシールが含まれています。これらのコネクターを用いて、電気接続の変更、カスタマイズ、または交換するために、手頃な価格の圧着工具 (DENDNL.CTR.CRIMP) を使用して、数秒でワイヤに圧着できます。これらのコネクターセットを使用して、他のブランドのアクセサリーを DENALI CANsmart コントローラまたは 2.0 プレミアム ワイヤリング ハーネスにプラグアンドプレイ接続することも可能です。仕様Male & Female Connectors with Terminals & Sealsセット内容(×1) メスコネクター、(×6) メス端子、(×1) オスコネクター、(×6) オス端子、(×12) ワイヤーシール
2.0 D2 Waterproofing Gasket for Lens
DENALI¥999税込¥1,0991個62日以内出荷D2 Waterproofing Gasket for Lensは、D2 ライト ポッドの交換用レンズガスケットです。セット内容(×1) D2防水ガスケット
S4 Replacement Hinge Assembly
DENALI¥2,998税込¥3,2981個62日以内出荷S4 Replacement Hinge Assemblyは、S4 ライト ポッドの交換品ヒンジです。
Wiring Adapter To Install 2.0 DrySealTM
DENALI¥4,998税込¥5,4981個62日以内出荷この配線アダプターにより、DENALI 2.0 DrySealTM スイッチとオリジナルの DENALI 1.0 デュアルまたはシングル インテンシティ ハーネスを接続することができます。仕様ON/OFF Switch On 1.0 Single/Dual
2.0 D2 E-Marked Diffused Lens
DENALI¥1,998税込¥2,1981個62日以内出荷D2 E-Marked Diffused Lensは、D2ライトポッドの楕円フラッドの交換用レンズです。セット内容(×1) D2 E-Marked Diffused Lens色CLEAR
DR1 Replacement DR1 Polycarbonate Bezel
DENALI¥3,998税込¥4,3981個62日以内出荷DR1 Polycarbonate Bezelは、DR1ライトポッドの交換用フロントベゼルです。
Adapter For 2.0 Driving Light Pods On 1.0 Single Intensity Harness
DENALI¥5,998税込¥6,5981個62日以内出荷この配線アダプターにより、デナリ 2.0 ドライビング ライト ポッドとオリジナルのデナリ 1.0 シングルインテンシティハーネスを接続することができます。
B6 & DRL Harness extension
DENALI¥2,998税込¥3,2981個62日以内出荷B6 & DRL Harness extensionは、B6またはDRLライトのリードを48インチ延長するために使用できます。サイズ4feet
DR1 Replacement SoundBomb Split Horn Air Hose, 42inch
DENALI¥2,998税込¥3,2981個62日以内出荷DR1 Replacement SoundBomb Split Horn Air Hoseは、SoundBomb スプリットホーンに付属の交換用ホースです。
DR1 Replacement Waterproofing Gaskets for Lens
DENALI¥999税込¥1,0991個62日以内出荷DR1 Replacement Waterproofing Gaskets for Lensは、DR1ライトポッドの交換用レンズガスケットです。仕様SINGLEセット内容(×1) DR1防水レンズガスケット
2.0 D4 E-Marked Spot Lens
DENALI¥2,998税込¥3,2981個62日以内出荷D4 E-Marked Spot Lensは、D4ライトポッドの交換用スポットレンズです。セット内容(×1) D4 Eマーク スポットレンズ、クリア色CLEAR
Male Waterproof Connector Pigtail
DENALI¥999税込¥1,0991個62日以内出荷DENALI Male Waterproof Connector Pigtail (2 ピン)は、他のブランドの照明やアクセサリーをDENALI CANsmartコントローラに適合させるために使用できます。コネクターは、コネクターから出ている3インチの18AWGワイヤーで事前に組み立てられており、お好みのライトやアクセサリにはんだ付けをしてご利用いただけます。仕様2 pin
2.0 CANsmart Plug-N-Play Controlle
DENALI¥51,980税込¥57,1781個62日以内出荷DENALI 2.0 CANsmart Plug-N-Play Controlleを使用すると、ハーレーダビッドソンのCANbus電気システムの柔軟性と知性を利用して、アクセサリーの取り付けが劇的に簡単になります。画期的なハーレーダビッドソン CANbus コントローラーは、バイクのオリジナル スイッチまたは DENALI アクセサリー マネージャー ソフトウェアからプラグ アンド プレイ接続と、アフターマーケットおよび純正のハーレーダビッドソン アクセサリーの制御を提供します。CANsmartTM コントローラーをハーレーダビッドソンの診断ポートに接続するだけで、35以上のプログラム可能なアクセサリー設定にアクセスして、OEMのパッシングランプ、補助ライト、ホーン、ブレーキ ライト、または想像できるその他のアクセサリーを制御できます。4つのアクセサリー回路は電子的に融合されており、最大25ピーク アンペア(連続10アンペア)を提供できます。CANsmart Harley-Davidsonは、2014年から現在までのすべてのSportster、Dyna、Softail、Touring、CVO、およびTrikeモデルを含む60以上のHarley-Davidsonモデルと互換性があります。特徴:。ハイ/ロー同期。パッシングランプと補助ライトを設定して、OEMのハイビームスイッチでプログラム可能なハイ/ロー設定を切り替えます。オン/オフと調光。バイクのOEMのトリップスイッチから、2セットのライトのオン/オフと強度レベル(昼と夜の両方)を個別に制御します。3回クリックしてライトのオン/オフを切り替えるか、3秒間押し続けると調光モードに入り、10%~100%の強度を切り替えることができます。パッシングランプまたは補助ライトを変調するように設定して、他の運転者からの視認性を高めます。フラッシュ トゥ パス。ハイビームスイッチを3回押すことにより、補助ライトが3倍の速さでストロボします。ウインカーでキャンセル。この機能は、ウィンカーをオンにすると、対応する補助ライトをキャンセルし、強力な補助ライトがシグナルを圧倒するのを防ぎます。ホーンのインストール。追加のハーネスやリレーを追加することなく、SoundBombTM のような高出力のアフターマーケット ホーンをすばやく簡単に接続します。ホーン付きストロボ。この機能を選択すると、クラクションを鳴らすと、CANsmartTM が自動的にパッシング ランプまたは補助ライトをストロボします。この機能は、OEMのホーンまたはSoundBombTMホーンが取り付けられているかどうかに関係なく機能します。減速時に作動する「スマートブレーキ」テクノロジー。CANsmartTM は車両速度をリアルタイムで読み取り、ブレーキに触れる前に減速中にブレーキ ライトを作動させます。スマートブレーキ機能が作動する感度と最低速度を調整できます。フラッシュパターンブレーキ。 CANsmartTM は4つの異なるフラッシュパターンを提供し、非常に明るい補助ブレーキライトを後続の運転者にも認識させることができます。補助ブレーキライトを、ハードブレーキング時にのみ点滅するように設定したり、ブレーキをかけたときに連続的に点滅したり、すばやく4回点滅してから安定した状態を維持したりするように設定できます (カリフォルニア州の法定フラッシュ レート)。ハーレーダビッドソン純正アクセサリーと互換性。CANsmartTM は、ハーレーダビッドソンのアフターマーケットLEDブレーキライトを含むさまざまなアクセサリに「スマートブレーキ」とフラッシュパターンブレーキを提供できます。スイッチング電源。 CANsmartTM は、クリーンなスイッチ 12V 電源を提供するユニバーサルな「アクセサリー」オプションを提供します。この回路に接続するアクセサリ-は、イグニッションでオンとオフに切り替わります。遅延タイムアウト。この回路のアクセサリーを設定して、タイムアウトを遅らせることもできます。これにより、バイクの電源を切ってから最大 30 秒間、電源が供給されたままになります。オンボードパワー。「アクセサリー」回路オプションは、GPS、電話、加熱ギア、またはその他の電子機器に電力を供給するのに理想的です。セット内容(1) CANsmartTM コントローラー、(2) 5.5フィートのライト延長ケーブル、(2) OEM パッシングランプ配線アダプター、5フィートのSoundBombホーン延長ケーブル、B6 ブレーキライク配線アダプター、結束バンド、接着面ファスナー、マイクロ USB プログラミング ケーブル、CANsmartTM アクセサリ マネージャ ソフトウェア適合車種Harley-Davidson Motorcycles