絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

DENALI

DENALIのページです。DENALIは、バイク用品などの商品を提供しています。現在176件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SoundBomb Mini Electromagnetic Low Tone DENALI

    SoundBomb Mini Electromagnetic Low Tone

    DENALI
    7,698税込8,468
    1個
    62日以内出荷
    大音量の113dB SoundBombは、標準的なバイクのホーンの2倍以上の音量です。 スタイリッシュな外観を維持したい方向けに設計されています。 そのコンパクトなデザインとブラックアウトな外観で、取り付けると一切目立ちません。 113dBでは、DENALI SoundBomb Miniの独特な低音は、標準的な100dBのディスクホーンと同じくらいの大きな音となります。 追加のリレーやワイヤリングハーネスを必要とせず、既存のホーンからプラグアンドプレイのアップグレードを直接行うように設計されています。 すべてのCANbus電気システムと互換性があります。
    セット内容シングルピース電磁ホーン電流(A)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×86×63サウンドシステム3フィート(約1m)で113dB
  • Male Waterproof Connector Pigtail 3 Pin DENALI

    Male Waterproof Connector Pigtail 3 Pin

    DENALI
    999税込1,099
    1個
    62日以内出荷
    DENALI Male Waterproof Connector Pigtail 3 Pinは、他のブランドの照明やアクセサリをDENALI CANsmartコントローラまたはDENALI 2.0シリーズ プレミアムワイヤリング ハーネスに適合させるためにご使用いただけます。コネクターは、コネクターから出ている3インチの18AWGワイヤーで事前に組み立てられており、選択したライトまたはアクセサリにはんだ付けすることでご使用いただけます。
  • SoundBomb Split Dual-Tone DENALI

    SoundBomb Split Dual-Tone

    DENALI
    10,980税込12,078
    1個
    62日以内出荷
    非常に人気の高いオリジナルのDENALITM SoundBombに続き、Split SoundBombが登場しました。 同じ120dBのサウンドを備えていますが、多彩な装飾的パッケージとなっており、スタイリッシュな外観を維持したい方向けです。 そのコンパクトなデザインとブラックアウトな外観で、取り付けると一切目立ちません。 DENALIスプリットデュアルトーンSoundBombホーンのユニークなデザインは、コンプレッサーを音響ユニットに個別に取り付けることができます。 これにより、スペースが限られているスポーツ用のバイクや、オリジナルのSoundBombに収まるスペースが限られている小型のバイクに搭載することができます。 キットに含まれるホースを使用することで、音響ユニットから最大3フィート(約1m)までコンプレッサーを取り付けることができます。 これは、フェアリングでコンプレッサーを引き離すことができ、同時にアコースティックユニットが120dBの音量を出せることを意味します。 アメリカで設計され、イタリアで製造されています。 全てのCANbus電気システムと互換性があります。
    セット内容コンプレッサーアコースティックユニット3ftホース12V、30Aケーブルタイ電流(A)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コンプレッサー:114.3×73.66×76.2、アコースティックユニット:104.14×93.98×86.36サウンドシステム3フィート(約1m)で120dB
  • D7 Headlight Kit DENALI

    D7 Headlight Kit

    DENALI
    71,980税込79,178
    1個
    62日以内出荷
    DENALI Rally ヘッドライトキットは、KTMまたはHusqvarna エンデューロバイクにDENALI D4、D7ライトポッドを簡単に取り付けられるように、3Dスキャン技術を使用して、車両のヘッドライトマスクにフィットするように設計されています。このDENALI ヘッドライトキットは、プラグアンドプレイの配線アダプターと、実績のあるDataDim コントローラーが含まれているため、DENALI ライトポッドは純正のハイビーム スイッチで半分の強度と最大の強度を切り替えることができます。適切なPWM調光モジュールを使用することで、DENALI ライティングキットは信頼性が高く、効率の悪い抵抗調光を使用する競合他社よりも消費電力が半分になります。特徴。D7 ライトポッド:7,665ルーメン。プラグアンドプレイのハイ/ロー配線アダプター付属。信頼性の高いPWM調光により、低設定での消費電力を削減。調整機能が向上したオンザフライ照準。パウダーコーティングされたスチールマウントフレーム、アルミニウムフェースプレート。スポット&ハイブリッドレンズ付属。ECE承認のハイビームスポットオプティクス。同梱内容。DNL.D7.050 - D7 ライトポッド。LAH.24.10000 - Husqvarna Rally ヘッドライトマウント&配線アセンブリー
    適合車種Husqvarna FE 250/350/450/501(17-23)/TE 150i/250i/300i(15-23)
  • LED Brake Light Module with Six LED's (red) DENALI

    LED Brake Light Module with Six LED's (red)

    DENALI
    10,980税込12,078
    1個
    62日以内出荷
    LED Brake Light Moduleは、とても小型で薄型のハウジングから最大量の光を生み出すように設計されています。統合されたランブレーキ回路を備えた3線式 B6ポッドを赤いワイヤーで50%の強度で実行し、オレンジのワイヤーで100%の強度に切り替えます。B6 ブレーキライトポッドは、さまざまな取り付けキットと互換性があり、ポッドをナンバープレートの下、ナンバープレートの側面、または平らな面に取り付けることができます。防水マイクロコネクターと付属のポジタップを備えたB6は、あらゆる車両のブレーキライト回路に簡単に接続できます。また、B6はDENALI CANsmartTM コントローラーに直接接続して、プログラム可能なフラッシュ パターンブレーキと減速作動の自動ブレーキライ機能を有効にし、B6を市場で最も明るく機能豊富な補助ブレーキライトにしています。デュアルサーキット:ランニングとブレーキ。180度の視野角。6 つのハイパワーLED。6 ワットの低消費電力。薄型設計。車両ブレーキ回路への接続が容易
    防水性IP67電圧(V)DC12明るさ(Lm)870寸法(inch)4.4×1.1×0.42消費電力(A)0.5セット内容(×1) デナリ レッド B6 ブレーキ ライト ビジビリティ ポッド、(×1) 配線ピグテール、(×3) ポジタップコネクター仕様質量: 0.15 ポンド
  • 2.0 D4 Waterproofing Gasket for Lens DENALI

    2.0 D4 Waterproofing Gasket for Lens

    DENALI
    1,998税込2,198
    1個
    62日以内出荷
    D4 Waterproofing Gasket for Lensは、D4ライトポッドの交換用レンズガスケットです。
    セット内容(×1) D4防水ガスケット
  • Wiring Kits DENALI

    Wiring Kits

    DENALI
    7,998税込8,798
    1個
    62日以内出荷
    SoundBombホーンを接続するための、簡単で安価な配線アダプターキット。
    対応BMW純正ハーネスアダプター for DENALI SoundBomb
  • DialDim Lighting Controller DENALI

    DialDim Lighting Controller

    DENALI
    55,980税込61,578
    1個
    62日以内出荷
    BMWR1250GS/Adventure専用DialDim(TM)LightingControllerは、DENALIのユニバーサルコントローラーと同じく豊富な機能と設定を備えており、簡単に取り付けることができるBMWR1250GS/Adventure用プラグアンドプレイワイヤリングハーネスがセットになっています。 バッテリーとシート下のプラグに接続することにより、独立した2セットのDENALIライティングキッドの調光制御、フラッシュ機能等の便利な照明機能の設定を可能にします。 オン/オフ&調光-1つのDialDim(TM)スイッチを使用して、2セットのライトのオン/オフと強度レベルを個別に制御します。 青いハローはライトセット1を制御し、緑色のハローはライトセット2を制御します。ダブルクリックして、2つの回路を切り替えます。 ハイ/ロー同期-補助ライトは、OEMのハイビームスイッチを使用して、選択した調光設定と最大強度の間で自動的に切り替わります。 この機能を有効にするには、青色の入力ワイヤーを車両のハイビーム回路に接続するだけです。 ステルスモード-スイッチの巧妙な0%調光設定により、通常の運転状態ではライトを「オフ」にすることができますが、車両のハイビームスイッチで100%の強度にジャンプします。 このモードでは、ライトはウィンカーとホーンの入力にも反応しますが、入力が検出されない場合は消灯したままになります。 ウィンカーでキャンセル-有効にすると、メインライト(青い回路1)が信号と同期してキャンセルされ、OEMのウィンカーの「washingout」を防ぎます。 この機能を有効にするには、黄色とオレンジ色の入力ワイヤーを車両のウィンカー回路に接続するだけです。 ウィンカーとして点滅-有効にすると、黄色の可視ライト(緑色の回路2)がOEMのウィンカーと同期して点滅します。 この機能を有効にするには、黄色とオレンジ色の入力ワイヤーを車両のウィンカー回路に接続するだけです。 ホーン付きストロボ-ホーンを鳴らすと、両方の回路の補助ライトが4Hzでストロボします。 この機能を有効にするには、緑色の入力ワイヤーを車両のホーン回路に接続するだけです。 電子的に融合された回路-両方のライト回路は電子的に融合されており、スイッチ自体から直接設定できます。 ヒューズ回路がトリップすると、ハローが赤く点灯して通知します。 電圧表示インジケーター-車両の始動時に、ハロースイッチが緑色に点滅してバッテリー電圧が正常であることを示し、赤色に点滅してバッテリー電圧が11.8vを下回っていることを示します。 低電圧カットオフ-バッテリー電圧が10.8vを下回ると、ライトの電源が入らず、立ち往生を防ぎます。 スイッチハローは、低電圧状態を示すために4つの赤いLEDを点滅させます。
    セット内容DialDim Lighting ControllerDialDim wiring harness - BMW R1250GS/Adventure 用適合車種BMW R1250GS/Adventure(19-23)
  • D3 LEDフォグライティングキッド DENALI

    D3 LEDフォグライティングキッド

    DENALI
    46,980税込51,678
    1個
    62日以内出荷
    D3 LEDライトは、DENALIの10年間の技術革新に基づいて設計されており、最高性能の公道走行可能なフォグライト提供するために開発されました。D3 フォグライトは、北米のSAE/DOTおよび、欧州連合諸国のECEに準拠しており、規制の照明ゾーンごとに最大許容カンデラ (ビーム距離) に達するように入念に設計されました。その結果、見た目だけでなく性能も優れたDENALI独自のユニークなレンズにより、最大ビーム距離が長さ450フィート(約137.2m)、幅300フィート(約91.4m)の非常に鮮明なフォグビームを生成します。公道走行可能なフォグランプにD3 フォグライトに匹敵するものはございません。
    セット内容D3 LED フォグライト ポッド、M8 ステンレス製ハードウェア付きヒンジ マウント、配線ピグテール消費電力(W)40(3.3A)直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:丸型 約90(3.5インチ)×約66(2.62インチ)LED(4x) 11W Cree XP-P LED互換性DataDim(TM):有明るさ(Lm)2800各種認証フォグレンズ認証:SAE/DOT J583 & ECE R19防水性IP67防水および水中使用可能ビーム距離(m)約137.2(450フィート)動作電圧(V)DC9-32ビーム幅(m)約91.4(300フィート)
  • D3 LEDライティングキッド DENALI

    D3 LEDライティングキッド

    DENALI
    48,980税込53,878
    1個
    62日以内出荷
    D3 LEDライトは、DENALIの10年間の技術革新に基づいて設計されており、最高性能の公道走行可能な36Wライトを提供するために開発されました。D3 ドライビングライトは、各ライトポッドにスポットおよびハイブリッドドライビングレンズを含むDENALI独自のTriOptic(TM) ビームシステムを備えています。以前のTriOptic(TM)ライトとは異なり、D3 ハイブリッドドライビングビームは北米のSAE/DOTおよび、欧州連合諸国のECEに準拠しており、公道走行可能なハイビームを提供します。しかし、公道での法定精度にはこだわらず、オフロードでもご使用いただけるように開発されています。D3 スポットレンズは、最大ビーム距離が1900フィート(約579.1m)を超えるように設計されており、D3 LEDライトに匹敵する他の36Wのライトはございません。スポットビームは非常に印象的で、一流の競合他社の実際にサイズが2倍のライトよりも優れた性能を発揮します。
    セット内容D3 LED ライト ポッド (スポット レンズ搭載)、D3 ハイブリッド レンズ、M8 ステンレス製ハードウェア付きヒンジ マウント、配線ピグテール質量(g)ポッド:約270消費電力(W)36(3A)直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:丸型 約88.9(3.5インチ)×約66.5(2.62インチ)LED(3x)11 W Cree XP-P LED互換性DataDim(TM):有明るさ(Lm)2100各種認証ハイブリッド レンズ認証:SAE/DOT J581 & ECE R112、スポットレンズ認証:ECE R112防水性IP67防水および水中使用可能ビーム距離(m)約579.1(1910フィート)動作電圧(V)DC9-32
  • D2 LED Light Pod DENALI

    D2 LED Light Pod

    DENALI
    35,980税込39,578
    1個
    62日以内出荷
    D2ライトの独特な光学系は、距離と幅の完全なバランスを保った強い光を作り出すように設計されています。1ランプあたり10ワットの電力しか消費しないDENALI D2ライトは、423フィート(約129m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍です。全てのDENALI LEDライトは、水中3メートルまでの潜水に耐える頑丈な防水アルミニウムで覆われています。DENALI LEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。
    仕様(パワードロー)0.75Aセット内容ブラックまたはクロム DENALI D2 LEDライトポッド、M8(8mm)取り付け金具、スポット駆動用のビームレンズ(取り付け済み)、アレンキーブラック入力電圧(V)12 DC直径×長さL(Φmm×mm)(ポッド)50.8×60.96LED(1)10 W CREE XM-L2強度デュアルマウント汎用M8ビーム角度(°)10防水性IP-68ビーム距離(m)128.93(423フィート)
  • D2 Lighting Kit DENALI

    D2 Lighting Kit

    DENALI
    71,980税込79,178
    1個
    62日以内出荷
    1ランプあたり10ワットの電力しか消費しないDENALI D2ライトは、423フィート(約129m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍です。DENALI D2ライトにはデュアルライトLEDとハーネスが装備されており、ライトの光量を必要とするオン・オフロードライダーにとって理想的なライティング・ソリューションを作り出します。既存のハイ/ロービームスイッチを使用して、接近通過する際に半輝度を選択することができます。 ライトはハイ/ロービームスイッチとは独立して配線することもでき、常時最適に動作させることができます。
    セット内容DENALI D2 LEDライトポッド×2、調光モジュール、リレー、点灯スイッチ付きハーネスケーブル、M8(8mm)のマウントブラケット×2、スポット駆動ビームレンズ(10度ビームパターン)×2、フラッドビームレンズ(40度ビームパターン)×2、取り付け手順、六角レンチブラック質量(g)(ポッド)約270入力電圧(V)12 DC直径×長さL(Φmm×mm)(ポッド)50.8×60.96LED(1x)10 W CREE XM-L2強度デュアルマウント汎用M8ビーム角度(°)10または40ビーム距離(m)128.93(423フィート)防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)1.5
  • DM Micro LED Light Pod DENALI

    DM Micro LED Light Pod

    DENALI
    36,980税込40,678
    1個
    62日以内出荷
    DENALI DMライトは、明るさを落とすことなくスマートな外観を維持したいストリートバイクに最適な超小型LEDライトです。DMは正面からの光を見たときの明るさを強めるため、昼間の視認性にも理想的です。1ランプあたり5ワットの電力しか消費しないDMライトは、240フィート(約73m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームよりも85フィート(約26m)遠くまで届くことになります。DENALI LEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。
    セット内容マイクロLEDライトポッド、リレー、点灯スイッチ付きハーネスケーブル、スポット駆動ビームレンズ、(10度ビームパターン)、フラッドビームレンズ、(25度ビームパターン)、M8(8mm)マウントブラケット、DENALIライティングDM1 LEDマウントキット、取り付け手順、六角レンチブラック質量(g)(ポッド)約270入力電圧(V)12 DC直径×長さL(Φmm×mm)(ポッド)43.18×60.96LED(1x)5 W CREE XP-G2強度シングルマウント汎用M8ビーム角度(°)10または40ビーム距離(m)73.152(240フィート)防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)0.75
  • ドライビング ライティングキッド DENALI

    ドライビング ライティングキッド

    DENALI
    109,800税込120,780
    1個
    62日以内出荷
    D2ドライビングライトポッド x2。標準パワースポーツ ワイヤリングハーネス。50-60mm フォーククランプライトマウント
    セット内容D2ライトポッド ×2、標準パワースポーツ ワイヤリングハーネス、50-60mm フォーククランプライトマウント適合車種DUCATI Scrambler (All Models)
  • DM Lighting Kit DENALI

    DM Lighting Kit

    DENALI
    73,980税込81,378
    1個
    62日以内出荷
    DENALI DMライトは、明るさを落とすことなくスマートな外観を維持したいストリートバイクに最適な超小型LEDライトです。DMは正面からの光を見たときの明るさを強めるため、昼間の視認性にも理想的です。1ランプあたり5ワットの電力しか消費しないDMライトは、240フィート(約73m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームよりも85フィート(約26m)遠くまで届くことになります。DENALI LEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。
    セット内容マイクロLEDライトポッド×2、リレー、点灯スイッチ付きハーネスケーブル×2、スポット駆動ビームレンズ(10度ビームパターン)×2、フラッドビームレンズ(25度ビームパターン)×2、M8(8mm)マウントブラケット×2、DENALIライティングDM1、LEDマウントキット、取り付け手順、六角レンチブラック質量(g)(ポッド)約270入力電圧(V)12 DC直径×長さL(Φmm×mm)43.18×60.96LED(1x)5 W CREE XP-G2強度シングルマウント汎用M8ビーム角度(°)10または40ビーム距離(m)73.152(240フィート)防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)0.75
  • ドライビング ライティングキッド DENALI

    ドライビング ライティングキッド

    DENALI
    129,800税込142,780
    1個
    62日以内出荷
    適合車種DUCATI Scrambler (All Models)
  • Crashbar Light Mounts DENALI

    Crashbar Light Mounts

    DENALI
    18,980税込20,878
    1個
    62日以内出荷
    このキットは、直径22mm~28mmの管状バーにDENALI LEDライトキットを取り付けることができます。スタイリッシュなクランプは、強度と耐久性のために6061-T6アルミニウムから機械加工されています。ブラケットは、ライトポッドを最適な投影配置とするために、ポッド自体を保護したまま、多数の位置に取り付けることができます。全てのDENALIライトと互換性があります。
    仕様ポッドサイズ: 1.45インチ(36.8mm)×0.73インチ(18.5mm)× 0.55インチ(14mm)消費電力(W)6/個(12Wペア)LED色アンバーLEDシグナルごとに2つ、フリップチップ/C3535-3W防水保護等級IP67入力電圧DC12V
  • S4 2.0 LED Light Pod DENALI

    S4 2.0 LED Light Pod

    DENALI
    109,800税込120,780
    1個
    62日以内出荷
    DENALI S4の固定ライトは、2種パターンのスポットライトを備える補助ハイブリッドライトです。非常に広い光量とハウジング内のピアシングスポットビームライトはとても優れています。8mm取り付け穴で任意の場所にて取り付けていただけます。Dシリーズライトと共通性のあるS4は、DENALIの革新的なDataDim(TM)テクノロジーを備えており、別売プラグアンドプレイのDataDim(TM)コントローラーを接続することでライトを数秒でアップグレードして、ライトをハーフと全灯間で自動的に切り替えることができます。。特徴 :。1ポッドあたり7665ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDドライシール防水ライトは、最も過酷な環境に耐えることができます。LiveActive(TM)サーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。
    セット内容with DataDim(TM) Technology、LED Light Pods×2、HotSwap(TM) Single Intensity Wiring Harness、Hinge Mounts with M8 Stainless Steel Hardware×2、Zip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×4質量(g)ポッド:約360入力電圧(V)12/DC消費電流(A)4.6寸法(inch)ポッド:直径2.75 (69.85mm)× 長さ1.97 (50.04mm)LED(8x) 7W CREE XPL HI強度シングル防水性IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)ビーム距離(m)164.59(540フィート)ビーム幅(m)30.48(100フィート)
  • S4 LED Light Pod DENALI

    S4 LED Light Pod

    DENALI
    53,980税込59,378
    1個
    62日以内出荷
    DENALI S4の固定ライトは、2種パターンのスポットライトを備える補助ハイブリッドライトです。非常に広い光量とハウジング内のピアシングスポットビームライトはとても優れています。8mm取り付け穴で任意の場所にて取り付けていただけます。Dシリーズライトと共通性のあるS4は、DENALIの革新的なDataDim(TM)テクノロジーを備えており、別売プラグアンドプレイのDataDim(TM)コントローラーを接続することでライトを数秒でアップグレードして、ライトをハーフと全灯間で自動的に切り替えることができます。。特徴 :。1ポッドあたり7665ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDドライシール防水ライトは、最も過酷な環境に耐えることができます。LiveActive(TM)サーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。
    セット内容SINGLE、LED Light Pods、HotSwap(TM) Single Intensity Wiring Harness、Hinge Mounts with M8 Stainless Steel Hardware、Zip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×2質量(g)ポッド:約360入力電圧(V)12/DC消費電流(A)4.6寸法(inch)ポッド:直径2.75 (69.85mm)× 長さ1.97 (50.04mm)LED(8x) 7W CREE XPL HI強度シングル防水性IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)ビーム距離(m)164.59(540フィート)ビーム幅(m)30.48(100フィート)
  • D4 Auxiliary Lighting Kit DENALI

    D4 Auxiliary Lighting Kit

    DENALI
    119,800税込131,780
    1個
    62日以内出荷
    4つのDENALI DMライトを1つの頑丈なケースに詰め込んだ、最も強力で多目的なライトです。4つのLEDポッドには、2つの60度楕円形フラッドレンズと2つの10度スポットビームレンズが装備されており、究極のハイブリッドビームパターンを作り出します。1ランプあたり20ワットの電力しか消費しないDENALI D4のライトは、550フィート(約167m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍以上です。
    セット内容Flood & Spot Hybrid LED質量(g)ポッド:約700入力電圧(V)12/DC消費電流(A)6.6寸法(inch)ポッド:3.9 (約99.06mm)四方×2.6 (約66.04mm)LED(8x)10 W CREE XPL HI強度シングルマウント汎用M8ビーム角度(°)10レンズと60楕円レンズ防水性IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)ビーム距離(m)243.84(800フィート)ビーム幅(m)33.53(110フィート)
  • D4 LED Light Pod DENALI

    D4 LED Light Pod

    DENALI
    58,980税込64,878
    1個
    62日以内出荷
    4つのDENALI DMライトを1つの頑丈なケースに詰め込んだ、最も強力で多目的なライトです。4つのLEDポッドには、2つの60度楕円形フラッドレンズと2つの10度スポットビームレンズが装備されており、究極のハイブリッドビームパターンを作り出します。1ランプあたり20ワットの電力しか消費しないDENALI D4のライトは、550フィート(約167m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍以上です。
    セット内容Single Pod質量(g)ポッド:約700入力電圧(V)12/DC消費電流(A)6.6寸法(inch)ポッド:3.9 (約99.06mm)四方×2.6 (約66.04mm)LED(8x)10 W CREE XPL HI強度シングルマウント汎用M8ビーム角度(°)10レンズと60楕円レンズ防水性IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)ビーム距離(m)243.84(800フィート)ビーム幅(m)33.53(110フィート)
  • LED Lighting DENALI

    LED Lighting

    DENALI
    11,980税込13,178
    1個
    62日以内出荷
  • SoundBomb Compact Dual-Tone DENALI

    SoundBomb Compact Dual-Tone

    DENALI
    9,698税込10,668
    1個
    62日以内出荷
    SoundBombは標準的なバイクのホーンの4倍の音量(120dB)で、スタイリッシュな外観を維持したい方向けに設計されています。 そのコンパクトなデザインとブラックアウトな外観で、取り付けると一切目立ちません。 DENALIコンパクトホーンのユニークなデザインは、圧縮機を音響ユニットと機械的に噛合させる頑丈な成形クランプを特徴としています。 このため、高振動の環境でもSoundBombは破損しません。 全てのCANbus電気システムと互換性があります。
    セット内容シングルピース電空ホーン12V30Aリレー電流(A)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×116×86サウンドシステム3フィート(約1m)で120dB
  • D7 2.0 LED Light Pod DENALI

    D7 2.0 LED Light Pod

    DENALI
    129,800税込142,780
    1個
    62日以内出荷
    パワースポーツアプリケーション用に特別に設計された総合的なLEDライトキット1キットあたり2190ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDDataDimTMを装備したライトポッドとハーネスにより、DataDimTM調光コントローラーへのプラグアンドプレイ接続が可能。 防水スイッチとハンドルバースイッチマウント付きのプレミアムパワースポーツハーネスプラグアンドプレイインストール。 ワイヤーの切断や接続は必要ありません。 ドライシールTM水中防水ライトおよびスイッチハウジングは、最も過酷な環境に耐えることができます。 ImpactPCTMポリカーボネート製のベゼルは、従来のアルミニウム製のベゼルのように割れたり、色あせたり、腐食したりしません。 LiveActiveTMサーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。 ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。
    セット内容左右セット(LED Light Pods×2L HotSwapTM Single Intensity Wiring HarnessDrySeal Waterproof Illuminated Switch1.0in Handlebar Switch MountHinge Mounts with M8 Stainless Steel Hardware×2Zip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×4)質量(g)(ポッド)約810直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:4.4in(111.76mm)×2.9in(73.66mm)LED(14x)10WCREEXPLHI強度シングルビーム距離(m)1505フィート(458.72m)入力電圧12VDC防水IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)10ビーム幅(m)200フィート(60.96m)
  • D7 LED Light Pod DENALI

    D7 LED Light Pod

    DENALI
    59,980税込65,978
    1個
    62日以内出荷
    パワースポーツアプリケーション用に特別に設計された総合的なLEDライトキット1キットあたり2190ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDDataDimTMを装備したライトポッドとハーネスにより、DataDimTM調光コントローラーへのプラグアンドプレイ接続が可能。 防水スイッチとハンドルバースイッチマウント付きのプレミアムパワースポーツハーネスプラグアンドプレイインストール。 ワイヤーの切断や接続は必要ありません。 ドライシールTM水中防水ライトおよびスイッチハウジングは、最も過酷な環境に耐えることができます。 ImpactPCTMポリカーボネート製のベゼルは、従来のアルミニウム製のベゼルのように割れたり、色あせたり、腐食したりしません。 LiveActiveTMサーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。 ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。
    セット内容単品(LED Light PodsL HotSwapTM Single Intensity Wiring HarnessDrySeal Waterproof Illuminated Switch1.0in Handlebar Switch MountHinge Mounts with M8 Stainless Steel HardwareZip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×2)質量(g)(ポッド)約810直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:4.4in(111.76mm)×2.9in(73.66mm)LED(14x)10WCREEXPLHI強度シングルビーム距離(m)1505フィート(458.72m)入力電圧12VDC防水IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)10ビーム幅(m)200フィート(60.96m)
  • DR1 LED Light Pod DENALI

    DR1 LED Light Pod

    DENALI
    47,980税込52,778
    1個
    62日以内出荷
    DENALI DR1の大型10度オプティクスは、道路の中心にスポットビームパターンを集中させることで、見渡せる距離を最大化します。 DR1は、最大の光線距離が必要なオン/オフロードに最適です。1ランプあたり10ワットの電力しか消費しません。 DENALI DR1ライトは、695フィート(約212m)先まで届き、標準的なオートバイのハイビームより4倍以上遠くまで届くことになります。
    ブラック質量(g)(ポッド)約660直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:3.75in(95.25mm)×3.8in(96.52mm)ビーム角(度)10度レンズLED(1x)10WCREEXM-L2強度シングルマウント汎用M8ビーム距離(m)695フィート(211.836m)入力電圧12VDC防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)1.5
  • DR1 Auxiliary Lighting Kit DENALI

    DR1 Auxiliary Lighting Kit

    DENALI
    94,980税込104,478
    1個
    62日以内出荷
    DENALI DR1の大型10度オプティクスは、道路の中心にスポットビームパターンを集中させることで、見渡せる距離を最大化します。 DR1は、最大の光線距離が必要なオン/オフロードに最適です。1ランプあたり10ワットの電力しか消費しません。 DENALI DR1ライトは、695フィート(約212m)先まで届き、標準的なオートバイのハイビームより4倍以上遠くまで届くことになります。
    ブラック質量(g)(ポッド)約660直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:3.75in(95.25mm)×3.8in(96.52mm)ビーム角(度)10度レンズLED(1x)10WCREEXM-L2強度シングルマウント汎用M8ビーム距離(m)695フィート(211.836m)入力電圧12VDC防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)1.5
  • D4 Headlight Kit DENALI

    D4 Headlight Kit

    DENALI
    51,980税込57,178
    1個
    62日以内出荷
    DENALI Rally ヘッドライトキットは、KTMまたはHusqvarna エンデューロバイクにDENALI D4、D7ライトポッドを簡単に取り付けられるように、3Dスキャン技術を使用して、車両のヘッドライトマスクにフィットするように設計されています。このDENALI ヘッドライトキットは、プラグアンドプレイの配線アダプターと、実績のあるDataDim コントローラーが含まれているため、DENALI ライトポッドは純正のハイビーム スイッチで半分の強度と最大の強度を切り替えることができます。適切なPWM調光モジュールを使用することで、DENALI ライティングキットは信頼性が高く、効率の悪い抵抗調光を使用する競合他社よりも消費電力が半分になります。特徴。D4 ライトポッド:4,380ルーメン。プラグアンドプレイのハイ/ロー配線アダプター付属。信頼性の高いPWM調光により、低設定での消費電力を削減。調整機能が向上したオンザフライ照準。パウダーコーティングされたスチールマウントフレーム、アルミニウムフェースプレート。スポット&ハイブリッドレンズ付属。ECE承認のハイビームスポットオプティクス。同梱内容。DNL.D4.050 - D4 ライトポッド。LAH.24.10000 - Husqvarna Rally ヘッドライトマウント&配線アセンブリー
    適合車種Husqvarna FE 250/350/450/501(17-23)/TE 150i/250i/300i(15-23)
  • D7 Headlight Kit DENALI

    D7 Headlight Kit

    DENALI
    71,980税込79,178
    1個
    62日以内出荷
    DENALI Rally ヘッドライトキットは、KTMまたはHusqvarna エンデューロバイクにDENALI D4、D7ライトポッドを簡単に取り付けられるように、3Dスキャン技術を使用して、車両のヘッドライトマスクにフィットするように設計されています。このDENALI ヘッドライトキットは、プラグアンドプレイの配線アダプターと、実績のあるDataDim コントローラーが含まれているため、DENALI ライトポッドは純正のハイビーム スイッチで半分の強度と最大の強度を切り替えることができます。適切なPWM調光モジュールを使用することで、DENALI ライティングキットは信頼性が高く、効率の悪い抵抗調光を使用する競合他社よりも消費電力が半分になります。特徴。D7 ライトポッド:7,665ルーメン。プラグアンドプレイのハイ/ロー配線アダプター付属。信頼性の高いPWM調光により、低設定での消費電力を削減。調整機能が向上したオンザフライ照準。パウダーコーティングされたスチールマウントフレーム、アルミニウムフェースプレート。スポット&ハイブリッドレンズ付属。ECE承認のハイビームスポットオプティクス。同梱内容。DNL.D7.050 - D7 ライトポッド。LAH.04.10800 - KTM Rally ヘッドライトマウント&配線アセンブリー
    適合車種KTM 150/250/300/450 XC-W(17-23)/250/350/450/500 EXC-F(17-23)
  • D4 Headlight Kit DENALI

    D4 Headlight Kit

    DENALI
    51,980税込57,178
    1個
    62日以内出荷
    DENALI Rally ヘッドライトキットは、KTMまたはHusqvarna エンデューロバイクにDENALI D4、D7ライトポッドを簡単に取り付けられるように、3Dスキャン技術を使用して、車両のヘッドライトマスクにフィットするように設計されています。このDENALI ヘッドライトキットは、プラグアンドプレイの配線アダプターと、実績のあるDataDim コントローラーが含まれているため、DENALI ライトポッドは純正のハイビーム スイッチで半分の強度と最大の強度を切り替えることができます。適切なPWM調光モジュールを使用することで、DENALI ライティングキットは信頼性が高く、効率の悪い抵抗調光を使用する競合他社よりも消費電力が半分になります。特徴。D4 ライトポッド:4,380ルーメン。プラグアンドプレイのハイ/ロー配線アダプター付属。信頼性の高いPWM調光により、低設定での消費電力を削減。調整機能が向上したオンザフライ照準。パウダーコーティングされたスチールマウントフレーム、アルミニウムフェースプレート。スポット&ハイブリッドレンズ付属。ECE承認のハイビームスポットオプティクス。同梱内容。DNL.D4.050 - D4 ライトポッド。LAH.04.10800 - KTM Rally ヘッドライトマウント&配線アセンブリー
    適合車種KTM 150/250/300/450 XC-W(17-23)/250/350/450/500 EXC-F(17-23)
  • Micro Turn Signal Spacer Kit DENALI

    Micro Turn Signal Spacer Kit

    DENALI
    4,998税込5,498
    1個
    62日以内出荷
    DENALI マイクロウインカースペーサーキット
  • License Plate Mount DENALI

    License Plate Mount

    DENALI
    10,980税込12,078
    1個
    62日以内出荷
    License Plate Mountを使用すると、後部のT3シグナルポッドをナンバープレートの側面に取り付けることができます。プレートの側面に追加のブレーキとウィンカーを追加することで、照明の設置面積が拡大し、プレートの下に取り付けられた従来の一体型ライトバーよりもはるかに多くの視認性が得られます。
    セット内容(×2) ナンバープレート取り付けブラケット、(×1) M6 ハードウェアキット対応DENALI T3 Signal Pods
  • 2.0 Switch Eliminator Plug DENALI

    2.0 Switch Eliminator Plug

    DENALI
    3,998税込4,398
    1個
    62日以内出荷
    Switch Eliminator Plugは、標準のオン/オフ スイッチに代わるもので、車両のイグニッションに合わせてライトの電源を自動的にオン/オフします。バイクが動いているときはいつでもライトを点灯できる便利さと、イグニッションで消灯することができます。
  • 2.0 Sealed Micro Relay DENALI

    2.0 Sealed Micro Relay

    DENALI
    1,998税込2,198
    1個
    62日以内出荷
    Sealed Micro Relayは、標準のDENALI 2.0 プレミアム 3ピンハーネスの交換用です。
  • 2.0 Dual Switch Mounting Plate DENALI

    2.0 Dual Switch Mounting Plate

    DENALI
    3,998税込4,398
    1個
    62日以内出荷
    Dual Switch Mounting Plateを使用すると、2つのDENALI ドライシール防水スイッチを同じハンドルバーマウントバンドに取り付けることができます。
  • 2.0 DrySeal HI-LOW-OFF Waterproof Switch DENALI

    2.0 DrySeal HI-LOW-OFF Waterproof Switch

    DENALI
    7,998税込8,798
    1個
    62日以内出荷
    DENALI DrySeal HI-LOW-OFF Waterproof Switchは、標準のON-OFF スイッチに代わり、車両のOEM照明システムとは別に、ライトの独立した調光を可能にします。これにより、12V のクリーンなビームトリガーシグナルにより高電圧が提供されない車両の問題が解消されます。このスイッチは、補助ライトを完全に独立して制御したい場合にも最適なオプションです。成形されたシリコンガスケットシールに加えて、ワイヤーがハウジングに入るときにワイヤーをポッティングキャビティに入れる独自のドライシール構造技術を使用しています。これにより、ワイヤーを切断してコネクターを取り外した状態で水中に沈めた場合でも、メーカーのハウジングは 100% 防水されます。
    セット内容(×1) DrySeal HI-LOW-OFF 防水スイッチ、(×1) 粘着パッド
  • "All-On" Combination Low Beam DENALI

    "All-On" Combination Low Beam

    DENALI
    7,998税込8,798
    1個
    62日以内出荷
    "All-On" Combination Low Beamとハイ ビーム変換 H4 配線ハーネスは、ハイビームをオンにしたまま、ロービームをオンに保ちます。また、全体的な視認性が大幅に向上します。シンプルなプラグアンドプレイ取り付けにより、DENALI M5またはM7 LEDヘッドライトモジュールとバイクの間を「インライン」で差し込むためのアダプターで、他の改造やスイッチは必要ありません。 DENALI ELECTRONICSの照明専門家が提供するこのアダプターを使用して、ハイビームの「オールオン」を保ちます。特徴。ロービームとハイビームを同時に「オールオン」で使用可能。プラグアンドプレイアダプター。シンプルなインラインによる取り付け。DENALI M5&M7 LEDヘッドライトモジュール専用
    セット内容DENALI 「オールオン」コンビネーションロービーム、ハイビーム変換H4ワイヤーハーネス仕様With High Beam Conversion H4 Headlight Wiring Harness
  • 2.0 Perch Switch Mount Kit DENALI

    2.0 Perch Switch Mount Kit

    DENALI
    6,998税込7,698
    1個
    62日以内出荷
    Perch Switch Mount Kitは、バイクのクラッチまたはブレーキパーチにDENALI ドライシール防水スイッチを取り付けるために使用されます。キットには、M5とM6の両方の水平方向または垂直方向のボルトに取り付けるために必要なものが含まれています。
    セット内容(×1) フラットスイッチ取り付けプレート、(×1) アングルスイッチ取り付けプレート、(×1) M5 & M6 ハードウェアキット
  • Slip-On Blackout Cover Kit DENALI

    Slip-On Blackout Cover Kit

    DENALI
    4,998税込5,498
    1個
    62日以内出荷
    DENALI Slip-On Blackout Cover Kitは、公道でのアフターマーケットで販売しているライトをカバーする必要がある場所での走行時に保護します。DENALI D7ライトご使用いただけるカバーになります。スリップオンカバーの頑丈なシリコン構造は、岩やその他の破片からDENALI D7ライトを保護し、寿命を延ばします。
    対応DENALI D7 LED
  • Mounting Auxiliary Lights To Inverted Fork Tubes DENALI

    Mounting Auxiliary Lights To Inverted Fork Tubes

    DENALI
    19,980税込21,978
    1個
    62日以内出荷
    DENALI Mounting Auxiliary Lights To Inverted Fork Tubesを使用すると、DENALI LEDライトを倒立フォーク、または直径50mm~60mm(2インチ~2.375インチ)のチューブに取り付けることができます。これらのライトマウントには独自の八角形の内部構造があり、クランプが幅広い直径のチューブを固定することができ、オプションの回転可能なマウンシェルフが含まれており、堅牢なライトマウントにより取り付けいただけます。これらのクランプは、エンデューロ、デュアル、スポーツ、ネイキッドのバイクなど、倒立フォークが露出したバイクにご使用いただけます。クランプにより、ライトをフォークチューブの前または両側に取り付けて、フェアリングやその他のアクセサリーとのクリアランスを確保できます。クランプは、通常、多くのクルーザーや標準的なオートバイに見られる従来のフォークの下脚に固定するのに最適なサイズです。特徴:。調整可能なグリップ範囲 (50mm-60mm)。回転可能な取り付けシェルフにより、4段階の軸調整が可能。ライトを直接クランプに取り付けることができます。ライトポッドのM8 ボルトに対応。ブラックアルマイト仕上げのビレットアルミニウム
    セット内容2× 取り付けクランプ、2× 回転式取り付けシェルフ、組み立て説明書寸法(mm)50~60