カテゴリ

  • バイク部品(35)
絞り込み
ブランド
  • DENALI
  • 東芝ライテック(183)
  • 渡辺電機工業(37)
  • イスカル(22)
  • 三菱電機(14)
  • ケナメタル(12)
  • ホンダ(10)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • SUPERFLOWER(8)
  • 岩崎電気(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • OVER RACING(6)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • ITT CANNON(4)
  • CKD(3)
  • 象印マホービン(3)
  • KSフィルター(3)
  • PROST's(3)
  • SUGICO(スギコ)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NLD」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D4 LED Light Pod DENALI

    D4 LED Light Pod

    DENALI
    58,980税込64,878
    1個
    62日以内出荷
    4つのDENALI DMライトを1つの頑丈なケースに詰め込んだ、最も強力で多目的なライトです。4つのLEDポッドには、2つの60度楕円形フラッドレンズと2つの10度スポットビームレンズが装備されており、究極のハイブリッドビームパターンを作り出します。1ランプあたり20ワットの電力しか消費しないDENALI D4のライトは、550フィート(約167m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍以上です。
    セット内容Single Pod質量(g)ポッド:約700入力電圧(V)12/DC消費電流(A)6.6寸法(inch)ポッド:3.9 (約99.06mm)四方×2.6 (約66.04mm)LED(8x)10 W CREE XPL HI強度シングルマウント汎用M8ビーム角度(°)10レンズと60楕円レンズ防水性IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)ビーム距離(m)243.84(800フィート)ビーム幅(m)33.53(110フィート)
  • D7 LED Light Pod DENALI

    D7 LED Light Pod

    DENALI
    59,980税込65,978
    1個
    62日以内出荷
    パワースポーツアプリケーション用に特別に設計された総合的なLEDライトキット1キットあたり2190ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDDataDimTMを装備したライトポッドとハーネスにより、DataDimTM調光コントローラーへのプラグアンドプレイ接続が可能。 防水スイッチとハンドルバースイッチマウント付きのプレミアムパワースポーツハーネスプラグアンドプレイインストール。 ワイヤーの切断や接続は必要ありません。 ドライシールTM水中防水ライトおよびスイッチハウジングは、最も過酷な環境に耐えることができます。 ImpactPCTMポリカーボネート製のベゼルは、従来のアルミニウム製のベゼルのように割れたり、色あせたり、腐食したりしません。 LiveActiveTMサーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。 ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。
    セット内容単品(LED Light PodsL HotSwapTM Single Intensity Wiring HarnessDrySeal Waterproof Illuminated Switch1.0in Handlebar Switch MountHinge Mounts with M8 Stainless Steel HardwareZip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×2)質量(g)(ポッド)約810直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:4.4in(111.76mm)×2.9in(73.66mm)LED(14x)10WCREEXPLHI強度シングルビーム距離(m)1505フィート(458.72m)入力電圧12VDC防水IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)10ビーム幅(m)200フィート(60.96m)
  • D7 2.0 LED Light Pod DENALI

    D7 2.0 LED Light Pod

    DENALI
    129,800税込142,780
    1個
    62日以内出荷
    パワースポーツアプリケーション用に特別に設計された総合的なLEDライトキット1キットあたり2190ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDDataDimTMを装備したライトポッドとハーネスにより、DataDimTM調光コントローラーへのプラグアンドプレイ接続が可能。 防水スイッチとハンドルバースイッチマウント付きのプレミアムパワースポーツハーネスプラグアンドプレイインストール。 ワイヤーの切断や接続は必要ありません。 ドライシールTM水中防水ライトおよびスイッチハウジングは、最も過酷な環境に耐えることができます。 ImpactPCTMポリカーボネート製のベゼルは、従来のアルミニウム製のベゼルのように割れたり、色あせたり、腐食したりしません。 LiveActiveTMサーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。 ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。
    セット内容左右セット(LED Light Pods×2L HotSwapTM Single Intensity Wiring HarnessDrySeal Waterproof Illuminated Switch1.0in Handlebar Switch MountHinge Mounts with M8 Stainless Steel Hardware×2Zip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×4)質量(g)(ポッド)約810直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:4.4in(111.76mm)×2.9in(73.66mm)LED(14x)10WCREEXPLHI強度シングルビーム距離(m)1505フィート(458.72m)入力電圧12VDC防水IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)10ビーム幅(m)200フィート(60.96m)
  • D4 Auxiliary Lighting Kit DENALI

    D4 Auxiliary Lighting Kit

    DENALI
    119,800税込131,780
    1個
    62日以内出荷
    4つのDENALI DMライトを1つの頑丈なケースに詰め込んだ、最も強力で多目的なライトです。4つのLEDポッドには、2つの60度楕円形フラッドレンズと2つの10度スポットビームレンズが装備されており、究極のハイブリッドビームパターンを作り出します。1ランプあたり20ワットの電力しか消費しないDENALI D4のライトは、550フィート(約167m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍以上です。
    セット内容Flood & Spot Hybrid LED質量(g)ポッド:約700入力電圧(V)12/DC消費電流(A)6.6寸法(inch)ポッド:3.9 (約99.06mm)四方×2.6 (約66.04mm)LED(8x)10 W CREE XPL HI強度シングルマウント汎用M8ビーム角度(°)10レンズと60楕円レンズ防水性IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)ビーム距離(m)243.84(800フィート)ビーム幅(m)33.53(110フィート)
  • 2.0 D4 Waterproofing Gasket for Lens DENALI

    2.0 D4 Waterproofing Gasket for Lens

    DENALI
    1,998税込2,198
    1個
    62日以内出荷
    D4 Waterproofing Gasket for Lensは、D4ライトポッドの交換用レンズガスケットです。
    セット内容(×1) D4防水ガスケット
  • DM Replacement Waterproofing Gaskets for Lens DENALI

    DM Replacement Waterproofing Gaskets for Lens

    DENALI
    999税込1,099
    1個
    62日以内出荷
    DM Replacement Waterproofing Gaskets for Lensは、DMライトポッドの交換用レンズガスケットです。
  • 2.0 DM Replacement Spot Lens DENALI

    2.0 DM Replacement Spot Lens

    DENALI
    1,998税込2,198
    1個
    62日以内出荷
    DM Replacement Spot Lensは、DMライトポッドの交換用クリア スポットレンズです。
    セット内容(×1) DM スポットレンズ、クリアCLEAR
  • 2.0 DM Replacement Elliptical Flood Lens DENALI

    2.0 DM Replacement Elliptical Flood Lens

    DENALI
    999税込1,099
    1個
    62日以内出荷
    DM Replacement Elliptical Flood Lensは、DMライトポッドの交換用楕円フラッドレンズです。
    セット内容(×1) DM Eマーク認定の楕円フラッドレンズ
  • 2.0 DM Replacement Polycarbonate Bezel DENALI

    2.0 DM Replacement Polycarbonate Bezel

    DENALI
    3,998税込4,398
    1個
    62日以内出荷
    DM Replacement Polycarbonate Bezelは、DMライトポッドの交換用フロントベゼルです。
    仕様SINGLE
  • D2 Spot Lens DENALI

    D2 Spot Lens

    DENALI
    1,998税込2,198
    1個
    62日以内出荷
    D2 Spot Lensは、D2ライトポッドの交換用クリア スポットレンズです。
    セット内容(×1) D2 スポットレンズ、クリアCLEAR
  • 2.0 D4 E-Marked Spot Lens DENALI

    2.0 D4 E-Marked Spot Lens

    DENALI
    2,998税込3,298
    1個
    62日以内出荷
    D4 E-Marked Spot Lensは、D4ライトポッドの交換用スポットレンズです。
    セット内容(×1) D4 Eマーク スポットレンズ、クリアCLEAR
  • D3 LEDフォグライティングキッド DENALI

    D3 LEDフォグライティングキッド

    DENALI
    46,980税込51,678
    1個
    62日以内出荷
    D3 LEDライトは、DENALIの10年間の技術革新に基づいて設計されており、最高性能の公道走行可能なフォグライト提供するために開発されました。D3 フォグライトは、北米のSAE/DOTおよび、欧州連合諸国のECEに準拠しており、規制の照明ゾーンごとに最大許容カンデラ (ビーム距離) に達するように入念に設計されました。その結果、見た目だけでなく性能も優れたDENALI独自のユニークなレンズにより、最大ビーム距離が長さ450フィート(約137.2m)、幅300フィート(約91.4m)の非常に鮮明なフォグビームを生成します。公道走行可能なフォグランプにD3 フォグライトに匹敵するものはございません。
    セット内容D3 LED フォグライト ポッド、M8 ステンレス製ハードウェア付きヒンジ マウント、配線ピグテール消費電力(W)40(3.3A)直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:丸型 約90(3.5インチ)×約66(2.62インチ)LED(4x) 11W Cree XP-P LED互換性DataDim(TM):有明るさ(Lm)2800各種認証フォグレンズ認証:SAE/DOT J583 & ECE R19防水性IP67防水および水中使用可能ビーム距離(m)約137.2(450フィート)動作電圧(V)DC9-32ビーム幅(m)約91.4(300フィート)
  • D3 LEDライティングキッド DENALI

    D3 LEDライティングキッド

    DENALI
    48,980税込53,878
    1個
    62日以内出荷
    D3 LEDライトは、DENALIの10年間の技術革新に基づいて設計されており、最高性能の公道走行可能な36Wライトを提供するために開発されました。D3 ドライビングライトは、各ライトポッドにスポットおよびハイブリッドドライビングレンズを含むDENALI独自のTriOptic(TM) ビームシステムを備えています。以前のTriOptic(TM)ライトとは異なり、D3 ハイブリッドドライビングビームは北米のSAE/DOTおよび、欧州連合諸国のECEに準拠しており、公道走行可能なハイビームを提供します。しかし、公道での法定精度にはこだわらず、オフロードでもご使用いただけるように開発されています。D3 スポットレンズは、最大ビーム距離が1900フィート(約579.1m)を超えるように設計されており、D3 LEDライトに匹敵する他の36Wのライトはございません。スポットビームは非常に印象的で、一流の競合他社の実際にサイズが2倍のライトよりも優れた性能を発揮します。
    セット内容D3 LED ライト ポッド (スポット レンズ搭載)、D3 ハイブリッド レンズ、M8 ステンレス製ハードウェア付きヒンジ マウント、配線ピグテール質量(g)ポッド:約270消費電力(W)36(3A)直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:丸型 約88.9(3.5インチ)×約66.5(2.62インチ)LED(3x)11 W Cree XP-P LED互換性DataDim(TM):有明るさ(Lm)2100各種認証ハイブリッド レンズ認証:SAE/DOT J581 & ECE R112、スポットレンズ認証:ECE R112防水性IP67防水および水中使用可能ビーム距離(m)約579.1(1910フィート)動作電圧(V)DC9-32
  • 2.0 D2 Waterproofing Gasket for Lens DENALI

    2.0 D2 Waterproofing Gasket for Lens

    DENALI
    999税込1,099
    1個
    62日以内出荷
    D2 Waterproofing Gasket for Lensは、D2 ライト ポッドの交換用レンズガスケットです。
    セット内容(×1) D2防水ガスケット
  • 2.0 D2 E-Marked Diffused Lens DENALI

    2.0 D2 E-Marked Diffused Lens

    DENALI
    1,998税込2,198
    1個
    62日以内出荷
    D2 E-Marked Diffused Lensは、D2ライトポッドの楕円フラッドの交換用レンズです。
    セット内容(×1) D2 E-Marked Diffused LensCLEAR
  • DM Replacement Hinge Assembly DENALI

    DM Replacement Hinge Assembly

    DENALI
    2,998税込3,298
    1個
    62日以内出荷
    DM Replacement Hinge Assemblyは、DMライトポッドの交換用ヒンジです。
    仕様SINGLE
  • 2.0 D4 Diffused Lens DENALI

    2.0 D4 Diffused Lens

    DENALI
    2,998税込3,298
    1個
    62日以内出荷
    D4 Diffused Lensは、D4ライトポッドの交換用クリア True-HybridTM Lensです。
    セット内容(×1) D4 True-HybridTM レンズ、クリアCLEAR
  • 2.0 D2 Polycarbonate Bezel w/ logo, Black DENALI

    2.0 D2 Polycarbonate Bezel w/ logo, Black

    DENALI
    3,998税込4,398
    1個
    62日以内出荷
    D2 Polycarbonate Bezelは、D2ライトポッドの交換用フロントベゼルです。
  • Daytime Running Lights With Universal Offset Mounting Kit DENALI

    Daytime Running Lights With Universal Offset Mounting Kit

    DENALI
    36,980税込40,678
    1個
    62日以内出荷
    M6ボルトサイズ同梱専用ステイによりバイクの側面に取り付けて、対向車への可視性を上げるように設計されています。 スリムなハウジングから最大限の光を生み出すように設計されており、とても明るくコンパクトです。 統合されたデュアル輝度回路により、フル輝度、ハーフ輝度で動作するように配線したり、オートバイのオリジナルのハイビームスイッチで2つを自動的に切り替えることができます。 防水コネクタとポジタップピグテールは、車両からの電力を利用するため、設置操作が簡単です。 イグニッションでオンおよびオフになります。 WHITEまたはAMBER色をご選択ください。 DualCircuit:50%&100%Intensity 180°viewingangle 12ExtremelybrightLEDs Veryefficient12-watttotalpowerconsumption Lowprofiledesign
    セット内容DENALIDRLpodskit(×2)、OffsetMountingbrackets(×2)、M6Mountinghardware(×1)、Wiringpigtail(×2)、Wiringsplitter(×1)、Posi-taps(×3)
  • DR1 Replacement Waterproofing Gaskets for Lens DENALI

    DR1 Replacement Waterproofing Gaskets for Lens

    DENALI
    999税込1,099
    1個
    62日以内出荷
    DR1 Replacement Waterproofing Gaskets for Lensは、DR1ライトポッドの交換用レンズガスケットです。
    仕様SINGLEセット内容(×1) DR1防水レンズガスケット
  • DR1 Replacement DR1 Polycarbonate Bezel DENALI

    DR1 Replacement DR1 Polycarbonate Bezel

    DENALI
    3,998税込4,398
    1個
    62日以内出荷
    DR1 Polycarbonate Bezelは、DR1ライトポッドの交換用フロントベゼルです。
  • Daytime Running Light With Waterproof Flush Mounting Kit DENALI

    Daytime Running Light With Waterproof Flush Mounting Kit

    DENALI
    14,980税込16,478
    1個
    62日以内出荷
    任意の平らな面に同梱専用ステイをDENALIDRLポッドを取り付けて、対向車への視認性を上げれます。 最小のスリムなライトから最大限の光を生み出すように設計されておりとても明るいです。 統合されたデュアル輝度回路を備えたライトは、フル輝度、ハーフ輝度で動作するように配線したり、オートバイのオリジナルのハイビームスイッチで2つを自動的に切り替えることができます。 防水コネクタとポジタップピグテールは、ランニングライト回路に直接配線できるように設計されているため、取り付けは簡単です。 イグニッションでスイッチオンおよびオフになります。 DualCircuit:50%&100%Intensity 180°viewingangle 12ExtremelybrightLEDs Veryefficient12-watttotalpowerconsumption Lowprofiledesign
    セット内容DENALIDRLpod、Waterproofgasket、Setofflush-mountnutandbolthardware、Setofflush-mountselftappingscrewhardware、Wiringpigtail、Posi-taps(×3)
  • 2.0 D4 Amber TriOptic Lens Kit DENALI

    2.0 D4 Amber TriOptic Lens Kit

    DENALI
    9,998税込10,998
    1個
    62日以内出荷
    D4 Amber TriOptic Lens Kitは、霧や雨の状況での視認性を最大に引き出せるように設計されています。レンズのAmberは、水蒸気を反射して視認性を低下させる青色の周波数を光から遮断することで、霧や雨の中での視認性を高めます。このキットには、2つのスポットレンズと、2つのTrue-HybridTMレンズが含まれています。距離を最大にする場合には、2つのスポットレンズを使用し、50/50 True-HybridTMの場合には、2つのTrue-HybridTMレンズを使用するか、それぞれの1つずつを使用して、距離を維持しながら近距離フィルを追加するスポット、True-HybridTMをご使用いただけます。
    セット内容(×2) Amber D4 スポットレンズ、(×2) Amber D4 True-HybridTM レンズ
  • Slip-On Blackout Cover Kit DENALI

    Slip-On Blackout Cover Kit

    DENALI
    4,998税込5,498
    1個
    62日以内出荷
    DENALI Slip-On Blackout Cover Kitは、公道でのアフターマーケットで販売しているライトをカバーする必要がある場所での走行時に保護します。DENALI D4ライトご使用いただけるカバーになります。スリップオンカバーの頑丈なシリコン構造は、岩やその他の破片からDENALI D4ライトを保護し、寿命を延ばします。
    対応DENALI D4 LED Lights
  • Slip-On Blackout Cover Kit DENALI

    Slip-On Blackout Cover Kit

    DENALI
    4,998税込5,498
    1個
    62日以内出荷
    DENALI Slip-On Blackout Cover Kitは、公道でのアフターマーケットで販売しているライトをカバーする必要がある場所での走行時に保護します。DENALI D7ライトご使用いただけるカバーになります。スリップオンカバーの頑丈なシリコン構造は、岩やその他の破片からDENALI D7ライトを保護し、寿命を延ばします。
    対応DENALI D7 LED
  • 2.0 D2 Yellow TriOptic Lens Kit DENALI

    2.0 D2 Yellow TriOptic Lens Kit

    DENALI
    4,998税込5,498
    1個
    62日以内出荷
    D2 Yellow TriOptic Lens Kitは、霧や雨の状況での視認性を最大に引き出せるように設計されています。レンズのYellowは、水蒸気を反射して視認性を低下させる青色の周波数を光から遮断することで、霧や雨の中での視認性を高めます。キットには2つのスポットレンズと2つのフラッドレンズが含まれています。最大の距離を得るには 2 つのスポットを使用し、最大の広がりを得るには 2 つのフラッドを使用するか、それぞれの 1 つを使用して、両方の長所を組み合わせた 50/50 のTrue-Hybridでご使用いただけます。
    セット内容(×2) Yellow D2スポットレンズ、(×2) Yellow D2フラッドレンズ
  • 2.0 DM Amber TriOptic Lens Kit DENALI

    2.0 DM Amber TriOptic Lens Kit

    DENALI
    5,998税込6,598
    1個
    62日以内出荷
    DM Amber TriOptic Lens Kitは、霧や雨の状況での視認性を最大に引き出せるように設計されています。レンズのAmberは、水蒸気を反射して視認性を低下させる青色の周波数を光から遮断することで、霧や雨の中での視認性を高めます。キットには2つのスポットレンズと2つのフラッドレンズが含まれています。最大の距離を得るには2つのスポットを使用し、最大の広がりを得るには2つのフラッドを使用するか、それぞれの1つを使用して、両方の長所を組み合わせた50/50のTrue-Hybridでご使用いただけます。
    セット内容(×2) アンバー DM スポットレンズ、(×2) アンバーDMフラッドレンズ
  • 2.0 D4 Yellow TriOptic Lens Kit DENALI

    2.0 D4 Yellow TriOptic Lens Kit

    DENALI
    9,998税込10,998
    1個
    62日以内出荷
    D4 Yellow TriOptic Lens Kitは、霧や雨の状況での視認性を最大に引き出せるように設計されています。レンズのYellowは、水蒸気を反射して視力を低下させる青色の周波数を光からブロックすることで、霧や雨の中での視認性を高めます。このキットには、2つのスポットレンズと、2つのTrue-HybridTMレンズが含まれています。距離を最大にする場合には、2つのスポットレンズを使用し、50/50 True-HybridTMの場合には、2つのTrue-HybridTMレンズを使用するか、それぞれの1つずつを使用して、距離を維持しながら近距離フィルを追加するスポット、True-HybridTMをご使用いただけます。
    セット内容(×2) Yellow D4スポットレンズ、(×2) Yellow D4 True-Hybrid レンズ
  • 2.0 D2 Amber TriOptic Lens Kit DENALI

    2.0 D2 Amber TriOptic Lens Kit

    DENALI
    5,998税込6,598
    1個
    62日以内出荷
    D2 Amber TriOptic Lens Kitは、霧や雨の状況での視認性を最大に引き出せるように設計されています。レンズのAmberは、水蒸気を反射して視認性を低下させる青色の周波数を光から遮断することで、霧や雨の中での視認性を高めます。キットには2つのスポットレンズと2つのフラッドレンズが含まれています。最大の距離を得るには2つのスポットを使用し、最大の広がりを得るには2つのフラッドを使用するか、それぞれの1つを使用して、両方の長所を組み合わせた50/50のTrue-Hybridでご使用いただけます。
    セット内容(×2) アンバー D2 スポットレンズ、(×2) アンバーD2フラッドレンズ
  • 2.0 DM Yellow TriOptic Lens Kit DENALI

    2.0 DM Yellow TriOptic Lens Kit

    DENALI
    4,998税込5,498
    1個
    62日以内出荷
    DM Yellow TriOptic Lens Kitトは、霧や雨の状況での視認性を最大に引き出せるように設計されています。レンズのYellowは、水蒸気を反射して視認性を低下させる青色の周波数を光から遮断することで、霧や雨の中での視認性を高めます。キットには2つのスポットレンズと2つのフラッドレンズが含まれています。最大の距離を得るには 2 つのスポットを使用し、最大の広がりを得るには 2 つのフラッドを使用するか、それぞれの 1 つを使用して、両方の長所を組み合わせた 50/50 のTrue-Hybridでご使用いただけます。
    セット内容(×2) セレクティブ イエロー DM スポット レンズ、(×2) セレクティブ イエロー DM フラッド レンズ
  • D3 LED Lights TriOptic Lens Kit DENALI

    D3 LED Lights TriOptic Lens Kit

    DENALI
    7,998税込8,798
    1個
    62日以内出荷
    D3 LED Lights TriOptic Lens Kitは、霧や雨の状況での視認性を最大に引き出せるように設計されています。AmberとYellowの2色のレンズカラーはどちらも、水蒸気を反射して視認性を低下させる青色の周波数を光から遮断することで、霧や雨の中での視認性を高めます。OEM のウィンカーに合わせてアンバーと、日中の対向車に対する視認性をさらに高めるためのイエローの2色から選択いただけます。このキットには、2つのスポットレンズと、2つのTrue-HybridTMレンズが含まれています。距離を最大にする場合には、2つのスポットレンズを使用し、50/50 True-HybridTMの場合には、2つのTrue-HybridTMレンズを使用するか、それぞれの1つずつを使用して、距離を維持しながら近距離フィルを追加するスポット、True-HybridTMをご使用いただけます。
  • D7 TriOptic Lens Kit DENALI

    D7 TriOptic Lens Kit

    DENALI
    12,980税込14,278
    1個
    62日以内出荷
    D7 TriOptic Lens Kitは、霧や雨の状況での視認性を最大に引き出せるように設計されています。AmberとYellowの2色のレンズカラーはどちらも、水蒸気を反射して視認性を低下させる青色の周波数を光から遮断することで、霧や雨の中での視認性を高めます。OEM のウィンカーに合わせてアンバーと、日中の対向車に対する視認性をさらに高めるためのイエローの2色から選択いただけます。
  • D3 Fog Lights TriOptic Lens Kit DENALI

    D3 Fog Lights TriOptic Lens Kit

    DENALI
    4,998税込5,498
    1個
    62日以内出荷
    D3 Fog Lights TriOptic Lens Kitは、霧や雨の状況での視認性を最大に引き出せるように設計されています。AmberとYellowの2色のレンズカラーはどちらも、水蒸気を反射して視認性を低下させる青色の周波数を光から遮断することで、霧や雨の中での視認性を高めます。OEM のウィンカーに合わせてアンバーと、日中の対向車に対する視認性をさらに高めるためのイエローの2色から選択いただけます。
  • 2.0 DR1Amber TriOptic Lens Kit DENALI

    2.0 DR1Amber TriOptic Lens Kit

    DENALI
    6,998税込7,698
    1個
    62日以内出荷
    DR1Amber TriOptic Lens Kitは、霧や雨の状況での視認性を最大に引き出せるように設計されています。レンズのAmberは、水蒸気を反射して視認性を低下させる青色の周波数を光から遮断することで、霧や雨の中での視認性を高めます。このキットには、2つのスポットレンズと、2つのTrue-HybridTMレンズが含まれています。距離を最大にする場合には、2つのスポットレンズを使用し、50/50 True-HybridTMの場合には、2つのTrue-HybridTM レンズを使用するか、それぞれの1つずつを使用して、距離を維持しながら近距離フィルを追加するスポット、True-HybridTMをご使用いただけます。
    セット内容(×2) アンバー DR1スポットレンズ、(×2) アンバー DR1 True-HybridTM レンズ
  • 2.0 DR1 Yellow TriOptic Lens Kit DENALI

    2.0 DR1 Yellow TriOptic Lens Kit

    DENALI
    6,998税込7,698
    1個
    62日以内出荷
    DR1 Yellow TriOptic Lens Kitは、霧や雨の状況での視認性を最大に引き出せるように設計されています。レンズのYellowは、水蒸気を反射して視認性を低下させる青色の周波数を光から遮断することで、霧や雨の中での視認性を高めます。このキットには、2つのスポットレンズと、2つのTrue-HybridTMレンズが含まれています。距離を最大にする場合には、2つのスポットレンズを使用し、50/50 True-HybridTMの場合には、2つのTrue-HybridTM レンズを使用するか、それぞれの1つずつを使用して、距離を維持しながら近距離フィルを追加するスポット、True-HybridTMをご使用いただけます。
    セット内容(×2) イエロー DR1 スポット レンズ、(×2) イエロー DR1 True-HybridTM レンズ