カテゴリ

  • バイク部品(7)
絞り込み
ブランド
  • DENALI
  • BIGM(丸山製作所)(160)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(36)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(28)
  • SMC(19)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(16)
  • brembo(15)
  • R&G RACING PRODUCTS(11)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(10)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • SUS(エスユーエス)(8)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • 大洋製器工業(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • SCHMERSAL(6)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(6)
  • KTR(6)
  • ゴールドメダル(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gs19」の検索結果

特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Light Mount DENALILight MountDENALI
22,980税込25,278
1個
62日以内出荷
適合車種BMW F850GS(19-)/F850GS Adventure(19-)/F750GS(19-)
Crashbar Light Mounting Adapter DENALICrashbar Light Mounting AdapterDENALI
9,998税込10,998
1個
62日以内出荷
左右セット
適合車種BMW F700GS(13-18)/F750GS(19/20)/F800GS(13-18)/F800GS Adventure(14-18)/F850GS(19/20)/F850GS Adventure(19-21)/R1200GS(04-12)/R1200GS LC(13-18)/R1250GS(19-21)/R1250GS Adventure(19-21)/R1200RT(14-19)/R1250RT(19-21)/K1600GT(11/12)/S1000XR(20/21)関連資料(0.63MB)
SoundBomb Compact Horn Mount DENALISoundBomb Compact Horn MountDENALI
12,980税込14,278
1個
62日以内出荷
DENALISoundBombコンパクトデュアルトーンエアーホーンを取り付けるためのバイク専用マウントキット。 スタイリッシュなクランプは、強度と耐久性のために6061-T6アルミニウムから機械加工されています。 ホーンは左側のシリンダーヘッドの真後ろに配置することが可能。
適合車種BMW F750GS(19-)/F850GS(19-)セット内容黒色の陽極酸化アルミニウム加工クランプ2組、取り付け金具
Horn Mount DENALIHorn MountDENALI
7,898税込8,688
1個
62日以内出荷
DENALISoundBombコンパクトデュアルトーンエアーホーンを取り付けるためのバイク専用マウントキット。 スタイリッシュなクランプは、強度と耐久性のために6061-T6アルミニウムから機械加工されています。 ホーンは左側のシリンダーヘッドの真後ろに配置することが可能。
セット内容黒色の陽極酸化アルミニウム加工クランプ2組、取り付け金具
Auxiliary Light Mounting Brackets DENALIAuxiliary Light Mounting BracketsDENALI
24,980税込27,478
1個
62日以内出荷
適合車種BMW R1250GS(19-)セット内容LightMountingBracket(1)、M8x110DIN912(2)、M8WasherDIN(4)、Spacer,ID:9mmOD:25mmL:80mm(2)、M8NutDIN985(2)関連資料(2.28MB)
DialDim Lighting Controller DENALIDialDim Lighting ControllerDENALI
55,980税込61,578
1個
62日以内出荷
BMWR1250GS/Adventure専用DialDim(TM)LightingControllerは、DENALIのユニバーサルコントローラーと同じく豊富な機能と設定を備えており、簡単に取り付けることができるBMWR1250GS/Adventure用プラグアンドプレイワイヤリングハーネスがセットになっています。 バッテリーとシート下のプラグに接続することにより、独立した2セットのDENALIライティングキッドの調光制御、フラッシュ機能等の便利な照明機能の設定を可能にします。 オン/オフ&調光-1つのDialDim(TM)スイッチを使用して、2セットのライトのオン/オフと強度レベルを個別に制御します。 青いハローはライトセット1を制御し、緑色のハローはライトセット2を制御します。ダブルクリックして、2つの回路を切り替えます。 ハイ/ロー同期-補助ライトは、OEMのハイビームスイッチを使用して、選択した調光設定と最大強度の間で自動的に切り替わります。 この機能を有効にするには、青色の入力ワイヤーを車両のハイビーム回路に接続するだけです。 ステルスモード-スイッチの巧妙な0%調光設定により、通常の運転状態ではライトを「オフ」にすることができますが、車両のハイビームスイッチで100%の強度にジャンプします。 このモードでは、ライトはウィンカーとホーンの入力にも反応しますが、入力が検出されない場合は消灯したままになります。 ウィンカーでキャンセル-有効にすると、メインライト(青い回路1)が信号と同期してキャンセルされ、OEMのウィンカーの「washingout」を防ぎます。 この機能を有効にするには、黄色とオレンジ色の入力ワイヤーを車両のウィンカー回路に接続するだけです。 ウィンカーとして点滅-有効にすると、黄色の可視ライト(緑色の回路2)がOEMのウィンカーと同期して点滅します。 この機能を有効にするには、黄色とオレンジ色の入力ワイヤーを車両のウィンカー回路に接続するだけです。 ホーン付きストロボ-ホーンを鳴らすと、両方の回路の補助ライトが4Hzでストロボします。 この機能を有効にするには、緑色の入力ワイヤーを車両のホーン回路に接続するだけです。 電子的に融合された回路-両方のライト回路は電子的に融合されており、スイッチ自体から直接設定できます。 ヒューズ回路がトリップすると、ハローが赤く点灯して通知します。 電圧表示インジケーター-車両の始動時に、ハロースイッチが緑色に点滅してバッテリー電圧が正常であることを示し、赤色に点滅してバッテリー電圧が11.8vを下回っていることを示します。 低電圧カットオフ-バッテリー電圧が10.8vを下回ると、ライトの電源が入らず、立ち往生を防ぎます。 スイッチハローは、低電圧状態を示すために4つの赤いLEDを点滅させます。
セット内容DialDim Lighting ControllerDialDim wiring harness - BMW R1250GS/Adventure 用適合車種BMW R1250GS/Adventure(19-23)
Light Mount DENALILight MountDENALI
22,980税込25,278
1個
62日以内出荷
左右セット
適合車種BMW G310GS(18/19)セット内容LeftSideMountingBracket(1)、RightSideMountingBracket(1)、M5×20ISO7380(2)、M5WasherDIN125(4)、M5×20DIN933(2)、Spacer-OD:15.8mm/ID:6.5mm/L:6.3mm(2)、M8×14DIN933(1)関連資料(0.54MB)
吸気系カテゴリ
関連カテゴリ