カテゴリ

  • バイク部品(7)
絞り込み
ブランド
  • DENALI
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(120)
  • メディアカバーマーケット(69)
  • Vivotek(19)
  • テクロック(17)
  • スマートバリュー(15)
  • 三菱マテリアル(12)
  • HUBER & SUHNER(12)
  • RS PRO(10)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • SPARKFUN(8)
  • SMC(7)
  • omron(オムロン)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • SAIA-BURGESS(7)
  • EPSON(6)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • KHK(小原歯車工業)(6)
  • 東芝(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n sma」の検索結果

特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.0 Plug-n-Play CANsmart Controller DENALI2.0 Plug-n-Play CANsmart ControllerDENALI
30,980税込34,078特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
DENALI CANsmartTM コントローラーは、車両のCANbus電気システムのパワーと賢さを利用し、最大4つのアクセサリーをプラグアンドプレイで取り付けることができ、BMW 「WonderWheel」または、CANsmart アクセサリーマネージャーソフトウェアから直接制御できる数十のカスタマイズ可能な設定を可能にします。4つの専用回路は、2セットの補助ライト、補助ホーン、および補助ブレーキ ライトを接続し、独立して制御するように事前にプログラムされています。各アクセサリー回路は電子的に融合されており、箱から出してすぐに使用できます。2つの補助ライト回路により、車両「WonderWheel」からハイビームとロービームの明るさを個別に調整できます。また、ハイビームスイッチを押したり、ホーンを鳴らしたりすると、補助ライトがストロボになる「フラッシュトゥパス」と「ホーン作動時のストロボ」設定も備えています。機能豊富なブレーキライト回路は、単純な2線式ブレーキライトを、ランニング ライト、複数のフラッシュパターン、および減速作動ブレーキ機能を備えた「スマートブレーキライト」に変換します。ホーン回路により、リレーやホーン専用ワイヤーハーネスを追加することなく、補助ホーンを追加することができます。シンプルなサーキットオーバーライド
2.0 CANsmart Plug-N-Play Controller DENALI2.0 CANsmart Plug-N-Play ControllerDENALI
47,980税込52,778
1個
62日以内出荷
DENALI CANsmartTM コントローラーを使用すると、BMW F650、F700、F800の CANbus 電気システムの柔軟性と賢さを利用して、アクセサリーの取り付けを簡単にします。CANsmartは、最大4つの電気アクセサリーをプラグアンドプレイで取り付けることができます。これらはすべて、BMWの既存のハンドルバー スイッチを介して制御されます。スイッチを「固定」したり、ワイヤーの配線で悩むことを少なくします。さらに、CANsmart は配電機能を制御するため、アクセサリを制御するためにかさばるリレーを配線する必要はありません。CANsmartの4つの専用回路は、2セットの補助ライト、補助ホーン、および補助ブレーキライトに接続し、独立して制御するように事前にプログラムされています。各アクセサリー回路は電子的に融合されており、箱から出してすぐに使用できます。フリー ソフトウェア (MacまたはPC用) を使用すると、これらの回路をカスタマイズできますが、ほとんどの取り付けにはデフォルト設定が適切です。また、ハイビームスイッチを押したり、ホーンを鳴らしたりすると、補助ライトがストロボになる「フラッシュトゥパス」と「ホーン作動時のストロボ」設定も備えています。機能豊富なブレーキライト回路は、単純な2線式ブレーキライトを、ランニングライト、複数のフラッシュパターン、および減速作動ブレーキ機能を備えたスマートブレーキライトに変換します。ホーン回路により、リレーやホーン専用ワイヤーハーネスを追加することなく、補助ホーンを追加することができます。特徴プラグアンドプレイによる取り付け。新しいファームウェアによる、あらゆるブランドのドライビングライトの2線式回路の調光制御が可能。電気アクセサリーのカスタム制御の提供。2セットの補助ライト、補助ホーン、および補助ブレーキライトを制御するように事前にプログラムされた4つの専用回路。各回路は電子的に融合され、箱から出してすぐに使用できるように事前設定されています。CANsmart アクセサリーマネージャーソフトウェアで制御できる多数のカスタマイズ可能な設定を備えています。ハイビームを押したり、ホーンを鳴らしたりすると、補助ライトをストロボすることができます。DENALI B6 補助ブレーキライトと互換性があり、統合されたランニングライト、複数のフラッシュパターン、減速および作動ブレーキ機能を実現します。リレーや専用のホーンワイヤリングハーネスを追加することなく、DENALI SoundBomb のような補助ホーンを使用できます。
適合車種BMW F650GS(ツインシリンダー)(08-12)/F700GS(13-17)/F800GS(08-18)/F800GS Adventure(14-18)/F800GT(13-17)/F800S(06-10)/F800ST(06-13)/F800R(09-18)セット内容CANスマートコントローラー、(2) 4フィート ライト延長ケーブル、5フィート SoundBombホーン延長ケーブル、ブレーキライトピグテール、結束バンド、粘着面ファスナー、マイクロ USBプログラミングケーブル
2.0 Plug-n-Play CANsmart Controller DENALI2.0 Plug-n-Play CANsmart ControllerDENALI
47,980税込52,778
1個
62日以内出荷
KTM 890(21-)/1290(21-)電気システムの柔軟性と賢さを利用して、DENALI CANsmartTM コントローラーでアクセサリーの取り付けを簡単にします。 CANsmartは、最大4つの電気アクセサリーをプラグアンドプレイで取り付けることができます。これらはすべて、BMWの既存のハンドルバースイッチを介して制御されます。スイッチを「固定」したり、ワイヤーの配線で悩むことを少なくします。さらに、CANsmartは配電機能を制御するため、アクセサリ-を制御するためにかさばるリレーを配線する必要はありません。CANsmartの4つの専用回路は、2セットの補助ライト、補助ホーン、および補助ブレーキライトに接続し、独立して制御するように事前にプログラムされています。各アクセサリー回路は電子的に融合されており、箱から出してすぐに使用できます。フリー ソフトウェア (MacまたはPC用) を使用すると、これらの回路をカスタマイズできますが、ほとんどの取り付けにはデフォルト設定が適切です。また、ハイビームスイッチを押したり、ホーンを鳴らしたりすると、補助ライトがストロボになる「フラッシュトゥパス」と「ホーン作動時のストロボ」設定も備えています。機能豊富なブレーキライト回路は、単純な2線式ブレーキライトを、ランニングライト、複数のフラッシュパターン、および減速作動ブレーキ機能を備えたスマートブレーキライトに変換します。ホーン回路により、リレーやホーン専用ワイヤーハーネスを追加することなく、補助ホーンを追加することができます。特徴プラグアンドプレイによる取り付け。新しいファームウェアによる、あらゆるブランドのドライビングライトの2線式回路の調光制御が可能。電気アクセサリーのカスタム制御の提供。2セットの補助ライト、補助ホーン、および補助ブレーキライトを制御するように事前にプログラムされた4つの専用回路。各回路は電子的に融合され、箱から出してすぐに使用できるように事前設定されています。CANsmart アクセサリーマネージャーソフトウェアで制御できる多数のカスタマイズ可能な設定を備えています。ハイビームを押したり、ホーンを鳴らしたりすると、補助ライトをストロボすることができます。DENALI B6 補助ブレーキライトと互換性があり、統合されたランニングライト、複数のフラッシュパターン、減速および作動ブレーキ機能を実現します。リレーや専用のホーンワイヤリングハーネスを追加することなく、DENALI SoundBomb のような補助ホーンを使用できます。セット内容CANスマートコントローラー(2) 4 フィートのライト延長ケーブル5フィートのSoundBombホーン延長ケーブルブレーキライトピグテール結束バンド粘着面ファスナーマイクロUSBプログラミングケーブル※注意CANsmart システムで使用する DENALI 2.0 LED 補助ライトを選択する場合は、必ずライトポッド自体のみを注文してください。 CANsmart では、フルキットに含まれているケーブルとリレーのセットは必要ありません。DENALIポッドは、D4、D2、DM、DR1がございます。
適合車種KTM 890 Duke/R(21-)/1290 Super Adventure(21-)/1290 Super Duke GT/RR(21-)
2.0 Plug-n-Play CANsmart Controller DENALI2.0 Plug-n-Play CANsmart ControllerDENALI
47,980税込52,778
1個
62日以内出荷
DENALI CANsmartTM コントローラーを使用すると、HONDA CRF1100L Africa Twin(20-21) 電気システムの柔軟性と賢さを利用して、アクセサリーの取り付けを簡単にします。 CANsmartは、最大4つの電気アクセサリーをプラグアンドプレイで取り付けることができます。これらはすべて、HONDAの既存のハンドルバースイッチを介して制御されます。スイッチを「固定」したり、ワイヤーの配線で悩むことを少なくします。さらに、CANsmartは配電機能を制御するため、アクセサリーを制御するためにかさばるリレーを配線する必要はありません。CANsmartの4つの専用回路は、2セットの補助ライト、補助ホーン、および補助ブレーキライトに接続し、独立して制御するように事前にプログラムされています。各アクセサリー回路は電子的に融合されており、箱から出してすぐに使用できます。フリー ソフトウェア (Mac またはPC用) を使用すると、これらの回路をカスタマイズできますが、ほとんどの取り付けにはデフォルト設定が適切です。また、ハイビームスイッチを押した、りホーンを鳴らしたりすると、補助ライトがストロボになる「フラッシュトゥパス」と「ホーン作動時のストロボ」設定も備えています。機能豊富なブレーキライト回路は、単純な2線式ブレーキライトを、ランニングライト、複数のフラッシュパターン、および減速作動ブレーキ機能を備えたスマートブレーキライトに変換します。ホーン回路により、リレーやホーン専用ワイヤーハーネスを追加することなく、補助ホーンを追加することができます。特徴プラグアンドプレイによる取り付け。新しいファームウェアによる、あらゆるブランドのドライビングライトの2線式回路の調光制御が可能。電気アクセサリーのカスタム制御の提供。2セットの補助ライト、補助ホーン、および補助ブレーキライトを制御するように事前にプログラムされた4つの専用回路。各回路は電子的に融合され、箱から出してすぐに使用できるように事前設定されています。CANsmart アクセサリーマネージャーソフトウェアで制御できる多数のカスタマイズ可能な設定を備えています。ハイビームを押したり、ホーンを鳴らしたりすると、補助ライトをストロボすることができます。DENALI B6 補助ブレーキライトと互換性があり、統合されたランニングライト、複数のフラッシュパターン、減速および作動ブレーキ機能を実現します。リレーや専用のホーンワイヤリングハーネスを追加することなく、DENALI SoundBomb のような補助ホーンを使用できます。
適合車種HONDA CRF1100L Africa Twin(20-22)セット内容CANスマートコントローラー、(2) 4フィート ライト延長ケーブル、5フィート SoundBombホーン延長ケーブル、ブレーキライトピグテール、結束バンド、粘着面ファスナー、マイクロUSBプログラミングケーブル
2.0 CANsmart Plug-N-Play Controlle DENALI2.0 CANsmart Plug-N-Play ControlleDENALI
51,980税込57,178
1個
62日以内出荷
DENALI 2.0 CANsmart Plug-N-Play Controlleを使用すると、ハーレーダビッドソンのCANbus電気システムの柔軟性と知性を利用して、アクセサリーの取り付けが劇的に簡単になります。画期的なハーレーダビッドソン CANbus コントローラーは、バイクのオリジナル スイッチまたは DENALI アクセサリー マネージャー ソフトウェアからプラグ アンド プレイ接続と、アフターマーケットおよび純正のハーレーダビッドソン アクセサリーの制御を提供します。CANsmartTM コントローラーをハーレーダビッドソンの診断ポートに接続するだけで、35以上のプログラム可能なアクセサリー設定にアクセスして、OEMのパッシングランプ、補助ライト、ホーン、ブレーキ ライト、または想像できるその他のアクセサリーを制御できます。4つのアクセサリー回路は電子的に融合されており、最大25ピーク アンペア(連続10アンペア)を提供できます。CANsmart Harley-Davidsonは、2014年から現在までのすべてのSportster、Dyna、Softail、Touring、CVO、およびTrikeモデルを含む60以上のHarley-Davidsonモデルと互換性があります。特徴:ハイ/ロー同期パッシングランプと補助ライトを設定して、OEMのハイビームスイッチでプログラム可能なハイ/ロー設定を切り替えます。オン/オフと調光。バイクのOEMのトリップスイッチから、2セットのライトのオン/オフと強度レベル(昼と夜の両方)を個別に制御します。3回クリックしてライトのオン/オフを切り替えるか、3秒間押し続けると調光モードに入り、10%~100%の強度を切り替えることができます。パッシングランプまたは補助ライトを変調するように設定して、他の運転者からの視認性を高めます。フラッシュ トゥ パスハイビームスイッチを3回押すことにより、補助ライトが3倍の速さでストロボします。ウインカーでキャンセルこの機能は、ウィンカーをオンにすると、対応する補助ライトをキャンセルし、強力な補助ライトがシグナルを圧倒するのを防ぎます。ホーンのインストール追加のハーネスやリレーを追加することなく、SoundBombTM のような高出力のアフターマーケット ホーンをすばやく簡単に接続します。ホーン付きストロボこの機能を選択すると、クラクションを鳴らすと、CANsmartTM が自動的にパッシング ランプまたは補助ライトをストロボします。この機能は、OEMのホーンまたはSoundBombTMホーンが取り付けられているかどうかに関係なく機能します。減速時に作動する「スマートブレーキ」テクノロジーCANsmartTM は車両速度をリアルタイムで読み取り、ブレーキに触れる前に減速中にブレーキ ライトを作動させます。スマートブレーキ機能が作動する感度と最低速度を調整できます。フラッシュパターンブレーキ CANsmartTM は4つの異なるフラッシュパターンを提供し、非常に明るい補助ブレーキライトを後続の運転者にも認識させることができます。補助ブレーキライトを、ハードブレーキング時にのみ点滅するように設定したり、ブレーキをかけたときに連続的に点滅したり、すばやく4回点滅してから安定した状態を維持したりするように設定できます (カリフォルニア州の法定フラッシュ レート)。ハーレーダビッドソン純正アクセサリーと互換性CANsmartTM は、ハーレーダビッドソンのアフターマーケットLEDブレーキライトを含むさまざまなアクセサリに「スマートブレーキ」とフラッシュパターンブレーキを提供できます。スイッチング電源 CANsmartTM は、クリーンなスイッチ 12V 電源を提供するユニバーサルな「アクセサリー」オプションを提供します。この回路に接続するアクセサリ-は、イグニッションでオンとオフに切り替わります。遅延タイムアウトこの回路のアクセサリーを設定して、タイムアウトを遅らせることもできます。これにより、バイクの電源を切ってから最大 30 秒間、電源が供給されたままになります。オンボードパワー。「アクセサリー」回路オプションは、GPS、電話、加熱ギア、またはその他の電子機器に電力を供給するのに理想的です。
適合車種Harley-Davidson Motorcyclesセット内容(1) CANsmartTM コントローラー、(2) 5.5フィートのライト延長ケーブル、(2) OEM パッシングランプ配線アダプター、5フィートのSoundBombホーン延長ケーブル、B6 ブレーキライク配線アダプター、結束バンド、接着面ファスナー、マイクロ USB プログラミング ケーブル、CANsmartTM アクセサリ マネージャ ソフトウェア
2.0 CANsmart Plug-N-Play Controller DENALI2.0 CANsmart Plug-N-Play ControllerDENALI
47,980税込52,778
1個
62日以内出荷
CANsmartの4つの専用回路は、2セットの補助ライト、補助ホーン、および補助ブレーキライトに接続し、独立して制御するように事前にプログラムされています。各アクセサリー回路は電子的に融合されており、箱から出してすぐに使用できます。フリーソフトウェア(Mac または PC 用) を使用すると、これらの回路をカスタマイズできますが、ほとんどの取り付けではデフォルト設定が適切です。また、ハイビームスイッチを押したりホーンを鳴らしたりすると、補助ライトがストロボになる「フラッシュトゥパス」と「ホーン作動時のストロボ」設定も備えています。機能豊富なブレーキライト回路は、単純な2線式ブレーキライトを、ランニングライト、複数のフラッシュパターン、および減速作動によるブレーキ機能を備えたスマートブレーキライトに変換します。ホーン回路により、リレーやホーン専用ワイヤーハーネスを追加することなく、補助ホーンを追加することができます。特徴プラグアンドプレイによる取り付け。電気アクセサリーのカスタム制御の提供。2セットの補助ライト、補助ホーン、および補助ブレーキライトを制御するように事前にプログラムされた4つの専用回路。各回路は電子的に融合され、箱から出してすぐに使用できるように事前設定されています。CANsmart アクセサリーマネージャーソフトウェアで制御できる多数のカスタマイズ可能な設定を備えています。ハイビームを押したり、ホーンを鳴らしたりすると、補助ライトをストロボすることができます。DENALI B6 補助ブレーキライトと互換性があり、統合されたランニングライト、複数のフラッシュパターン、減速および作動ブレーキ機能を実現します。リレーや専用のホーンワイヤリングハーネスを追加することなく、DENALI SoundBomb のような補助ホーンを使用できます。
適合車種BMW R1200GS(04-12)/R1200GS Adventure(06-13)/R1200RT(05-13)R1200R(06-14)セット内容CANスマートコントローラー、(2) 4フィート ライト延長ケーブル、5フィート SoundBombホーン延長ケーブル、ブレーキライトピグテール、結束バンド、粘着面ファスナー、マイクロ USBプログラミングケーブル
2.0 Plug-n-Play CANsmartTM Controller Gen II DENALI2.0 Plug-n-Play CANsmartTM Controller Gen IIDENALI
56,980税込62,678
1個
62日以内出荷
Plug-n-Play CANsmartTM Controller Gen IIは、バイクのオリジナルスイッチまたは DENALI アクセサリーマネージャーソフトウェアからプラグアンドプレイ接続とアフターマーケットおよび純正のハーレーダビッドソンアクセサリーの知的な制御を提供します。CANsmartTM コントローラーをハーレー ダビッドソンの診断ポートに接続するだけでアクセスできます。補助ライト、ホーン、ブレーキライト、またはその他のアクセサリーの知的な制御を提供する35を超えるプログラム可能なアクセサリ設定。4つのアクセサリー回路は電子的に融合されており、最大25ピークアンペア(連続 10 アンペア) を提供します。特徴ハイ/ロー同期 - パッシングランプと補助ライトを設定して、OEMのハイビームスイッチでプログラム可能なハイ/ロー設定を切り替えます。オン/オフと調光 - 2セットのライトのオン/オフを個別に制御し、バイクのOEMのトリップスイッチから直接強度レベル(昼と夜の両方)を変更します。3回押してライトのオン/オフを切り替えるか、3秒間押し続けると調光モードに入り、10%~100%の強度を切り替えることができます。ライトの変調 - パッシングランプまたは補助ライトを変調するように設定し、他のドライバーからの視認性を高めます。Flash to Pass - ハイビームスイッチを3回押すと、補助ライトが3倍の速さでストロボします。ウィンカーでキャンセル - この機能は、ウィンカーをオンにすると対応する補助ライトをキャンセルし、強力な補助ライトがシグナルを圧倒するのを防ぎます。ウィンカーとして点滅 - この機能は、ウィンカーをオンにすると対応する補助ライトを点滅させ、補助ライトがウィンカーとして機能できるようにします。プラグアンドプレイによるホーンの取り付け - 追加のハーネスやリレーを追加することなく、SoundBombTM のような高出力のアフターマーケット ホーンを簡単に接続できます。ホーン付きストロボ - この機能を選択すると、CANsmartTM ソフトウェアは、ホーンを鳴らすと自動的にパッシングランプまたは補助ライトをストロボします。この機能は、OEMのホーンまたはSoundBombTM ホーンが取り付けられているかどうかに関係なく機能します。減速作動「スマートブレーキ」テクノロジー - CANsmartTM はリアルタイムで速度を読み取り、ブレーキに触れる前の減速中に補助ブレーキライトを作動させます。スマートブレーキ機能が作動する感度と最低速度を調整できます。フラッシュ パターン ブレーキ - CANsmartTM には4つの異なるフラッシュパターンが用意されており、非常に明るい補助ブレーキライトを後続のドライバーにも認識させることができます。補助ブレーキライトを、ハードブレーキング時にのみ点滅するように設定したり、ブレーキをかけたときに連続的に点滅したり、すばやく4回点滅してから安定した状態を維持したりするように設定できます(カリフォルニア州の法定フラッシュ レート)。スイッチ電源 - CANsmartTM は、クリーンなスイッチ 12V 電源を簡単に提供するユニバーサルな「アクセサリー」オプションを提供します。この回路に接続するアクセサリーは、イグニッションでオンとオフを切り替えます。タイムアウトの遅延 - この回路のアクセサリーに遅延タイムアウトを設定することもできます。これにより、バイクの電源を切ってから最大30秒間、電源が供給されたままになります。オンボード電源 - アクセサリー回路オプションは、GPS、電話、加熱ギア、またはその他の電子機器に電力を供給するのに最適です。
適合車種Harley Davidson Pan America 1250(Special)(21-22)セット内容CANsmartTM コントローラー、(×2) 5.5ft ライト延長ケーブル、5フィートのSoundBombホーン延長ケーブル、B6 ブレーキライト配線アダプター、結束バンド、接着面ファスナー、マイクロUSBプログラミングケーブル
smn 鍵特集
  • おすすめ人気ランキング
  • smn 鍵