カテゴリ

  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 水鏡
  • メディアカバーマーケット(135)
  • RS PRO(132)
  • エレコム(77)
  • グルマンディーズ(72)
  • StarTech.com(57)
  • BELKIN(ベルキン)(39)
  • MICROCHIP(36)
  • 塚本無線(31)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(28)
  • アイリスオーヤマ(23)
  • 弁慶(本間冬治工業)(21)
  • ベッセル(20)
  • TRACO POWER(19)
  • ATEN(16)
  • フエニックス・コンタクト(15)
  • エムディーエス(15)
  • テクロック(13)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(12)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「IPC」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサーライト付き防犯カメラ モニターセット センサーライト 防犯カメラ 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携 水鏡センサーライト付き防犯カメラ モニターセット センサーライト 防犯カメラ 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携水鏡
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
モニター(JA-T6204-W)7インチタッチパネル、操作簡単ハイビジョン解像度マウス操作も可能(別売)18650リチウム電池より給電可能、移動しやすい(別売)Wi-Fi機能付、ルーターとの接続はケーブルの束縛がないカメラとモニター&APP双方向音声通話PIR+移動検知、リアルタイムで正確なアラーム情報を取得無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応カメラ最大4台接続最大512GB microSDカード対応ピンポイントのエリア設定移動検知無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを一括閲覧管理カメラ(JA-P293-W6)300万画素Wi-Fi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPC,タブレットでの遠隔モニタリング 専用モニター「JA-T6204-W/JA-K6510-W」と接続出来ますので、Wi-Fiがなくても、簡単モニタリングしますダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができます赤外線ナイトビジョン、暗闇で見えますセンサーライト付、暗闇でもカラー映像PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえるホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できますIP66防水レベルオートリピーター機能によりWi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能最大256GB microSDカード対応無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます JA-T6204-Wとの接続は無線のみになります
用途モニター ネット&ビデオ入力:4回線LCDモニター寸法:7インチタッチパネル 解像度:1024x600 音声入出力:マイク内蔵、スピーカー内蔵ビデオ圧縮:H.264、H265録画と再生:4回線とも3MP録画/再生音声圧縮:G711A/AAC録画方式:PIR移動感知録画、自動上書き保存録画の保存方法:最大512GBmicro-SD対応電池電源ON/OFF:電池による給電のON/OFFUSBコネクタ:USB 2.0(バージョンUP及びモウス操作)2.4G_WIFI:IPC コードとの接続、およびWi-Fi接続を同時対応動作温度:-10℃~+50℃モニター寸法:191*123*31.5mm、重量:約450g電源:DC 5V 2.5A、消費電力:?10W解像度:2304 × 1296 16:9レンズ:4mm、F2.0ビデオ圧縮:H.265音声圧縮:G711A/AACセンサー:1/3" CMOS Sensor赤外線照射距離:約20m (環境により異なります)LED照射距離:約15m (環境により異なります)3.3W; 310lmフレームレート:2304 × 1296@15fps 640x360@15fpsオーディオ エンコード形式:AAC/G711Aバックライト補正:対応SDカード保存:不対応(NVRで保存)動作温度と湿度:-20℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) 寸法:65*85*195mm、重量:約300g電源:DC12V/1A(コード長さ:約2m),消費電力:?6W保護等級:IP66防水レベル有線接続:Lanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応)無線接続:2.4GHz及び5.6GHzのWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m)
WI-FIネットワーク屋外カメラ センサーライト付き 防犯用 警報サイレン機能搭載 水鏡WI-FIネットワーク屋外カメラ センサーライト付き 防犯用 警報サイレン機能搭載水鏡
15,181税込16,699
1個
当日出荷
300万画素最大256GB microSDカード対応IP66防水レベル
用途Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング赤外線ナイトビジョン、暗闇で見えるセンサーライト付、暗闇でもカラー映像PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえるホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応オートリピーター機能…Wi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます
pcx特集