「wi-fiカメラ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
HDMIでテレビと接続し、高画質大画面で確認
最大10台多品種カメラと接続でき、一括管理
WIFI機能付、ルーターとの接続はケーブルの束縛がない
無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応
APPを通して、カメラと双方向音声通話
1T大容量東芝製HDD付属、カメラ2台で約1000時間常時録画
最大256GBmicroSDカード対応(HDDと同時録画できません。)
USBメモリーで簡単に記録動画を書き出します。
無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理
300万画素
Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング
IPカメラとして単独使用可能
赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える
PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる
ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる
無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応
IP66防水レベル
オートリピーター機能:Wi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能
無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理
Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます
形状BOX型
寸法(mm)84×199.9
質量(g)約350
形式オーディオ エンコード:AAC/G711A
消費電力(W)≦9、≦6
電源DC12V/2A、DC12V/1A
コード長さ(m)約2
レンズF2.0
センサー1/3" CMOS Sensor
対応バックライト補正
保存方法HDD又はmicro-SDカード最大256GB対応
保護等級IP66防水レベル
レンズサイズ(mm)4
解像度2304×1296
視野角104°
コネクタUSB 2.0(バージョンUP、モウス操作、動画書出)
動作温度(℃)-10~+50、-20~50
動作湿度(%)湿度95未満(結露なし)
音声圧縮形式G711A/AAC
使用場所屋内、屋外
無線2.4GWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m)
圧縮方法ビデオ:H.264,H.265
照射距離(m)赤外線:約20 (環境により異なります)
フレームレート2304×1296@15fps 640x360@15fps
アスペクト比16:9
Wi-FiIPC コードとの接続、およびWi-Fi接続を同時対応
録画方式PIR移動感知録画、自動上書き保存
有線LANLanケーブルでWi-Fiルーターと接続、Lanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応)
SDカード保存不対応(NVRで保存)
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
■解像度:200万画素。■レンズ:4mm、F2.0、視野角104°。■ビデオ圧縮:H.264,H.265。■音声圧縮:G711A/AAC。■センサー:1/3" CMOS Sensor。■赤外線照射距離:約10m (環境により異なります)。■LED照射距離:約10m (環境により異なります)1.5W; 110LM 。■フレームレート:1920 × 1080@15fps 640x360@15fps。■オーディオ エンコード形式:AAC/G711A。■バックライト補正:対応。■SDカード保存:microSDカード 最大256GB対応。■動作温度と湿度:-10℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) 。■寸法:16*17*15mm。■重量:約100g。■電源:DC5V/1A(タイプCコネクター;コード:約1m),消費電力3W。■無線接続:2.4GWi-F(最大見通し距離100m;実際の使用上は約10m~20m)
用途●200万画素。●Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング 。●最大256GB microSDカード対応。●赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える。●センサーライト付、暗闇でもカラー映像。●PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる。●ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる。●無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。●無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理。
使用場所屋内
1個
¥4,748
税込¥5,223
当日出荷
300万画素。最大256GB microSDカード対応。IP66防水レベル
用途Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング。赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える。センサーライト付、暗闇でもカラー映像。PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる。ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる。無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。オートリピーター機能…Wi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能。無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理。Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます
1個
¥15,181
税込¥16,699
当日出荷
300万画素
Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、無償Appの使用で、スマホやPCでの遠隔モニタリング
ダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができる
赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える
移動検知によるリアルタイムのアラーム情報をもらえる
ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる
最大128GB microSDカード対応
画素数300万
センサー1/2.7”CMOS Sensor
シャッター自動シャッター
レンズF2.0,広角104°
モード【昼と夜の変換】ICR赤外線フィルタ一式
デジタルノイズリダクション3Dデジタルノイズリダクション
ダイナミックレンジデジタルワイドダイナミック
照射距離(m)10(赤外線/環境により異なる)
映像圧縮方式H.2645/H.264
解像度主なコードレート2304×1296/サブコードレート640×360
フレームレート最大15fps、ネット環境によって自動調整
対応プライバシーマスキング/クラウド保存
保存形式microSDカード最大128GB
適合規格IEEE802.11b、802.11g、802.11n
無線通信方式2.4GHz~2.4835GHz
動作温湿度範囲-10~45℃/95%未満(結露なし)
電源DC5V/1A microUSB
仕様【PTZ調整角度】水平350°垂直方向58°、【ビデオ圧縮コードレート】HDと標準/自動切替、【オーディオエンコード形式】AAC/G711A、【画像反転】水平と垂直、【スマートアラーム】移動検知アラーム、【アラームメッセージ】アラームメッセージ送信、【帯域幅】20MHz
使用場所屋内
1台
¥5,223
税込¥5,745
当日出荷
【モニター】
7インチタッチパネル、操作簡単
ハイビジョン解像度
マウス操作も可能(別売り)
18650リチウム電池より給電可能、移動しやすい(別売り)
WIFI機能付、ルーターとの接続はケーブルの束縛がない
カメラとモニター&APP双方向音声通話
PIR+移動検知、リアルタイムで正確なアラーム情報を取得
無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応
カメラ最大4台接続
最大128GB microSDカード対応
【カメラ】
300万画素
Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング
赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える
PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる
ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる
無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応
IP66防水レベル
防塵防水性能IP66
入力【ビデオ】ネット&ビデオ入力4回線
出力【ビデオ】LCDモニター
モニターサイズ7インチタッチパネル
解像度1024×600ピクセル
音声入力マイク内蔵
音声出力スピーカー内蔵
映像圧縮方式H.264/H265
音声圧縮方式G711A/AAC
録画方式PIR移動感知録画/自動上書き保存
保存方法microSDカード保存
インターフェイス電池電源ON/OFF(電池による給電のON/OFF)
コネクタUSB2.0コネクター(バージョンアップ及びマウス操作)2.4G Wi-Fi接続を同時対応microSDカードホルダー(最大128GB)
電源【モニター】DC5V/2.5A、【カメラ】DC12V/1A
消費電力(W)≦10
動作温度範囲(℃)-10~50
寸法(mm)191×123×31.5(モニター)
質量(g)≦500(モニター)
連続使用時間(時間)約2※別売バッテリー(リチウム電池3400mAh)使用時
画素数300万
センサー1/3”CMOSセンサー
シャッターシャッターアダプティブ
仕様【録画と再生】4回線ともMP3録画/再生、【ビデオ圧縮コードレート】デュアルコードストリーム・メインストリームヤード2304×1296@15fps・サブストリームヤード640×360@15fps、【オーディオエンコード形式】AAC/G711A、【画像設定】画像スタイルの選択 標準/明るい/鮮明(スマートフォンアプリにユーザー任意設定)、【画像反転】水平/垂直反転対応、【スマートアラーム】PIR+移動感知、【アラームメッセージ】アラームメッセージ通知、【SDカード保存】microSDカード最大128GB
使用場所屋外
1台
¥41,781
税込¥45,959
欠品中
300万画素、Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング
赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える
PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる
ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる
無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応
オートリピーター機能:Wi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能
無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理
寸法(mm)84×199.9
質量(g)約350
コード長さ(m)約2
レンズ4o、F2.0、視野角104°
センサー1/3"CMOSSensor
対応バックライト補正
電源(DC-V)12/1A
解像度2304×1296(16:9)
動作温度、湿度範囲-20~50、湿度95%未満(結露なし)
使用場所屋外
防水保護等級IP66
フレームレート2304×1296@15fps/640x360@15fps
音声圧縮:G711A/AAC
赤外線投光距離約20m(環境により異なります)
ビデオ仕様圧縮:H.264,H.265
対応SDカード最大256GBmicro-SDカード対応
有線LANLanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応)
無線LAN2.4GWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m)
オーディオエンコード形式:AAC/G711A
1個
¥15,181
税込¥16,699
当日出荷
関連キーワード