288件中 281~288件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JBミニ3WAY電源インバーター 12V JB(日本ボデーパーツ工業)

    JBミニ3WAY電源インバーター 12V

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    4日以内出荷
    ブルーイルミネーション機能(保護回路作動時は赤色) 5種類の安全保護回路を搭載
    用途乗用車の電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)に変換し、定格120Wまでの家電製品が、車内で使え、またDC5V(USB)に変換するインバーターです。出力電圧DC12V(10A)・AC100Vコンセント(120W/瞬間最大出力150W)・USBポート(2.1A/1.0A)入力電圧(V)DC12コード長さ(cm)約80
  • JB 2WAYダイレクトソケット 12/24V JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 2WAYダイレクトソケット 12/24V

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ダイレクトソケットでコードが邪魔にならず車内がスッキリ! LEDブルーイルミネーション通電ランプ機能で車内を美しく演出! タブレットスマホUSB機器2台同時充電OK! 入力電圧:DC12V → 出力電圧:DC12V 入力電圧:DC24V → 出力電圧:DC24V
    定格電流(A)8まで出力電圧(V)DC12/24最大電流(A)10(4ヶ所合計10A以下)入力電圧(V)DC12/24定格出力(A)USB:4.8(2.4A×2)2か所同時使用可
  • JB 2WAY ダブルソケット USB付 12/24V JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 2WAY ダブルソケット USB付 12/24V

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    スマホ、携帯、カーナビ、レーダーなどに快適充電! 入力電圧 DC12V → 出力電圧 DC12V 入力電圧 DC24V → 出力電圧 DC24V USB出力 5V上側 1A5V下側 2.1A 上下2か所同時使用可能 最大電流 10A(4箇所合計10A以下) 定格出力 定格8Aまで
    本体質量(g)約250出力電圧(V)DC12/24最大電流(A)10(4箇所合計10A以下)定格8Aまで入力電圧(V)DC12/24コード長さ(cm)約90本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×39×46
  • JBミニDC/DCコンバーター 10A DC24V→DC12V/5V JB(日本ボデーパーツ工業)

    JBミニDC/DCコンバーター 10A DC24V→DC12V/5V

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    4日以内出荷
    車内を鮮やかに演出するブルーイルミネーション機能! 5種類の安全保護回路を搭載! (保護回路作動時には、レッドイルミネーションに変化します) [1]低電圧入力:バッテリーの電圧が20V以下まで低下している状態で接続した場合。 [2]高電圧入力:本製品に異常な高電圧(30V以上)が入力された場合。 [3]出力過負荷:接続した機器が本製品の定格出力(10.5A)を超えた場合。 [4]出力短絡:短絡(ショート)した機器が接続された場合。 [5]高温:ケース内基盤温度が異常に上昇(65℃)した場合。 以上の場合、通電をカットします。 DC12VソケットとUSBポートを2個づつ搭載!(合計最大出力10A)
    出力電圧(V)DC12/DC5入力電圧(V)DC24定格出力DC12V・USB/2.1A/1.0A(合計最大出力10A)
  • SN-8 JB ISO ナットキャップ 33mm ステンクロームメッキ 8穴 JB(日本ボデーパーツ工業)

    SN-8 JB ISO ナットキャップ 33mm ステンクロームメッキ 8穴

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(8個)
    4日以内出荷
    ステンレス製、バフ研磨で鏡面仕上げ! 高質クロームメッキ仕様で抜群の輝き! ボルト・ナットを泥やホコリ等から保護! 取付簡単!
    用途トラックISOホイール33mm用ナットカバー仕様8穴用 8個入形状丸型材質/仕上ステンレス/クロームメッキ高さ(mm)46対辺(mm)33
  • JBマーカーステー 2連タイプ Z型・L型 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JBマーカーステー 2連タイプ Z型・L型

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    SUS430 BA材を使用 JB激光角BIGマーカー用ステーです。 Z型・L型2種類 取付穴は80mmピッチ 取付穴は長穴になりますので、上下好きな位置に取付可能です。
    用途マーカーランプ用ステー材質SUS430 BA材厚さ(mm)1.5
  • JB 激光イリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 激光イリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    幻想的な光の演出!(赤/黄/青の固定) 超高輝度SMD LED搭載! 洗練されたクロームメッキリング! 1本だけのリード線で簡単配線! 2重レンズで光の輝きを演出! 省電力長寿命
    消費電力(W)(24V時)4.08定格電流(A)(24V時)0.17回路1駆動系統
  • 折り曲げピンボルト JB(日本ボデーパーツ工業)

    折り曲げピンボルト

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥25~税込¥28~
    1個
    3日以内出荷
    材質SS400 三価メッキ