省電力タイプのLEDマーカーランプです。
内部導光体の働きにより、レンズ全体が明るく光ります。(特許出願済)
発光色はJIS規格の淡黄色の範囲に入っています。
防水通気シートの働きにより、灯体内の結露を緩和します。
仕様環境負荷物質:ELV指令適用
材質ベース(ABS)、レンズ(PMMA)
質量(g)約120
寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×80
レンズ色イエロー
LED色イエロー
環境温度範囲(℃)-20~65
光束(Lm)61.6~86.3
防水性IP65
こんなお得な商品も!

マーカーランプ LED12 24V車専用
モノタロウ
¥949
税込¥1,044
超高輝度SMD LED搭載!
2重レンズで光の輝きを演出!
洗練されたクロームメッキリング
環境にやさしい省電力、長寿命
1本だけのリード線で簡単配線!
水滴やくもりをガードする防水通気仕様
水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)
質量(kg)0.157
抜群の視認性で車幅を確認
パワーアップして極限の明るさを実現
薄型タイプで広い照射範囲
レンズ脱着式(基板には防水処理を施しています)
質量(g)約80
環境温度範囲(℃)-20~65
防水性IP65
交換可能なガラスレンズ採用!
クリアな光で明るさパワーUP!
超高輝度SMDLED搭載!
ガラスレンズ採用
洗練されたクロームメッキリング
環境にやさしい省電力、長寿命
1本だけのリード線で簡単配線!
意匠登録出願済み
質量(kg)0.251
路面をより明るく照射し安全を確保!。マーカーランプの電球を超高輝度LEDに交換!
用途電装パーツ
レンズ色クリアー
定格電圧(V)DC12/DC24
口金BA15S
寸法(Φ×高さH)(mm)58×47
LED使用数(個)6
関連資料(0.5MB)
角BIGマーカーの交換用レンズ
用途電装パーツ
材質アクリル
適合品番LSL-501Y/LSL-502A/LSL-503R/LSL-504G/LSL-505B/LSL-506W
関連資料(0.5MB)
1個
¥349
税込¥384
4日以内出荷
クリアな光で明るさUP!
マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ!
環境にやさしい省電力長寿命
LED9個搭載
質量(kg)0.12
定格電流(A)0.38
JB激光LEDクリスタルHPマーカー2用補修部品です
用途電装パーツ
材質ガラス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)79×73
適合品番LSL-211Y/LSL-212A/LSL-213R/LSL-214G/LSL215B/LSL-216W/LSL-217CRB
関連資料(0.69MB)
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
クリアな光で明るさパワーUP!
マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ!
環境にやさしい省電力長寿命
CREE製 LED6個搭載
質量(kg)0.12
消費電力(W)0.9
定格電流(A)0.38
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
用途路肩灯などに
口金BA15S
ガラス球形式S25
色温度(K)14000
入数1個入り
OFF~ON続けて2回操作で光の色が切り替わる!
超高輝度SMD LED搭載!
洗練されたクロームメッキリング!
1本だけのリード線で簡単配線!
2重レンズで光の輝きを演出!
省電力長寿命
消費電力(W)(24V時)5.04
定格電流(A)(24V時)0.21
回路2駆動系統+スイッチング切り替え回路
幻想的な光の演出!(赤/黄/青の固定)
超高輝度SMD LED搭載!
洗練されたクロームメッキリング!
1本だけのリード線で簡単配線!
2重レンズで光の輝きを演出!
省電力長寿命
消費電力(W)(24V時)4.08
定格電流(A)(24V時)0.17
回路1駆動系統
ゆっくり変化する光!(赤/黄/青に変化)
超高輝度SMD LED搭載!
洗練されたクロームメッキリング!
1本だけのリード線で簡単配線!
2重レンズで光の輝きを演出!
省電力長寿命
消費電力(W)(24V時)4.56
定格電流(A)(24V時)0.19
点灯方式赤/黄/青に変化発光色
回路1駆動系統+変色回路
関連キーワード