2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JB(日本ボデーパーツ工業)VS-L200VW-1 LED角型後退灯
ECE認証規格取得のLED後退灯です。許容入力電圧範囲は、DC12Ⅴ~40Ⅴで、12Ⅴ車/24Ⅴ車どちらでも使用できます。CREE社製のライセンスLEDを使用しています。本体はアルミ合金を採用し、放熱性に優れています。取付ブラケット、ボルト類は錆に強いステンレス製を使用しています。環境負荷物質に関しては、RoHS指令対応
用途電装パーツ 材質本体:アルミ合金/黒塗装、レンズ:PC 質量(g)約450 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×114×45 入力電圧(V)DC12~40 定格入力電流(A)DC12V/1.2、DC24V/0.6 照度(Lx)直下1m:250/直下1.5m:140/直下2m:90 使用環境温度(℃)-40~60 定格入力電力14.5W 光束(Lm)950 防水仕様JIS D0203-1994 S2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)VS-L141VW+VS-L3D LED丸型後退灯
ECE規格認証取得の丸型LED後退灯です。許容入力電圧範囲はDC12V~30Vで、12V車/24V車どちらでも使用できます。CREE社製のライセンスLEDを使用しています。水平/吊下げ/左右横向きの4方向で取付できます
用途電装パーツ 材質本体レンズ/裏カバー:PC、ブラケット:ABS 質量(g)約205 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×128×68 入力電圧(V)DC12~30 定格入力電流(A)DC12V:0.33/DC24V:0.16/DC30V:0.13 照度(Lx)ランプ直下1m実測値:240 使用環境温度(℃)-30~50 定格入力電力3.8~3.9W 光束(Lm)220 防水仕様JIS D0203 S2
1個
6,298 税込6,928
当日出荷