「路肩灯 24v」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
一般的な電球式路肩灯と同じように(取付穴ピッチ、大きさ等)取付できます。車両保安基準の「その他の灯火」として使用できます。オール樹脂製で軽量(従来の電球式路肩灯の約半分の重さ)耐食性に優れています。従来の白熱電球に比べ長寿命で消費電力も少なく、OSRAM社性ハイパワーLED採用で、鮮明な光で明るく路面をてらします。バイザー角度の微調整が可能で、バイザーを180度回転させる事により、左右共通でも使用可能!DC12V/24V共用
用途電装パーツ
質量(g)約200
電流(A)12V時:0.25(±0.03)/24V時:0.13(±0.02)
消費電力(W)3
定格入力電圧(V)DC12/24
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)96.8×94
使用環境温度(℃)-20~65
LEDOSRAM3WハイパワーLED1個
入力電圧許容範囲(V)DC10~40
光度(cd)250~300
防水性IP65
車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
用途路肩灯などに
口金BA15S
ガラス球形式S25
色温度(K)14000
入数1個入り
ECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプです(Approval number : E13□4R00/19□35417□00)。2020年6月15日以降に新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満足した番号灯の装着が義務付けになります。本体はABS、レンズはアクリル樹脂を採用し、軽量でコンパクト!。小型で明るいので、室内灯・作業灯・路肩灯などナンバーランプ以外にも使用できます
用途電装パーツ
仕様電流値(A)(12V/24V):0.17/0.1(2.2W)
型番LSL-1014AV
定格入力電圧(V)12/24(DC)
LEDCREE1.5W白LED×3
光束(Lm)91.8
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)37×150×28
関連資料(0.4MB) 専用取付ステー(0.49MB)
取扱説明書(0.22MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
関連キーワード