ナンバーランプの配線をコネクター化。専用ハーネス(掲載の関連商品案内参照)を使用することによって、ナンバーランプ取付時の配線・防水処理作業が短縮でき、工数削減に繋がります。ECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプの防水コネクター仕様。Approval number : E13*4R00/19*35417*00。2020年9月15日以降の新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満した番号灯の装着が義務付けになります
用途電装パーツ
品番JB品番:9893344C
電流(A)12V時:0.17/24V時:0.1
消費電力(W)2.2
入力電圧(V)DC12/24
LED色ホワイト
使用環境温度(℃)-20~50
入力電圧許容範囲(V)DC10~40
光束(Lm)91.8
LED使用数(個)CREE社製 1.5W 3個搭載
関連資料(0.63MB) (0.49MB)
防水性IP65
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
新設計のレンズカットで視認性アップ。配線の接続にデュラシールを使用することで完全防水が可能です
LED使用数(個)6
材質レンズ/耐熱アクリル樹脂ベース/ASB樹脂
入力電流(mA)50以下
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)124×33.4×25.5
電球の種類LED
省電力タイプのLEDマーカーランプです。
内部導光体の働きにより、レンズ全体が明るく光ります。(特許出願済)
発光色はJIS規格の淡黄色の範囲に入っています。
防水通気シートの働きにより、灯体内の結露を緩和します。
仕様環境負荷物質:ELV指令適用
材質ベース(ABS)、レンズ(PMMA)
質量(g)約120
寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×80
レンズ色イエロー
LED色イエロー
環境温度範囲(℃)-20~65
光束(Lm)61.6~86.3
防水性IP65
こんなお得な商品も!
マーカーランプ LED12 24V車専用
モノタロウ
¥949
税込¥1,044
超高輝度SMD LED搭載!
2重レンズで光の輝きを演出!
洗練されたクロームメッキリング
環境にやさしい省電力、長寿命
1本だけのリード線で簡単配線!
水滴やくもりをガードする防水通気仕様
水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)
質量(kg)0.157
一般的な電球式路肩灯と同じように(取付穴ピッチ、大きさ等)取付できます。車両保安基準の「その他の灯火」として使用できます。オール樹脂製で軽量(従来の電球式路肩灯の約半分の重さ)耐食性に優れています。従来の白熱電球に比べ長寿命で消費電力も少なく、OSRAM社性ハイパワーLED採用で、鮮明な光で明るく路面をてらします。バイザー角度の微調整が可能で、バイザーを180度回転させる事により、左右共通でも使用可能!DC12V/24V共用
用途電装パーツ
質量(g)約200
電流(A)12V時:0.25(±0.03)/24V時:0.13(±0.02)
消費電力(W)3
定格入力電圧(V)DC12/24
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)96.8×94
使用環境温度(℃)-20~65
LEDOSRAM3WハイパワーLED1個
入力電圧許容範囲(V)DC10~40
光度(cd)250~300
防水性IP65
防水スイッチ付のLEDサーチライト。ランプ全体で2340ルーメンを発揮します。ランプ近辺で作業中でも、灯体裏側の防水スイッチでONーOFFが可能!。DC12V/DC24V/DC48V共用。縦方向での耐震性能は7G相当!。灯体・スイッチ両方共に防水性能IP67で、トラックから特殊車両・船舶でも使用可能!!。取付ブラケット・ボルト類は錆びにくいステンレス製!!
用途電装パーツ
材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:樹脂
電流(A)12V時:3.4/24V時:1.7/48V時:0.8
消費電力(W)40(省エネ設計)
入力電圧(V)DC12/24/48
レンズ拡散
色温度(K)6500
LED色ホワイト
使用環境温度(℃)-20~50
入力電圧許容範囲(V)DC10~80
光束(Lm)2340
LED使用数(個)OSRAM製ハイパワーLED10W×6粒
防水性IP67
耐震性7G相当
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
抜群の視認性で車幅を確認
パワーアップして極限の明るさを実現
薄型タイプで広い照射範囲
レンズ脱着式(基板には防水処理を施しています)
質量(g)約80
環境温度範囲(℃)-20~65
防水性IP65
車検対応型ナンバー灯ステー用LEDナンバーランプです。メーカー車検対応型ナンバー灯ステー(A型、C型、D型、BOX型、A型ダンプ、HM-1型、HM-2型)とセットで取付けた場合、番号灯の技術基準を満たすLEDナンバーランプです。上記ナンバー灯ステーとセットで装着しなくては車検には通りません。各ナンバー灯ステーに装着し配光等の測定を行ない、保安基準適合に発行される「試験成績書」を取得しておりますので必要に応じて提示をお願い致します
用途電装パーツ
材質本体ケース:ABS/クロームメッキ、レンズ:PMMA、スペーサー:EPDM、配線ブッシュ/保護チューブ:PVC、配線:UL1050/AWG20
電流(A)12V時/0.18、24V時/0.095
定格消費電力(W)3
入力電圧(V)DC12/24
対応環境負荷物質:ELV指令(SOC4)対応
使用環境温度(℃)-40~50
実効値(W)2.2
入力電圧許容範囲(V)DC10~40
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)44.5×194×50
LED使用数(個)CREE1.5W×2ホワイト/ライセンス品
防水性IP65
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12V・DC24V・DC48V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています。強化型BKT採用により、7G相当の耐振性能を有しています。吹雪の時も黄色い光で乱反射軽減!
用途電装パーツ
消費電力(W)23
型番LSL-1407YE
定格入力電圧(V)12/24/48(VDC)
LEDEPISTAR3Wハイパワー黄LED×9
光束(Lm)1000
関連資料(0.57MB)
耐振性7G相当(JIS D1601)
防水性IP67
材質(灯具)アルミダイキャスト
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12V・DC24V・DC48V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)。LED素子は信頼性の高いメーカーを採用しています。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています。
用途電装パーツ
定格入力電圧(V)12/24/48(VDC)
関連資料(1MB)
耐振性7G相当(JIS D1601)
防水性IP67
材質(灯具)アルミダイキャスト
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12/24V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC36V)。LED素子は信頼性の高いOSRAM製。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製。ブリスターパック包装
用途電装パーツ
材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA、取付金具/ボルト:ステンレス
形状長方形
電流(A)12V時:0.7/24V時:0.38
消費電力(W)9
入力電圧(V)DC12/24
コード長さ(mm)約300
使用環境温度(℃)-20~50
入力電圧許容範囲(V)DC10~36
光束(Lm)820
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×72×72
LED使用数(個)OSRAM製3W×4個
防水性IP67
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12/24V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC36V)。LED素子は信頼性の高いOSRAM製。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製。ブリスターパック包装
用途電装パーツ
材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA、取付金具/ボルト:ステンレス
形状正方形
電流(A)12V時:0.7/24V時:0.38
消費電力(W)9
入力電圧(V)DC12/24
コード長さ(mm)約300
使用環境温度(℃)-20~50
入力電圧許容範囲(V)DC10~36
光束(Lm)820
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×40×75
LED使用数(個)OSRAM製3W×4個
防水性IP67
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯。DC12/24/48V共用(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)。LED素子は信頼性の高いCREE社製。取付ブラケット/ボルト類は錆びにくいステンレス製
用途電装パーツ
材質本体:ABS、レンズ:PMMA、ボルト/ブラケット:ステンレス
入力電圧(V)DC12/24/48
対応環境負荷物質:ELV指令(SOC4)対応
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)117×43
使用環境温度(℃)-45~80
使用電圧範囲(V)DC10~80
防水性IP65
ECE規格認証取得の丸型LED後退灯です。許容入力電圧範囲はDC12V~30Vで、12V車/24V車どちらでも使用できます。CREE社製のライセンスLEDを使用しています。水平/吊下げ/左右横向きの4方向で取付できます
用途電装パーツ
材質本体レンズ/裏カバー:PC、ブラケット:ABS
質量(g)約205
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×128×68
入力電圧(V)DC12~30
定格入力電流(A)DC12V:0.33/DC24V:0.16/DC30V:0.13
照度(Lx)ランプ直下1m実測値:240
使用環境温度(℃)-30~50
定格入力電力3.8~3.9W
光束(Lm)220
防水仕様JIS D0203 S2
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ECE認証規格取得のLED後退灯です。許容入力電圧範囲は、DC12Ⅴ~40Ⅴで、12Ⅴ車/24Ⅴ車どちらでも使用できます。CREE社製のライセンスLEDを使用しています。本体はアルミ合金を採用し、放熱性に優れています。取付ブラケット、ボルト類は錆に強いステンレス製を使用しています。環境負荷物質に関しては、RoHS指令対応
用途電装パーツ
材質本体:アルミ合金/黒塗装、レンズ:PC
質量(g)約450
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×114×45
入力電圧(V)DC12~40
定格入力電流(A)DC12V/1.2、DC24V/0.6
照度(Lx)直下1m:250/直下1.5m:140/直下2m:90
使用環境温度(℃)-40~60
定格入力電力14.5W
光束(Lm)950
防水仕様JIS D0203-1994 S2
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
アクリル2重レンズできらめき最大限!。抜群の視認性で車幅を確認。パワーアップして極限の明るさを実現。薄型タイプで広い照射範囲。ステンレスボルト・ナット。防塵防水規格:IP65
電圧12/24V共用
ねじピッチ(mm)70
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)45×85×20
関連資料(0.36MB)
防水スイッチ付のスポットタイプLEDサーチライト!!。ランプ全体で2340ルーメンで魚眼レンズの働きにより中心光度は67,860カンデラを発揮します!。ランプ近辺で作業中でも、灯体裏側の防水スイッチでONーOFFが可能!。DC12V/DC24V/DC48V共用。縦方向での耐震性能は7G相当!。灯体・スイッチ両方共に防水性能IP67で、トラックから特殊車両・船舶・建設機械や農業機械でも使用可能!!。取付ブラケット・ボルト類は錆びにくいステンレス製!!
用途電装パーツ
材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:樹脂
電流(A)12V時:3.4/24V時:1.7/48V時:0.8
消費電力(W)40(省エネ設計)
入力電圧(V)DC12/24/48
レンズ魚眼
色温度(K)6500
LED色ホワイト
使用環境温度(℃)-20~50
入力電圧許容範囲(V)DC10~80
光束(Lm)2340
LED使用数(個)OSRAM製ハイパワーLED10W×6粒
防水性IP67
耐震性7G相当
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
関連キーワード