2ページ目:

111件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FUNCRAFT金属万能工作用 BP 近正FUNCRAFT金属万能工作用 BP近正
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ギザ刃仕様で切断物が滑らないためしっかりカット可能。刃部には、♯16相当をカット可能な針金切付き。
全長(mm)190刃長(mm)42質量(g)135
アレンジはさみフッ素バイオレット 近正アレンジはさみフッ素バイオレット近正
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
サビにくいステンレス刃。刃部に高級フッ素加工を施しているため、ヤニ・シブや粘着物のベタベタ等が付着しにくい。 刃元に♯18相当のワイヤーをカットな可能なギザ刃付き。ハンドルはソフトグリップを採用しており長時間の作業でも手が疲れにくい。
全長(mm)160刃長(mm)45質量(g)60
鋏ケース T6 近正鋏ケース T6近正(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
軽くて丈夫なポリエステル素材。ベルトをしていない方も付けやすいカラビナ付き。
全長(mm)240刃長(mm)0適合S-200、S-201、S-221、S-600、T-500、T-500S、T-550、T-550S、T-55CH、T-55SH、T-55SR、TP-530S、T-600、T-700、T-600EX、T-501、T-551、T-570、T-550MX、T-601、T-601K、T-701、FE-6C、E-6C質量(g)120
ステン芽切鋏 尖直刃 BP 近正ステン芽切鋏 尖直刃 BP近正
1,798税込1,978
1個
当日出荷
サビに強いステンレス刃仕様。収穫物を傷つけにくい背砥丸加工。
全長(mm)185刃長(mm)48質量(g)105
ステンぶどう鋏 BP 近正ステンぶどう鋏 BP近正(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
直型仕様。サビにくいステンレス刃。ぶどうの実を傷つけにくい背砥丸加工。房作りに便利な目安マーク付き(刃先から3cm、4cm、5cm、8cm、9cm、10cm、11cm、12cm、13cmに表記) 手に伝わる衝撃を抑えるクッション付。
全長(mm)155刃長(mm)35質量(g)42
松葉鋏 メッキ刃ガード付 BP 近正松葉鋏 メッキ刃ガード付 BP近正
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
刃部にハードクロームメッキを施しており、サビさびにくい。グリップには落下防止のためのガード付き。ガードが大きいため軍手を着用しても楽々使用可能。
全長(mm)220刃長(mm)63質量(g)145
青果鋏 先丸長刃ガード付BP 近正青果鋏 先丸長刃ガード付BP近正
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
厚く、鈍角に付けているため丈夫な刃。収穫物をキズつけにくい刃先丸仕様。鋏の落下を防ぐためのガード付。ガードの幅が広いため、軍手をしても楽々使用可能。果実の摘果作業・野菜の収穫・たまねぎの根切り作業に最適。
全長(mm)215刃長(mm)63質量(g)145
ぶどう鋏 大型 BP 近正ぶどう鋏 大型 BP近正
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
背研ぎ丸加工でぶどうの実をキズつけにくい。
全長(mm)157刃長(mm)35質量(g)48
S-600 採果鋏 大型曲刃 BP 近正S-600 採果鋏 大型曲刃 BP近正
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
曲刃仕様。刃が大きく丈夫なため、大型柑橘の軸切に最適。
全長(mm)180刃長(mm)30質量(g)125
みかん鋏 大型直刃 BP 近正みかん鋏 大型直刃 BP近正
1,098税込1,208
1個
当日出荷
直刃仕様。刃先丸で収穫物にキズがつきにくい。ハンドルが大きいため、軍手を着用しての使用も楽々。
全長(mm)145刃長(mm)24質量(g)63
アレンジはさみフッ素 ピンク 近正アレンジはさみフッ素 ピンク近正(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
全長(mm)160刃長(mm)45トラスコ品番853-3706
摘花 野菜鋏 近正摘花 野菜鋏近正(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
芽切鋏 近正芽切鋏近正
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ホールドハサミ 近正ホールドハサミ近正
4,298税込4,728
1丁
3日以内出荷
トラスコ品番439-8734
ウルトラロッソG 近正ウルトラロッソG近正
3,598税込3,958
1丁
4日以内出荷
ギザ刃で滑らず切断可能です。刃元の凹部で針金が切れます。(なまし針金#16まで)ソフトクッション付で衝撃吸収します。グリップはガラス繊維入り樹脂で強く、またゴム質の樹脂も施しているので手が滑らず手によくなじみます。
全長(mm)195刃長(mm)45仕様ギザ刃加工針金切り付き(なまし針金#16相当)替刃方式トラスコ品番409-4905材質刃:高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加工、柄:エラストマー樹脂、PA+GF質量(g)160
采園鋏 近正采園鋏近正(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
芽切ハサミに比べ刃厚があります。
用途玉ねぎ、ナス、アスパラ、トマトの収穫全長(mm)195刃長(mm)48トラスコ品番409-4883材質刃:高級炭素刃物工具鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング質量(g)130使用目的収穫切断対象アスパラ、トマト、ナス、玉ねぎ
アーティフィシャル カッター 近正アーティフィシャル カッター近正
5,198税込5,718
1個
翌日出荷
アーティフィシャル カッターAC-5Vはアーティフィシャルフラワー、フラワーアレンジメントに最適です。高級炭素鋼を鍛造し、強くて粘りのある特殊な熱処理を施しました。 理想的な刃付角度で強くて鋭い切味に仕上げました。 刃元でなまし線最大#8が切れます。
全長(mm)200バイオレット質量(g)230材質(柄部)PA+GF エラストマー形態BP包装材質(刃)高級炭素鋼
ステンアレンジはさみ 近正ステンアレンジはさみ近正
1,698税込1,868
1丁
翌日出荷
フラワーアレンジメントやガーデニングに最適です。ステンレス製の刃は、水に強く、抜群の切れ味を保ちます。フラワー用ワイヤー切り付のアレンジ鋏もよく教室で使用されています。 高級フッ素加工でヤニ、シール粘着がつきにくい。刃のカシメ近くで、#18相当のフラワーワイヤー切りが可能。
全長(mm)160ブラック質量(g)60(キャップを含まず)刃長(mm)45材質(柄部)ソフトグリップ (キャップ)PP形態BP包装材質(刃)高級ステンレス刃物鋼・高級フッ素加工・フラワー用ワイヤー切り付(#18相当まで)
LPWA-470用替刃 近正LPWA-470用替刃近正
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
半月型の切り刃と三日月型の受け刃の2枚の刃を、すり合わせるようにするバイパス式。倍力構造により太枝でも切断可能で、バイパス式により際切りも可能。高級フッ素加工でヤニがつきにくく、ハンドル上部は特許取得のリブ構造。替刃式なので経済的。
用途トゥッカーノバイパス式 倍力ロッパー(LPWA-470)の替刃として。仕様上刃:高級フッ素加工材質刃:高級炭素刃物工具鋼 / ハンドル:PA-GF・アルミ / グリップ:PPタイプバイパス式刃長(mm)60適合替刃LPWA-470
トゥッカーノバイパス式 倍力ロッパー 近正トゥッカーノバイパス式 倍力ロッパー近正
6,498税込7,148
1丁
6日以内出荷
半月型の切り刃と三日月型の受け刃の2枚の刃を、すり合わせるようにするバイパス式。倍力構造により太枝でも切断可能で、バイパス式により際切りも可能。全長が410mmで重量が590gなので軽量コンパクト。長時間の作業でも疲れにくい。高級フッ素加工でヤニがつきにくく、ハンドル上部は特許取得のリブ構造。替刃式なので経済的。
用途果樹や庭木などの太い枝を楽に剪定することができる。仕様上刃:高級フッ素加工材質刃:高級炭素刃物工具鋼 / ハンドル:PA-GF・アルミ / グリップ:PP全長(mm)410質量(g)590タイプバイパス式刃長(mm)60適合替刃LPWA-K
剪定鋏 近正剪定鋏近正
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
用途枝切りや刈り込み、摘心、収穫など、さまざまな園芸作業の際に仕様刃の緩み止めプレート付き、ワンタッチストッパー付き、ソフトクッションばね材質刃:高級炭素刃物工具鋼 グリップ:PA+GFブラック/レッド/シルバー質量(g)約210刃長(mm)約52表面処理(切刃)高級フッ素加工 (受刃)無電解ニッケルメッキ材質(グリップ)軽量ハード(ガラス繊維入り樹脂)、滑り止め加工あり奥行D×幅W×高さH(mm)約210×58×21
バッテリー式電動剪定鋏 近正バッテリー式電動剪定鋏近正
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
軽量880gでパワフルな高速切断を実現します。高速切断機能で作業効率がアップします。刃とトリガーが連動する追従機能付きです。刃の開き幅の2段階切替機能付きです。電池残量LED表示機能付きです。
用途枝の剪定作業、伐採作業。材質刃:刃物鋼電圧(V)DC14.8本体質量(g)880切断能力(mm)直径25(生木の場合)
剪定ハサミウルトラロッソG 替 刃 近正剪定ハサミウルトラロッソG 替 刃近正
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
トラスコ品番409-4913材質刃:高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加工全長(mm)131
本革ケース MF8000用 近正本革ケース MF8000用近正
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
本革を使用したハサミケースです。
仕様●材質●▼レザー●サイズ:105×65×195mmアズワン品番65-8898-60
フローリスト プルーナー 近正フローリスト プルーナー近正
3,298税込3,628
1丁
翌々日出荷
幅広い用途に使える生花・園芸鋏特殊な熱処理により強くて鋭い切れ味に。高級フッ素加工で、ヤニをつきにくくしています。カシメにはクローム鋼を使用し、摩耗に耐え、ガタツキの心配はありません。鋭く強靭な刃で花の茎の束ね切りが可能。ショックアブソーバー採用で切断時の手に伝わる衝撃をやわらげます。軽量で耐久性に優れた滑り止めグリップで手にしっかりフィット。親指でストッパーを上下するだけで楽にハサミを開閉できるワンタッチストッパー。
用途園芸鋏全長(mm)190質量(g)150刃長(mm)42使用目的生花・園芸PA+GA、エラストマ材質(刃)高級炭素刃物工具鋼(上刃:高級フッ素加工、下刃:無電解ニッケルメッキ
フローリスト 生花鋏 近正フローリスト 生花鋏近正
3,298税込3,628
1丁
翌々日出荷
幅広い用途に使える生花・園芸鋏特殊な熱処理により強くて鋭い切れ味に。高級フッ素加工で、ヤニをつきにくくしています。カシメにはクローム鋼を使用し、摩耗に耐え、ガタツキの心配はありません。ギザ刃加工で枝の切断時に滑らずカット。ショックアブソーバー採用で切断時の手に伝わる衝撃をやわらげます。軽量で耐久性に優れた滑り止めグリップで手にしっかりフィット。親指でストッパーを上下するだけで楽にハサミを開閉できるワンタッチストッパー。
用途園芸鋏全長(mm)195質量(g)150刃長(mm)45使用目的生花・園芸PA+GA、エラストマ材質(刃)高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加
フローリスト アーティフィシャルカッターミニ BP 近正フローリスト アーティフィシャルカッターミニ BP近正
5,298税込5,828
1丁
4日以内出荷
アーティフィシャルフラワー、フラワーアレンジメントに最適です。高級炭素鋼を鍛造し、強くて粘りのある特殊な熱処理を施しました。 理想的な刃付角度で強くて鋭い切味に仕上げました。ワンタッチストッパー付きで開閉が楽にできます。刃元でなまし線(最大#14)カット可能。
用途アーティフィシャルフラワー、フラワーアレンジメントに。材質刃/高級炭素鋼、柄/PA+GF・エラストマー全長(mm)180質量(g)205使用目的アーティフィシャルフラワー、フラワーアレンジメントに切断対象
ステンぶどう手入れ鋏 袋入 近正ステンぶどう手入れ鋏 袋入近正
1,498税込1,648
1丁
3日以内出荷
背砥丸加工でキズつけにくい。刃とハンドルに目盛付き。反り刃仕様。
用途ぶどうの手入れ・摘粒・収穫など。材質刃/高級ステンレス鋼、ハンドル/エラストマー樹脂全長(mm)155質量(g)42刃長(mm)35刃形L型使用目的ぶどうの手入れ・摘粒・収穫など切断対象果実
青果鋏先丸長刃ガード付袋入 近正青果鋏先丸長刃ガード付袋入近正
1,598税込1,758
1丁
4日以内出荷
玉ねぎに最適!刃先丸加工でキズがつきにくい!
用途果実の摘果作業・野菜の収穫(玉ねぎ・きゅうりなど)・末の手入れ用。材質刃/高級炭素刃物工具鋼、柄/鋼板製・プラスチックコーティング全長(mm)215質量(g)145刃長(mm)63使用目的果実の摘果作業・野菜の収穫(玉ねぎ・きゅうりなど)・末の手入れ用切断対象果実・野菜
トゥッカーノ倍力ロッパー・プロロング 近正トゥッカーノ倍力ロッパー・プロロング近正
1,598税込1,758
1枚
3日以内出荷
倍力ロッパー・プロ ロング(LP-650)用の替刃です。
用途替刃。種別替刃
ステンレス抗菌鋏 近正ステンレス抗菌鋏近正
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
園芸全般・果樹・野菜の収穫・摘果作業に使用可能です。
全長(mm)195質量(g)110刃長(mm)48材質(柄部)ステンレス鋼板・プラスチックコーティング使用目的園芸全般・果樹・野菜の収穫・摘果作業材質(刃)ステンレス刃物鋼(フッ素加工・抗菌加工)アズワン品番4-4897-01
トゥッカーノ倍力ロッパープロ替刃 近正トゥッカーノ倍力ロッパープロ替刃近正
1,698税込1,868
1枚
3日以内出荷
高級フッ素加工でヤニがつきにくい
用途LP-450用の替刃材質高級炭素刃物工具鋼表面処理高級フッ素加工適合品番LP-450
剪定鋏 190 近正剪定鋏 190近正
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
刃のリブ出し効果で強度アップ。軽量で疲れにくい。 高級炭素刃物工具鋼に強くて粘りのある特殊な熱処理を施し、理想的な刃付角度で強くて鋭い切れ味に仕上ました。 薄刃で鋭い切れ込みがよく、カシメ付近をリブ出しする事で強度をアップしています。 はさみにとってオヘソにあたるカシメ部分の鋲は摩擦に耐え、ユルミ、ガタツキの心配なく、いつまでもスムーズな切れ味を保ちます。
全長(mm)190刃長(mm)45質量(g)150材質(グリップ)鋼板製、プラスチックコーティング材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
万能鋏 フッ素 忍者 近正万能鋏 フッ素 忍者近正
1,998税込2,198
1丁
3日以内出荷
高級ステンレス刃物鋼に、特殊な熱処理を施し、理想的な刃付角度で強くて鋭い切れ味。高級フッ素加工でヤニやシール粘着が刃につきにくい。 ソフトグリップで手によく馴染み、指先にムリなく力が加わる。安心感があり強い衝撃にもビクともしない。カシメの部分の鋲にはステンレス鋼を使用。 摩擦に耐え、緩みやガタツキの心配なく、いつまでもスムーズな切れ味を保つ。自然と手に良く馴染み、長時間の作業でも快適に使用できる。
全長(mm)160刃長(mm)45仕様フラワー用ワイヤーカット付(番手18迄)材質刃/ステンレス刃物鋼+高級フッ素加工、柄/ソフトグリップ、キャップ/PP質量(g)60
フローリスト花鋏DX 近正フローリスト花鋏DX近正
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
刃部に高級フッ素加工を施しておりヤニやシブなどの汚れが付着しにくい。刃部にワイヤーをカット可能なワイヤー切り付。ハンドル部に切断時の手に伝わる衝撃を吸収するソフトクッション採用。 エラストマー樹脂のハンドルで手になじみやすく、水に濡れても滑りにくい。指かけグリップに指をかけて使用することで指先に無理なく力が加わります。
全長(mm)180刃長(mm)45質量(g)150
グロワー2000 195mm 近正グロワー2000 195mm近正
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
ギザ刃加工で束ね切りや枝の切断時に滑らずカット。グリップにグラスファイバー+エラストマー樹脂を採用し軽量で耐久性に優れ滑り止め効果があり手にフィットします。
全長(mm)195刃長(mm)45質量(g)150
バネ極小2個入 (T55) 近正バネ極小2個入 (T55)近正
269税込296
1セット(2個)
当日出荷
仕様T-550、T-551、T-550S、T-570、T-550MX用替バネ
バネ大2個入 (S6/T6/T7) 近正バネ大2個入 (S6/T6/T7)近正
269税込296
1セット(2個)
当日出荷
仕様S-600、T-600、T-600G、T-700、T-700G、T-601、T-601K、T-701用替バネ
本革ケース MF8 近正本革ケース MF8近正
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
丈夫な本革仕様。
全長(mm)200適合MF-8000W/R/P/B、MF-9000P/V、M-100、M-100R、M-600、M-700、M-601EX質量(g)100
本革ケース PS8 近正本革ケース PS8近正
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
丈夫な本革仕様。
全長(mm)240適合PS-8G/Y、PS-7G/Y、TS-66B、TSB-66B、FTSB-66Y、TSB-77B、TS-77HB、PS-8PLUS-R、TS-66EXP、TS-77EXP、PS-20R、PSA-G8、JP-2000質量(g)122
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら